カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(21)
  • 電気材料(10)
  • 家電(8)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(11)
  • ALCANhands(45)
  • ATEN(81)
  • AXIAS(97)
  • BUFFALO(バッファロー)(54)
  • RS PRO(228)
  • StarTech.com(108)
  • アイネックス(42)
  • エスコ(63)
  • エレコム(223)
  • ケルヒャー(35)
  • サンワサプライ(112)
  • ジーエルサイエンス(30)
  • ダイヘン(44)
  • ノーリツ(135)
  • ハタヤリミテッド(44)
  • リンナイ(49)
  • 変換名人(49)
  • 日動工業(95)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「entyou」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い 180°角度調整 プラグ ELPA

    延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い 180°角度調整 プラグ

    ELPA(8件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    180°スイングプラグ 耐トラッキングカバー
    色ホワイト定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付プラグ形状2P・スイングプラグ
  • スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ ELPA

    スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ

    ELPA(11件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。
    色ホワイト定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15プラグ形状2P・スイングプラグ
  • 延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い ELPA

    延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷
    OA環境をより快適にします。 レイアウト変更時に最適です。
    定格125V 15A 1500Wまで
  • 延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い ELPA

    延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    熱に強く割れにくい。
    色ホワイト質量(g)745定格125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数1コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×140×45電源コード(m)10機能耐トラッキングカバー付プラグ形状2P
  • 防雨延長 ELPA

    防雨延長

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    日本製 材質 導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
    仕様S-VCT2c×1.25mm2、日本製材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂定格125V-15A 1500W特性防雨
  • スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ ELPA

    スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    スイッチ付なのでプラグを抜かずにON/OFFできます。
    色ホワイト質量(g)252定格125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数1コンセント形状2P電源コード(m)2機能耐トラッキングカバー付・スイッチ付プラグ形状2P・スイングプラグ
  • HDMI延長ケーブル ELPA

    HDMI延長ケーブル

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥1,044~税込¥1,148~
    1個
    当日出荷
    お持ちのHDMIケーブルの延長に。HDMI端子をテレビ前に移動させることでHDMI機器の抜き挿しがラクラクに。サイズの大きいスティック型PCなども隣接する端子の邪魔せず設置ができる。
    伝送速度(Gbps)10.2色ブラックコネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)メス機能HEC対応ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メスコネクタ1Aコネクタ(19ピン・オス)コネクタ2Aコネクタ(19ピン・メス)HDCP対応非対応
  • ちょっとコード スイングプラグ  延長コード 手軽 配線 ELPA

    ちょっとコード スイングプラグ 延長コード 手軽 配線

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。ACアダプター使用時に無理なくコンセントを利用できます。ゲーム機や携帯電話などのACアダプターの接続に便利です。
    使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)1500までプラグ形状スイングプラグ
  • プラグからも電源がとれる延長コード 耐トラッキングカバー付 ほこり防止 扉付き ELPA

    プラグからも電源がとれる延長コード 耐トラッキングカバー付 ほこり防止 扉付き

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    コンセントプラグからでも電源がとれる 耐トラッキングカバー 割れにくい よじれにくいだ円形状
    色ホワイトコンセント個数1コンセント形状2P機能耐トラッキングカバー付・ほこり防止の扉付プラグ形状2P
  • コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造 ELPA

    コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造

    ELPA
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造。PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。雷から接続機器を守る雷ガード付。コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト。スッキリ配線L型プラグ。コードは保護被ふく付安全構造
    用途PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。雷から接続機器を守る雷ガード付。コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト。スッキリ配線L型プラグ。コードは保護被ふく付安全構造
  • コード付きアラームタップ4P1M ELPA

    コード付きアラームタップ4P1M

    ELPA
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード
    用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)1口数4個口
  • コード付きアラームタップ6P1M ELPA

    コード付きアラームタップ6P1M

    ELPA
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード
    用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)1口数6個口
  • コード付きアラームタップ4P3M ELPA

    コード付きアラームタップ4P3M

    ELPA
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    3日以内出荷
    アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード
    用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)3口数4個口
  • コード付きアラームタップ4P2M ELPA

    コード付きアラームタップ4P2M

    ELPA
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード
    用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2口数4個口
  • コード付きアラームタップ6P3M ELPA

    コード付きアラームタップ6P3M

    ELPA
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード
    用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)3口数6個口
  • EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPA

    EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセント

    ELPA(101件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
    色ホワイトスイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付、難燃性マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
  • 延長コード ELPA

    延長コード

    ELPA
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    カメラと電源までのコードの長さが足りない時に延長できます。
    色ブラック質量(g)106長さ(m)5
  • ちょっとコード 電源タップ 延長コード 3個口 スイングプラグ ELPA

    ちょっとコード 電源タップ 延長コード 3個口 スイングプラグ

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。本体がコンパクトサイズなので、旅行や出張時などの持ち運びに便利です。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。
    使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15使用場所屋内専用プラグ形状スイング
  • 電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 集中スイッチ付 オート急速充電 ELPA

    電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 集中スイッチ付 オート急速充電

    ELPA
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 ブレーカー内蔵集中スイッチ 過電流を防止するブレーカー内蔵 ホコリ防止の扉付 コードは保護被ふく付安全構造 スッキリ配線できるL型プラグ
    色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ一括集中スイッチ定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)コンセント個数4コンセント形状2P電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート雷ガードあり
  • 電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 丸型 オート急速充電 ELPA

    電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 丸型 オート急速充電

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥2,372税込¥2,609
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレットを3台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 ブレーカー内蔵集中スイッチ 過電流を防止するブレーカー内蔵 ホコリ防止の扉付 コードは保護被ふく付安全構造 スッキリ配線できるL型プラグ
    色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ一括集中スイッチ定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)コンセント個数6コンセント形状2Pコネクタ形状USB Aタイプ(メス)電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応USBポート3ポート雷ガードあり
  • コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPA
    ブラック
    ホワイト

    コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセント

    ELPA
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷
    電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。 強度に優れた台形フォルム 滑り止め効果をもった握りやすいデザイン 熱に強い二重ボディ構造 片刃差し防止シャッター 耐トラッキングカバー付 180°回転スイングプラグ
    コンセント個数3コンセント形状2P雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 スイング スイッチ付 オート急速充電 ELPA

    電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 スイング スイッチ付 オート急速充電

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥2,468~税込¥2,715~
    1個
    当日出荷
    スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 耐トラッキングカバーで電気火災を予防 スッキリ配線できるスイングプラグ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止扉付き LEDランプ仕様 独立スイッチ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 コードは保護被ふく付安全構造
    色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)コンセント形状2P電源コード(m)2機能耐雷・耐トラッキング・スイングプラグ・ホコリ防止シャッター・耐衝撃性・ランプ付・難燃性・スイッチ付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 密閉型ヘッドホン3M+延長2M ELPA

    密閉型ヘッドホン3M+延長2M

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥2,372税込¥2,609
    1個
    当日出荷
    気になる音漏れを防ぐ密閉タイプ 大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード。 手元で音量調節可能な、ボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめる、ステレオ/モノラルの切り替えスイッチ付。 片耳モニターが自在にできる反転式ハウジング。 直径40mmの大型ドライバーユニットで、パワフルな低域とクリアな中広域の再生を実現。
    付属品延長コード(約2m)質量(g)約188(コード除く)形式ダイナミック型ステレオヘッドホンコード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付)プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)40インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)108イヤホン形状オーバーヘッド型
  • コードセット 延長タイプ ELPA
    ホワイト
    ブラック

    コードセット 延長タイプ

    ELPA
    ¥1,519~税込¥1,671~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    照明器具のコードを延長する事ができます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)6A
  • TEL用延長コード6極2/4芯 ELPA

    TEL用延長コード6極2/4芯

    ELPA
    ¥845~税込¥930~
    1個
    当日出荷
    使用中のテレホンコードをさらに延長 6極4芯のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
    仕様6極4芯/6極2芯兼用、パソコン通信対応プラグ形状モジュラープラグ
  • 標準プラグ延長 ELPA

    標準プラグ延長

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥1,329税込¥1,462
    1個
    当日出荷
    マイクケーブル(6.4Φモノラルプラグケーブル)を延長 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ、ジャック採用
    ケーブル長(m)5
  • ステレオインナーホン2M+延長3M ELPA

    ステレオインナーホン2M+延長3M

    ELPA
    ¥1,614税込¥1,775
    1個
    当日出荷
    大画面テレビでの使用に最適な2m+延長コード3mの超ロングコード。 収納時のコードの絡みを抑える「からみ防止スライダー」採用。 錆などによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する金メッキプラグを使用。
    付属品延長コード(約3m)質量(g)約5(コード除く)形式ダイナミック型ステレオインナーイヤーヘッドホンコード長さ(m)約2(Y字型)プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)15インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)50音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状インナーイヤー型
  • ワイヤレスカメラ用延長ケーブル ELPA

    ワイヤレスカメラ用延長ケーブル

    ELPA
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスカメラ&モニター(CMS-7001/CMS-7110)のカメラと電源までのケーブルの長さが足りない時に延長できます。
    ケーブル長(m)5対応機種CMS-C70/CMS-C71
  • 3.5ステミニ延長 ELPA

    3.5ステミニ延長

    ELPA
    ¥949税込¥1,044
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドホンケーブル(3.5Φステレオミニプラグケーブル)を延長 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ、ジャック採用
    ケーブル長(m)5
  • ライティングレール延長パーツ 延長レール 1.0m アイボリー ELPA

    ライティングレール延長パーツ 延長レール 1.0m アイボリー

    ELPA
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    コードなしのライティングバーです。本品は単品ではご使用いただけません。必ずメーカー「ライティングバー(コンセント用)」と組み合わせてご使用ください。
    コードなし色(本体)アイボリーレール長さ(m)1
  • VCT延長3P10M ELPA

    VCT延長3P10M

    ELPA
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    種類電力ケーブル
  • ライティングレール延長パーツ 延長レール 0.5m ブラック ELPA

    ライティングレール延長パーツ 延長レール 0.5m ブラック

    ELPA
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    コードなしのライティングバーです。本品は単品ではご使用いただけません。必ずメーカー「ライティングバー(コンセント用)」と組み合わせてご使用ください。
    コードなし色(本体)ブラックレール長さ(m)0.5
  • ライティングレール延長パーツ 延長レール 0.5m アイボリー ELPA

    ライティングレール延長パーツ 延長レール 0.5m アイボリー

    ELPA
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    コードなしのライティングバーです。本品は単品ではご使用いただけません。必ずメーカー「ライティングバー(コンセント用)」と組み合わせてご使用ください。
    コードなし色(本体)アイボリーレール長さ(m)0.5
  • オーディオ延長2M ELPA

    オーディオ延長2M

    ELPA
    ¥854税込¥939
    1個
    翌々日出荷
    ピンプラグ×2(赤、白)ケーブルを延長 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ、ジャック採用
    ケーブル長(m)2
  • ヘッドホン用延長コード ELPA

    ヘッドホン用延長コード

    ELPA
    ¥626税込¥689
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドホンなどのコードを延長 邪魔なコードを固定できる便利なコードクリップ付属
    仕様Φ3.5mmステレオミニプラグ、Φ3.5mmステレオミニジャックコード長さ(m)約1
  • HDMI延長ケーブル0.5m4K60Hz ELPA

    HDMI延長ケーブル0.5m4K60Hz

    ELPA
    ¥879税込¥967
    1個
    3日以内出荷
    18Gbps高速伝送に対応。4K(3840x2160px)/60Hz、Full HD(1920x1080px)/240Hzの高解像度表示に対応。明暗差を活かした立体感のある映像の伝送が可能なHDR対応。イーサネット接続できるHEC機能と、TVの音声をAVアンプに伝送できるARC機能に対応。従来のBT.709と比べ、より色の再現性が高いBT.2020映像の伝送に対応。外部からのノイズの侵入を防ぐ3重シールド採用。サビなどの経年劣化・信号劣化を低減する金メッキ採用
    色ブラックケーブル長(m)0.5適合プラグAコネクタ(19ピン・オス)-Aコネクタ(19ピン・メス)伝送速度最大18Gbps※各機能は接続機器側が対応している必要があります。
  • ライトオーバーヘッドホン3M+延長2M ELPA

    ライトオーバーヘッドホン3M+延長2M

    ELPA
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード 小型、軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく長時間のリスニングに最適です。 手元で音量調節可能なボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめるステレオ/モノラルの切換スイッチ付。 直径27mmの大型ドライバーユニットでテレビの音声を臨場感豊かに再生します。
    付属品延長コード(約2m)型式ダイナミック型ステレオヘッドホン質量(g)約47(コード除く)コード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付)プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)27インピーダンス(Ω)24最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状オーバーヘッド型
  • HDMI延長ケーブル1.5m4K60Hz ELPA

    HDMI延長ケーブル1.5m4K60Hz

    ELPA
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    18Gbps高速伝送に対応。4K(3840x2160px)/60Hz、Full HD(1920x1080px)/240Hzの高解像度表示に対応。明暗差を活かした立体感のある映像の伝送が可能なHDR対応。イーサネット接続できるHEC機能と、TVの音声をAVアンプに伝送できるARC機能に対応。従来のBT.709と比べ、より色の再現性が高いBT.2020映像の伝送に対応。外部からのノイズの侵入を防ぐ3重シールド採用。サビなどの経年劣化・信号劣化を低減する金メッキ採用
    色ブラックケーブル長(m)1.5適合プラグAコネクタ(19ピン・オス)-Aコネクタ(19ピン・メス)伝送速度最大18Gbps※各機能は接続機器側が対応している必要があります。
  • LED多目的灯 電源延長ケーブル ELPA

    LED多目的灯 電源延長ケーブル

    ELPA
    ¥629税込¥692
    1個
    3日以内出荷
    LED多目的灯のコード長を延長できます。最大3本接続可能です。
  • HDMI延長ケーブル1.0m4K60Hz ELPA

    HDMI延長ケーブル1.0m4K60Hz

    ELPA
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    18Gbps高速伝送に対応。4K(3840x2160px)/60Hz、Full HD(1920x1080px)/240Hzの高解像度表示に対応。明暗差を活かした立体感のある映像の伝送が可能なHDR対応。イーサネット接続できるHEC機能と、TVの音声をAVアンプに伝送できるARC機能に対応。従来のBT.709と比べ、より色の再現性が高いBT.2020映像の伝送に対応。外部からのノイズの侵入を防ぐ3重シールド採用。サビなどの経年劣化・信号劣化を低減する金メッキ採用
    色ブラックケーブル長(m)1適合プラグAコネクタ(19ピン・オス)-Aコネクタ(19ピン・メス)伝送速度最大18Gbps※各機能は接続機器側が対応している必要があります。