カテゴリ

  • 電気材料(86)
  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(481)
  • CKD(109)
  • Kawasaki(105)
  • KHK(小原歯車工業)(676)
  • MAZDA(マツダ)(278)
  • Panasonic(パナソニック)(315)
  • SMC(618)
  • THK(470)
  • YAMAHA(ヤマハ)(81)
  • エスコ(85)
  • サンワサプライ(162)
  • ニッサン(104)
  • ホンダ(192)
  • メディアカバーマーケット(158)
  • リスパック(73)
  • 三菱ふそう(73)
  • 三菱電機(169)
  • 大阪避雷針工業(OHK)(85)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hk」の検索結果

関連キーワード
107件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターミナル 中 ELPA

    ターミナル 中

    ELPA(11件のレビュー)
    ¥683税込¥751
    1セット
    当日出荷
    バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
    セット内容赤黒各1個ずつ色レッド・ブラック質量(g)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10定格電流(A)10
  • スズメッキ線 ELPA

    スズメッキ線

    ELPA(8件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    全長:5m Φ0.4mm
    種類産業機械用ケーブル全長(m)5
  • LED 5MM 赤 ELPA

    LED 5MM 赤

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥246税込¥271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:レッド
  • ニクロム線 5M ELPA

    ニクロム線 5M

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥303税込¥333
    1個
    当日出荷
    Φ0.26mm発熱線 全長:約5m
    仕様Φ0.26mm発熱線質量(g)15種類産業機械用ケーブル全長(m)約5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
  • ターミナル 小 ELPA

    ターミナル 小

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥427税込¥470
    1セット
    当日出荷
    バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
    用途弱電回路用セット内容赤黒各1個ずつ色レッド・ブラック質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
  • LED 5MM 緑 ELPA

    LED 5MM 緑

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥246税込¥271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:グリーン
    仕様3~6V用抵抗(330Ω)付定格電流(mA)25動作温度範囲(℃)-20~75
  • 工作用コード(赤) ELPA

    工作用コード(赤)

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥254税込¥279
    1個
    当日出荷
    全長:5m 0.18mm×12心 カラー:レッド
    色レッドコード長さ(m)5
  • DCプラグ ELPA

    DCプラグ

    ELPA(9件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    外径5.5mm、内径2.1mm用
  • ミニブザー 1.5V ELPA

    ミニブザー 1.5V

    ELPA(8件のレビュー)
    ¥911税込¥1,002
    1個
    当日出荷
    定格電圧:1.5V 動作電圧範囲:DC1.0~10V 音量:70dB/0.2m
    質量(g)18定格電圧(V)1.5本体寸法(mm)17.2×23.0×H15.5(※コード含まず)パッケージサイズ(mm)高さ110×幅60×奥行20使用電圧範囲(V)DC1.0~10V音量(dB)70/0.2m
  • 工作用コード(黒) ELPA

    工作用コード(黒)

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥254税込¥279
    1個
    当日出荷
    全長:5m 0.18mm×12心 カラー:ブラック
    色ブラックコード長さ(m)5
  • 押しボタンスイッチ ELPA

    押しボタンスイッチ

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥322~税込¥354~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    定格:AC125V 0.5A Φ8mm
    定格電圧(V)AC125
  • LED 3MM 赤 ELPA

    LED 3MM 赤

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥246税込¥271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:レッド
    仕様3~6V用抵抗(330Ω)付寸法(mm)110×60×5色赤質量(g)7径(Φmm)3定格電流(mA)25動作温度(℃)-20~+75
  • 工作用コード(白) ELPA

    工作用コード(白)

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥254税込¥279
    1個
    当日出荷
    全長:5m 0.18mm×12心 カラー:ホワイト
    色ホワイトコード長さ(m)5
  • タイヤ30mm2個入 ELPA

    タイヤ30mm2個入

    ELPA
    ¥360税込¥396
    1個
    当日出荷
    タイヤ径30mm 2個入 材質:ゴム 対応シャフト径:Φ3mm(別売)
  • ラグ板8P ELPA

    ラグ板8P

    ELPA
    ¥551税込¥606
    1個
    当日出荷
    耐電圧:AC500V(1分間) 絶縁抵抗:DC100V 100MΩ以上 主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB) 端子金具:黄銅スズメッキ 極数8P
    材質(主絶縁)フェノール積層板(UL94KB)、(端子金具)黄銅スズメッキ種類その他絶縁抵抗(MΩ)DC100V 100以上耐電圧(V/min)AC500極数(P)8
  • タイヤ40mm2個入 ELPA

    タイヤ40mm2個入

    ELPA
    ¥464税込¥510
    1個
    当日出荷
    タイヤ径40mm 2個入 材質:ゴム 対応シャフト径:Φ3mm(別売)
  • タイヤ25mm2個入 ELPA

    タイヤ25mm2個入

    ELPA
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    タイヤ径25mm 2個入 材質:ゴム 対応シャフト径:Φ3mm(別売)
  • モーター 130 ELPA

    モーター 130

    ELPA
    ¥361税込¥397
    1個
    当日出荷
    適正電圧:DC1.5V FA-130型
    定格電圧(V)DC1.5
  • ICテストリード ELPA

    ICテストリード

    ELPA
    ¥950~税込¥1,045~
    1個
    当日出荷
    全長:約0.5m 絶縁耐圧:AC1000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 カラー:6色
  • 台付 小ベース ELPA

    台付 小ベース

    ELPA
    ¥265税込¥292
    1パック(2個)
    当日出荷
    定格:AC・DC45V 口金:E10 入数:2個 リード線付
    口金E10
  • ミニプラグ ELPA

    ミニプラグ

    ELPA
    ¥246税込¥271
    1個
    当日出荷
    Φ3.5mm ステレオ、モノラル兼用
  • ヒューズホルダー ELPA

    ヒューズホルダー

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    定格:AC250V 10A以下 20mm パネル取付タイプ 取付穴径Φ13.1
    種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×10
  • ラグ板5P ELPA

    ラグ板5P

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥560税込¥616
    1個
    当日出荷
    耐電圧:AC500V(1分間) 絶縁抵抗:DC100V 100MΩ以上 主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB) 端子金具:黄銅スズメッキ 極数5P
    種類その他絶縁抵抗(MΩ)DC100V 100以上耐電圧(V/min)AC500極数(P)5
  • LED 3MM 緑 ELPA

    LED 3MM 緑

    ELPA
    ¥246税込¥271
    1個
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:グリーン
    色グリーン定格電流(mA)25
  • DCジャック 配線用 ELPA

    DCジャック 配線用

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥217税込¥239
    1個
    当日出荷
    配線用 外径5.5mm、内径2.1mm用
  • プリント基板片面 ELPA

    プリント基板片面

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥284税込¥312
    1個
    当日出荷
    片面タイプ
    材質FRI(紙フェノール基板)種類片面穴径(Φmm)0.8板厚(mm)5寸法(縦×横)(mm)73×49穴ピッチ(mm)2.5±0.5
  • 工作用コード(緑) ELPA

    工作用コード(緑)

    ELPA
    ¥274税込¥301
    1個
    当日出荷
    全長:5m 0.18mm×12心 カラー:グリーン
    色グリーンコード長さ(m)5
  • パネルヒーター ELPA

    パネルヒーター

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥8,548税込¥9,403
    1個
    当日出荷
    足元全体をやさしく温める5面パネル。3段階温度調節でいつでも快適。自動OFFタイマーと傾き検知で安心・安全。無音・無臭で乾燥しにくい。折りたたんで隙間に収納
    質量(kg)約2.5電源(V)100 50/60Hz温度範囲(℃)強65/中55/弱45コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)195材質(表面)不織布寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)外形:53×58×7(収納時)
  • モーター 260 ELPA

    モーター 260

    ELPA
    ¥350税込¥385
    1個
    当日出荷
    適正電圧:DC3.0V RE-260型
  • 小型スピーカ ELPA

    小型スピーカ

    ELPA
    ¥502税込¥552
    1個
    当日出荷
    定格入力:0.2W 周波数特性:50Hz~5kHz インピーダンス:8Ω Φ57mm
  • スライドスイッチ3P ELPA

    スライドスイッチ3P

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥236税込¥260
    1個
    当日出荷
    定格:DC30V 0.3A 1回路2接点
  • モーター 280 ELPA

    モーター 280

    ELPA
    ¥380税込¥418
    1個
    当日出荷
    適正電圧:DC3.0V RE-280型
  • シールドクリップM緑 ELPA

    シールドクリップM緑

    ELPA
    ¥332税込¥365
    1組
    当日出荷
    サイズ:中 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm カラー:グリーン
    色緑
  • シールドクリップL緑 ELPA

    シールドクリップL緑

    ELPA
    ¥416税込¥458
    1個
    当日出荷
    サイズ:大 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:8mm カラー:グリーン
    色緑
  • 工作用コード(黄) ELPA

    工作用コード(黄)

    ELPA
    ¥284税込¥312
    1個
    当日出荷
    全長:5m 0.18mm×12心 カラー:イエロー
    色イエローコード長さ(m)5
  • 20芯コード ELPA

    20芯コード

    ELPA
    ¥540税込¥594
    1個
    当日出荷
    20心 ビニールコード
    芯数20
  • 12芯コード ELPA

    12芯コード

    ELPA
    ¥351税込¥386
    1個
    当日出荷
    12心 平行コード
    芯数12
  • LED 5MM 黄 ELPA

    LED 5MM 黄

    ELPA
    ¥246税込¥271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:イエロー
    色イエロー定格電流(mA)25
  • ミニジャック ELPA

    ミニジャック

    ELPA
    ¥465税込¥512
    1個
    当日出荷
    Φ3.5mm ステレオ、モノラル兼用
    用途ステレオ、モノラル兼用
  • プリント基板両面 ELPA

    プリント基板両面

    ELPA
    ¥731税込¥804
    1個
    当日出荷
    両面タイプ 商品寸法:W45xH70XD1(mm)
    種類両面