カテゴリ

  • 照明(68)
  • 電気材料(61)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 日用品(3)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(9)
  • ホンダ(671)
  • イトーキ(381)
  • BMW(321)
  • SMC(220)
  • IDEC(和泉電気)(184)
  • WILLIAMS(168)
  • Panasonic(パナソニック)(163)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(157)
  • TRUSCO(133)
  • メディアカバーマーケット(117)
  • オカムラ(岡村製作所)(114)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(113)
  • BIGM(丸山製作所)(112)
  • TDKラムダ(86)
  • MAZDA(マツダ)(86)
  • ホームテイスト(84)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(78)
  • 渡辺電機工業(77)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hw」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長寿命ミニクリプトン球 ELPA長寿命ミニクリプトン球ELPA(3件のレビュー)
502税込552
1セット(2個)
当日出荷
60形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17電球の種類クリプトン定格消費電力(W)54定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35
長寿命ミニクリプトン球 ELPA長寿命ミニクリプトン球ELPA(1件のレビュー)
493税込542
1セット(2個)
当日出荷
40形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17電球の種類クリプトン定格消費電力(W)36定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35
ABSモール用 マガリ ELPAABSモール用 マガリELPA(1件のレビュー)
180税込198
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
配線材料をスッキリ出来て便利です。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に配慮したABS樹脂を採用しております。 フレキモールはマガリ、デズミ、イリズミの3役をこなし配線モールにジョイントすることができます。
材質ABS樹脂
シャンデリア球 ELPAシャンデリア球ELPA(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格電圧(V)100/110定格寿命(時間)約1500
丸打コード2M ELPA丸打コード2MELPA(5件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
丸打ちコード 主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m)2
ミニクリプトン球 ELPAミニクリプトン球ELPA(1件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷
60W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)54定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35
平型ボディ ELPA平型ボディELPA(1件のレビュー)
198税込218
1個
当日出荷から3日以内出荷
取り換え部品
用途平形コード用適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)定格125V 15A
1号イリズミ ELPA1号イリズミELPA(1件のレビュー)
255税込281
1個
当日出荷から4日以内出荷
1号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
形状入ズミ
モール用フレキ ELPAモール用フレキELPA(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
配線材料をスッキリ出来て便利です。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に配慮したABS樹脂を採用しております。 フレキモールはマガリ、デズミ、イリズミの3役をこなし配線モールにジョイントすることができます。
形状フレキ
シャンデリア E12 ELPAシャンデリア E12ELPA(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格電圧(V)110定格寿命(時間)約1500
ムービープラグ ELPAムービープラグELPA
236税込260
1個
当日出荷
取り換え部品・180°回転プラグ
用途平形コード用適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)定格125V 15A
ランプ付中間スイッチ ELPAランプ付中間スイッチELPA(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
組み立て部品 ランプ付中間スイッチ
仕様ランプ付質量(g)50定格250V 7A適合電線(mm2)FF0.75、NNFF0.75、VFF0.75
ナイロンクランプ ELPAナイロンクランプELPA(1件のレビュー)
312税込343
1袋(15個)
当日出荷
ビス止めタイプ 材質:66ナイロン 最大結束径:5.0mm 入数:15 カラー:ホワイト
ミニボール球40W ELPAミニボール球40WELPA
399税込439
1個
当日出荷
ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)50
ミニクリプトン球 ELPAミニクリプトン球ELPA(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
40W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)36定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35
クリプトン球25W ELPAクリプトン球25WELPA(1件のレビュー)
285税込314
1個
当日出荷
25W形省エネタイプ 消費電力24Wで25W相当の明るさが得られます。(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)24定格電圧(V)100/110全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35
寸丸球 ELPA寸丸球ELPA
160税込176
1個
当日出荷
保安用・表示灯・室内装飾照明などに適しています。 小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適しています。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状寸丸球定格消費電力(W)7定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)61定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)40
ミニクリプトン球 ELPAミニクリプトン球ELPA
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
40W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)36定格電圧(V)110全長(mm)67定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35
シャンデリア E26 40W ELPAシャンデリア E26 40WELPA(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
定格消費電力(W)40全長(mm)102消費電力(W)40定格電圧(V)100/110口金E26定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)37
1号デズミ ELPA1号デズミELPA
236税込260
1個
当日出荷から翌々日出荷
1号 配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
形状出ズミ
絶縁端子キャップ ELPA絶縁端子キャップELPA(2件のレビュー)
123税込135
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質:PVC 耐熱温度:60℃ 全長:13±1mm 適合端子:1.25mm2 入数:20 カラー:レッド
ローソク球 ELPAローソク球ELPA
199税込219
1セット(2個)
当日出荷
ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ローソク球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)53定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)23
平型キャップ ELPA平型キャップELPA(1件のレビュー)
141税込155
1個
当日出荷から翌々日出荷
取り換え部品
用途平形コード用適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)定格125V 15A
シャンデリア E17 40W ELPAシャンデリア E17 40WELPA
429税込472
1個
当日出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
定格消費電力(W)40全長(mm)95消費電力(W)40定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)32
2号イリズミ ELPA2号イリズミELPA
293税込322
1個
当日出荷から翌々日出荷
2号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
形状入ズミ
シャンデリアE17 ELPAシャンデリアE17ELPA
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110全長(mm)95定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
平型コネクター ELPA平型コネクターELPA
293税込322
1個
当日出荷
取り換え部品平型コネクター
定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF 0.75(700W)/VFF 1.25(1200W)/VFF 2.00(1500W)材質(カラー)ホワイト
丸型レセップ ELPA丸型レセップELPA(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
コード付ソケット ELPAコード付ソケットELPA(4件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。 陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は60W以下のものをご使用ください。
節電ナツメ球 ELPA節電ナツメ球ELPA
132税込145
1個
当日出荷
消費電力2.5Wでまぶしくなく、常夜灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)2.5定格電圧(V)100光色ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20
コーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ 直挿し ELPAコーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ 直挿しELPA
408税込449
1個
当日出荷
1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。 合計1500Wまで3つの器具を接続できます。 差込口が上下に180°稼働します。 薄型で壁面などにピッタリ添いますのでスペースをとりません。
プラグ形状2Pコンセント形状2Pコンセント個数3
2号デズミ ELPA2号デズミELPA
293税込322
1個
当日出荷から翌々日出荷
2号 配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
形状出ズミ
シャンデリア E17 25W ELPAシャンデリア E17 25WELPA(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
定格消費電力(W)25全長(mm)95消費電力(W)25定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)32
シャンデリアE26 ELPAシャンデリアE26ELPA
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格電圧(V)100/110ホワイト全長(mm)102定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37
ミニボール球25W ELPAミニボール球25WELPA(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110全長(mm)72定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)50
薄型コンセント ELPA薄型コンセントELPA
399税込439
1個
当日出荷
定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:1口用 カラー:ホワイト
定格125V 15Aホワイトコンセント個数1適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
ナツメ110V10W ELPAナツメ110V10WELPA
159税込175
1個
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
ナイロンクランプ ELPAナイロンクランプELPA
380税込418
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質66ナイロンタイプビス止めタイプ
3号デズミ ELPA3号デズミELPA
294税込323
1個
当日出荷から翌々日出荷
3号 配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
形状出ズミ
コード付きソケット ELPAコード付きソケットELPA(5件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。
口金12mm仕様中間スイッチ付定格電圧(V)125定格電流(A)1