AM/FM高感度ラジオELPA当日出荷
プリセットメモリー 各モード100局登録可能
放送局を自動選局できるオートスキャン機能
暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶
便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz電池寿命(時間)スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間付属品ストラップ質量(g)約178(ストラップ含み、電池除く)電源DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)方式PLLデジタル同調スピーカー直径45mm 丸型 25Ω寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)78×128×32(最大値)出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック