カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- モノタロウ(1)
- ウシオライティング(5)
- オーム電機(4)
- 三菱電機(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 東京メタル(3)
- 山田照明(2)
- 東芝ライテック(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
「jdr110v led」の検索結果

LED電球 ハロゲンタイプ
ELPA(4件のレビュー)¥1,803税込¥1,9831個当日出荷光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 ナツメ球タイプ
ELPA(17件のレビュー)¥768~税込¥845~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED