カテゴリ

  • 電気材料(53)
    • 埋込コンセント(17)
    • 露出コンセント(16)
    • 平型プラグ(3)
    • コンセント・スイッチ用(1)
    • 防水コンセント(2)
  • 制御機器(20)
    • 標準/平刃プラグ(キャップ)(9)
  • パソコン/周辺機器(24)
    • コーナータップ/トリプルタップ(7)
    • 2P電源タップ(5)
  • 照明(27)
  • 防犯用品(21)
  • 家電(4)
  • 空調・電設資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(8)
コンセント形状
2P 20A 125V(3)
コンセント形状
2P 20A 250V(1)
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(1)
コンセント形状
その他(7)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(7)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(1)
コンセント形状
接地2P 20A 125V(2)
コンセント形状
接地2P 20A 250V(2)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(1)
コンセント個数
  • 1(17)
  • 2(16)
  • 3(14)
  • 4(3)
形状
  • 平刃タイプ(34)
  • 引掛タイプ(4)
  • 抜止タイプ(2)
定格電流(A)
  • 15(26)
  • 20(10)
種類
  • 埋込コンセント(13)
  • 防水コンセント(1)
  • 露出コンセント(9)
定格電圧(V)
  • 125(40)
  • 250(10)
125・250
  • 色グレー(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(11)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(21)
グレー・ブラウン・ブラック・ベージュ・ホワイト
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(952)
  • 明工社(667)
  • オーム電機(100)
  • 東芝ライテック(100)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(32)
  • リーベックス(4)
  • 神保電器(408)
  • エレコム(88)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,809)
  • アメリカン電機(308)
  • エスコ(103)
  • LAMP(スガツネ工業)(103)
  • TERADA(寺田電機製作所)(89)
  • 日動工業(57)
  • 摂津金属工業(55)
  • サンワサプライ(49)
  • 多摩電子(49)
  • 河村電器産業(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「konnsennto」の検索結果

129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPAEDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセントELPA(93件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイトスイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付、難燃性マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
トリプルタップ 3個口  コンセント 増設 トラッキング カバー付き ELPAトリプルタップ 3個口 コンセント 増設 トラッキング カバー付きELPA(24件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト
コンセント個数3コンセント形状2P材質ボディ、キャップ:ABS樹脂質量(g)40スイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30定格電流(A)15アース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
コーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ 直挿し ホワイト ELPAコーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ 直挿し ホワイトELPA(13件のレビュー)
313税込344
1個
当日出荷
熱に強い設計。差込口が180°可動。
プラグ形状ストレートコンセント形状2P機能耐熱性ホワイト材質本体:ABS樹脂ホルダー部:PBT樹脂質量(g)44スイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×20定格電流(A)15アース端子×マグネット×USBポート数×雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
コード付タップ 延長コード 電源タップ 4個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPAコード付タップ 延長コード 電源タップ 4個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセントELPA
1,233税込1,356
1個
当日出荷
電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。 強度に優れた台形フォルム 滑り止め効果をもった握りやすいデザイン 熱に強い二重ボディ構造 片刃差し防止シャッター 耐トラッキングカバー付 180°回転スイングプラグ
コンセント個数4コンセント形状2P雷ガードあり耐トラッキングあり
コンセントキャップ 火災予防 ほこり防止 いたずら防止 感電事故防止 ELPAコンセントキャップ 火災予防 ほこり防止 いたずら防止 感電事故防止ELPA(6件のレビュー)
469税込516
1パック(12個)ほか
当日出荷
ご使用になっていないコンセントやタップなどの差込口をカバーし、幼児のイタズラなどによる感電を予防します。トラッキング現象による電気火災の原因となるホコリの侵入を予防します。
ホワイト
コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPAコード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセントELPA
912税込1,003
1個
当日出荷
電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。 強度に優れた台形フォルム 滑り止め効果をもった握りやすいデザイン 熱に強い二重ボディ構造 片刃差し防止シャッター 耐トラッキングカバー付 180°回転スイングプラグ
コンセント個数3コンセント形状2P雷ガードあり耐トラッキングあり
逆接地アダプター ELPA逆接地アダプターELPA(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
OA器具などの機内回路を保護するために、2Pプラグを接地2Pプラグに変換する場合に使用するアダプターです。
定格125V 15A 接地2P
安全プラグカバー コンセント用 火災予防 ほこり防止 ホワイト 8個入り ELPA安全プラグカバー コンセント用 火災予防 ほこり防止 ホワイト 8個入りELPA(5件のレビュー)
999税込1,099
1袋(8個)
当日出荷
電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入を防ぐことで、トラッキング現象による電気火災を予防します。電源プラグに簡単に取り付けできます。
用途ストレートプラグ用材質シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯 ELPALEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯ELPA(70件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個使用温度範囲(℃)‐20~40電源電圧AC100V50/60Hz電源コード(m)約1.6保護等級IP44(防沫形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約30秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4使用場所屋外
拡張コンセントカバー1連 いたずら防止 ELPA拡張コンセントカバー1連 いたずら防止ELPA
989税込1,088
1個
当日出荷
拡張コンセントカバー1連 いたずら防止
モジュラーコンセント6極4芯 ELPAモジュラーコンセント6極4芯ELPA
570税込627
1個
当日出荷
局線とホームテレホン、ビジネステレホンなどを接続
仕様6極4芯/6極2芯兼用
安全プラグカバー コンセント用 火災予防 ほこり防止 ホワイト ELPA安全プラグカバー コンセント用 火災予防 ほこり防止 ホワイトELPA
359税込395
1パック(2個)ほか
当日出荷
電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入をシャットアウト。トラッキングによるコンセントの出火を防止します。 電源プラグに簡単に取付けでき、プラグを完全に固定します。 難燃電気絶縁性シリコンゴム使用
抜け止めコンセント ELPA抜け止めコンセントELPA(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ライティングダクト用抜け止めコンセント
定格125V15A
コンセントキャップ ELPAコンセントキャップELPA(1件のレビュー)
265税込292
1パック(6個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
カラー:ホワイト 入数:4個
L型抜止アダプター 電源タップ コンセント コードなし 簡単 ELPAL型抜止アダプター 電源タップ コンセント コードなし 簡単ELPA(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
OAタップなどの3Pプラグを2Pに変換できます。 L形のためプラグが邪魔になりません。 アース用コード150mm付。 差込口は抜け止め式です。
プラグ形状2P・L型プラグコンセント形状3P抜け止め定格125V、15A接地2P→2P+アースリード
LED 人感センサーライト コンセント式  白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ ELPALED 人感センサーライト コンセント式 白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティELPA(3件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 ダブルセンサー 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個、クランプ×1セット使用温度範囲(℃)‐20~40電源電圧AC100V50/60Hz電源コード(m)約3.0保護等級IP45(防噴流形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)使用場所屋外電球の種類LED
LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト ELPALED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライトELPA(18件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。定格消費電力(W)0.2電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式
拡張コンセントカバー2連 いたずら防止 ELPA拡張コンセントカバー2連 いたずら防止ELPA
1,198税込1,318
1個
当日出荷
拡張コンセントカバー2連 いたずら防止
家具用コンセント2個口 ELPA家具用コンセント2個口ELPA
1,708税込1,879
1個
当日出荷
電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能DIYで制作した机や棚にもコンセントをスッキリ取り付けできる
付属品丸頭木ネジ 2本(Φ3.1×10mm)材質(本体)ABSコンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2定格電流(A)15口数2個口プラグ形状L型プラグ
LEDセンサーライトコンセント式 屋外 防犯 セキュリティ 防沫 防水 1500ルーメン ELPALEDセンサーライトコンセント式 屋外 防犯 セキュリティ 防沫 防水 1500ルーメンELPA(17件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類LED設置場所屋外用付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能光源白色 LED使用周囲温度(℃)-20~40センサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け検知方式赤外線受動式耐水性防沫タイプ点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)防水保護等級IPX4(防沫形)
モジュラーコンセント6極2芯 ELPAモジュラーコンセント6極2芯ELPA
570税込627
1個
当日出荷
局線とテレホンコードの接続
仕様6極2芯用
コーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ ブラック ELPAコーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ ブラックELPA
265税込292
1個
当日出荷
定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ブラック
プラグ形状2Pコンセント形状2Pコンセント個数3
TEL用ダブルコンセント6極2芯/4芯 ELPATEL用ダブルコンセント6極2芯/4芯ELPA
474税込521
1個
当日出荷
テレホンコード配線を2つに分配
仕様6極4芯/6極2芯兼用プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
ムービープラグ ELPAムービープラグELPA(1件のレビュー)
227税込250
1個
当日出荷
取り換え部品、180°回転プラグ。
定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様平形コード用ブラック適合電線(mm2)(VFF)0.75:700W、1.25:1200、2:1500W
ムービープラグ ELPAムービープラグELPA
236税込260
1個
当日出荷
取り換え部品・180°回転プラグ
用途平形コード用適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)定格125V 15A
LEDセンサー付きライト 調光可能 コンセント差込タイプ 自動点灯 ELPALEDセンサー付きライト 調光可能 コンセント差込タイプ 自動点灯ELPA(3件のレビュー)
1,043税込1,147
1個
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED設置場所屋内定格消費電力(W)0.3質量(g)約40定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)電球色 3/ 白色 4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×92×21(プラグ部除く)光源電球色LED/白色LEDセンサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式点灯開始照度(Lux)約3以下
平型ボディ ELPA平型ボディELPA(1件のレビュー)
198税込218
1個
当日出荷から3日以内出荷
取り換え部品
用途平形コード用適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)定格125V 15A
楽に抜けるアダプター ELPA楽に抜けるアダプターELPA(11件のレビュー)
1,044税込1,148
1パック(3個)
当日出荷
アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。 電源の抜き差しの多い電気器具に最適です。
定格125V 15Aホワイト定格電力(W)合計1500まで
LED 明暗センサー 人感センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト ELPALED 明暗センサー 人感センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライトELPA(7件のレビュー)
2,562税込2,818
1個
当日出荷
用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー 直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
定格消費電力(W)0.6電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用2色(ホワイト・アンバー)定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60光源白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯検知範囲(人感センサー)最大上下角度 約90°約3m/最大左右角度 約60°約3m明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式人感+明暗設置方式プラグ式
楽に抜けるアダプター ELPA楽に抜けるアダプターELPA
331税込364
1個
当日出荷
定格:125V 15A1500Wまで屋内専用国内専用
用途アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。電源の抜き差しの多い電気製品に最適です。
人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯ELPA(5件のレビュー)
4,368税込4,805
1台
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません) LEDなので明るく省エネ 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IPX4(防沫形)使用周囲温度(℃)-20~+40センサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式耐水性IPX4(防沫形)点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)電球の種類LED
LEDスイッチ付ライト ELPALEDスイッチ付ライトELPA(2件のレビュー)
608税込669
1個
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯を操作します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 ・廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です仕様屋内用定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.2設置方式プラグ式設置場所屋内用電球の種類LED
コンセントを無駄なく差せるスリム回転USBタップ  急速充電 4個口 2ポート ELPAコンセントを無駄なく差せるスリム回転USBタップ 急速充電 4個口 2ポートELPA
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)差込口が回転することで、無駄なく差せる雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付耐トラッキングカバーで電気火災を予防コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能安全キャップ付属スッキリ配線できるスイングプラグコードは保護被覆付安全構造
コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)電力(W)AC差込口合計:1400までスイッチ一括集中スイッチコンセント形状2Pコンセント個数4機能耐トラッキング定格AC100V、14A、DC5V、合計2.4A(1ポート最大2.4A)付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個、USBポート使用温度範囲(℃)-10~40雷ガードあり耐トラッキングあり
LEDナイトライト明暗人感 ELPALEDナイトライト明暗人感ELPA(10件のレビュー)
2,563税込2,819
1個
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 暗闇で人を感知すると、自動的に約120秒点灯します。 発行面全体が白くほのかにひかり、足元を照らします。 プラグ部分には、電気火災を予防する耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
仕様屋内用消費電力(W)0.26定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)光源白色LED×3灯動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯人感センサ検出範囲(最大左右角度)約90°、(最大上下角度)約60°センサー感知方式人感+明暗設置場所屋内用感知方式人感+明暗電球の種類LED
ゴムプラグ接地2P ELPAゴムプラグ接地2PELPA
579税込637
1個
当日出荷
定格:125V 15A 適合電線: ・1CT,VCT 0.75~2.0mm2 ・VCTF 2.0mm2
定格125V 15A形状平刃種類プラグ
平形コネクター ELPA平形コネクターELPA
293税込322
1個
当日出荷から6日以内出荷
取り換え部品平型コネクター
定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF 0.75(700W)/VFF 1.25(1200W)/VFF 2.00(1500W)
角型コンセント ELPA角型コンセントELPA
299税込329
1個
当日出荷
定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:1口用
定格125V 15Aコンセント個数1
サージ付節電アダプタ 1P ELPAサージ付節電アダプタ 1PELPA
874税込961
1個
当日出荷
接続した機器を抜かずに電源を入/切できるスイッチ付。 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 バリスタ性能 ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用。 耐電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。 トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。
定格125V 15A 合計1500Wまで仕様耐雷サージ機能(表示LED付)、耐トラッキングカバー付、スイッチ付ホワイト質量(g)74寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×90×40
LED 明暗センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯  非常灯 常備灯 ELPALED 明暗センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯 非常灯 常備灯ELPA
1,802税込1,982
1個
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED定格電圧(V)AC100センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式
平型キャップ ELPA平型キャップELPA(1件のレビュー)
141税込155
1個
当日出荷から翌々日出荷
取り換え部品
用途平形コード用適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)定格125V 15A