カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- モノタロウ(2)
- 三菱電機(135)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- 東芝ライテック(54)
- オーム電機(14)
- 協和[機構部品](14)
- ODELIC(オーデリック)(14)
- エスコ(10)
- DAIKO(大光電機)(10)
- OSRAM Opto Semiconductors(9)
- LED LENSER(8)
- GENTOS(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 岩崎電気(6)
- TAKENOW(6)
- 日動工業(5)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
- OSRAM(オスラム)(5)
- LUMILEDS(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lm-120」の検索結果

ランタンライト 防災 キャンプ アウトドア ド ハンディライト 照明 災害
ELPA¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷使用電池:単四形アルカリ乾電池x3本(別売)。連続点灯時間:HI 約7時間/LOW 約30時間。 ランタン使用時 白色 約10時間/暖色 約15時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED 暖色LED。明るさ:点灯時 HI 約200lm LOW 約50lm。 ランタン点灯時 白色 約150lm 暖色 約120lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外径寸法(約):直径55x全長185(mm)(最大値)。質量:約120g(電池、ストラップ除く)。付属品:ストラップ。本体カラー:CORAL PINK用途持ってハンディ、置いて吊るしてランタンに。ちょっとした外出に。キャンプに。就寝前のベッドサイドに
二重構造ウォールライト 小型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサー
ELPA¥3,799税込¥4,1791個当日出荷電源:ニッケル水素充電池3.6V1200mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):白色LED全点灯時約200lm常夜灯時約8lm。電球色LED全点灯時約120lm常夜灯時約8lm。使用周囲温度範囲:-10℃~+50℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約55日常夜灯モード約2日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅173×高さ121×奥行81(mm)(最大値)。質量:約460g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)用途ふんわり光って周りを広く照らす。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。広範囲照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(白色/電球色)。クリアと乳白の二重構造で光をやさしく拡散。屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形)保護等級IP65センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ取付設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LEDエコロジー商品省エネ
ランタンライト 防災 キャンプ アウトドア ド ハンディライト 照明 災害
ELPA¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷使用電池:単四形アルカリ乾電池x3本(別売)。連続点灯時間:HI 約7時間/LOW 約30時間。 ランタン使用時 白色 約10時間/暖色 約15時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED 暖色LED。明るさ:点灯時 HI 約200lm LOW 約50lm。 ランタン点灯時 白色 約150lm 暖色 約120lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外径寸法(約):直径55x全長185(mm)(最大値)。質量:約120g(電池、ストラップ除く)。付属品:ストラップ。本体カラー:GREIGE用途持ってハンディ、置いて吊るしてランタンに。ちょっとした外出に。キャンプに。就寝前のベッドサイドに
ランタンライト 防災 キャンプ アウトドア ド ハンディライト 照明 災害
ELPA¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷使用電池:単四形アルカリ乾電池x3本(別売)。連続点灯時間:HI 約7時間/LOW 約30時間。 ランタン使用時 白色 約10時間/暖色 約15時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED 暖色LED。明るさ:点灯時 HI 約200lm LOW 約50lm。 ランタン点灯時 白色 約150lm 暖色 約120lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外径寸法(約):直径55x全長185(mm)(最大値)。質量:約120g(電池、ストラップ除く)。付属品:ストラップ。本体カラー:MOSS GREEN用途持ってハンディ、置いて吊るしてランタンに。ちょっとした外出に。キャンプに。就寝前のベッドサイドに
ステンレスウォールライト 薄型 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IPX4) ステンレスボディ
ELPA¥2,372税込¥2,6091個当日出荷電源:ニッケル水素充電池3.6V600mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IPX4(防沫形)。光源:白色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):点灯時約120lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約49日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅141×高さ106×奥行31(mm)(最大値)。質量:約170g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×24mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)用途家周りに馴染む薄型ステンレスボディ。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。広範囲照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IPX4防沫形)保護等級IPX4 (防沫形)センサー感知方式人感センサー設置方式ねじ取付設置場所屋外電球の種類白色LEDエコロジー商品省エネ
LED 人感センサーライト 懐中電灯 2WAY ソーラー式 防雨仕様 防犯 防災 持ち運び可
ELPA(1件のレビュー)¥3,799税込¥4,1791個当日出荷暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。光が均一で見やすいCOB LED搭載。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光付属品取付ネジ 4本(Φ3×20mm)、コンクリート用スリープ 4本(Φ5×24mm)質量(g)約340(充電池を含む)外形寸法(mm)幅100×高さ170×奥行205(最大値)電源ニッケル水素充電池 3.6V 1800mAh全光束(Lm)センサー時 約500常時点灯時 約120※満充電時保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)光源白色LED※LEDの交換はできません使用周囲温度(℃)-20~+50※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。電池寿命センサー時 約3ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯時 約8時間※満充電時※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒(固定)(暗闇で人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。)※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度(Lux)約10以下アズワン品番64-9711-65エコロジー商品省エネ
LEDくるっとランタン ランタン ハンディライト 2WAY 電池式 停電時 災害時
ELPA¥1,198税込¥1,3181台当日出荷周囲を照らす「ランタン」と、一方向を照らす「ハンディライト」の1台2役停電・災害時や夜間の移動に便利全長(mm)179(最大値)直径(Φmm)80(最大値)光源白色COB LED×1灯アズワン品番64-4373-98エコロジー商品省エネ
LEDアルミハンドライト 250ルーメン 単3形乾電池2本 集光・散光
ELPA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷水まわりでも安心の防浸形(IPX7) 急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター 握ったまま押しやすいフロントスイッチ 集光・散光機能付 光が均一で見やすい非球面レンズ搭載付属品ストラップ質量(g)約120(電池除く、ストラップ含む)直径×長さL(Φmm×mm)27×182(最大値)光源白色LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×2本(別売)連続点灯時間HI 約10時間 / LOW 約22時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)明るさ(Lm)散光 HI 約250 / LOW 約80、集光 HI 約120 / LOW 約40(※アルカリ乾電池初期時)防水性IPX7(防浸形)
モニターライト ノートPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク
ELPA¥6,364税込¥7,0001個当日出荷PC作業時にLEDで手元を明るく照らす モニターに簡単に設置、デスクスペースが広く使える モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい クリップで挟むだけの簡単設置 PCから直接給電できるので配線もスッキリ 照射範囲を3段階切替可能 明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能 光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能 ノートパソコンと一緒に持ち運びやすい専用ケースを付属付属品収納ケース色ブラック質量(g)約140(USBケーブル含む)電源DC 5V/1Aケーブル長(m)約0.8全光束(Lm)120(白色HIGH点灯時)平均演色評価数(Ra)90光源LED(白色・電球色 相当)最大挟み幅(mm)約6.5アーム固定RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
LED 人感センサーライト 懐中電灯 2WAY 電池式 防雨仕様 防犯 防災 持ち運び可
ELPA¥3,704税込¥4,0741個当日出荷暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。光が均一で見やすいCOB LED搭載。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光付属品取付ネジ 4本(Φ3×20mm)、コンクリート用スリープ 4本(Φ5×24mm)質量(g)約245(電池除く)使用温度範囲(℃)-20~+50※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。外形寸法(mm)幅100×高さ170×奥行205(最大値)電源単三形アルカリ乾電池×6本全光束(Lm)センサー時 約270常時点灯時 約120保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)光源白色LED※LEDの交換はできません電池寿命センサー時 約10ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯時 約30時間※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒(固定)(暗闇で人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。)※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度(Lux)約10lx以下アズワン品番64-9711-66エコロジー商品省エネ
LEDポータブルライト(調色)
ELPA¥3,298税込¥3,6281個当日出荷光色を【昼光色→電球色→白色】に切り替えできます 光が均一で見やすいCOBLED搭載 COBLEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。質量(g)約557(電池除く)保護等級IP54(防塵形/防沫形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約184×148×60(最大値)光源COB LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×6本(別売)明るさ(Lm)昼光色 330(照度 約120lx) / 電球色 320(照度 約120lx)/ 白色 400(照度 約140lx)※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時連続点灯時間(時間)昼光色 約17 / 電球色 約16 / 白色 約15(※アルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
調色ランタン
ELPA¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷選べる4種の点灯パターン。使用場所に合わせて調色できる。単三形乾電池3本でも6本でも使える。アウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍。 。防水仕様ではありません。軽くて持ち運びに便利色ブラック光源COB LED使用電池単三形アルカリ乾電池X6本または3本(別売)明るさ(Lm)(約)乾電池6本使用時:全灯 1000 白色HI 550 白色LOW 140 暖色 120、乾電池3本使用時:全灯 700 白色HI 430 白色LOW 110 暖色 100※アルカリ乾電池初期時連続点灯時間(時間)(約)乾電池6本使用時:全灯 7時間 白色HI 13時間 白色LOW 50時間 暖色65時間、乾電池3本使用時:全灯 4時間30分 白色HI 7時間 白色LOW 30時間 暖色40時間※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。