調色ランタン
選べる4種の点灯パターン
使用場所に合わせて調色できる
単三形乾電池3本でも6本でも使える
アウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍
防水仕様ではありません
軽くて持ち運びに便利
- 色
- ブラック
- 光源
- COB LED
- 使用電池
- 単三形アルカリ乾電池X6本または3本(別売)
- 明るさ(Lm)
- (約)乾電池6本使用時:全灯 1000 白色HI 550 白色LOW 140 暖色 120、乾電池3本使用時:全灯 700 白色HI 430 白色LOW 110 暖色 100※アルカリ乾電池初期時
- 連続点灯時間(時間)
- (約)乾電池6本使用時:全灯 7時間 白色HI 13時間 白色LOW 50時間 暖色65時間、乾電池3本使用時:全灯 4時間30分 白色HI 7時間 白色LOW 30時間 暖色40時間※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
- 内容量
- 1個
照明 の新着商品
カテゴリ































