カテゴリ

  • 照明(47)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(9)
  • YAMAZEN(山善)(686)
  • Panasonic(パナソニック)(605)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(156)
  • オーム電機(82)
  • エスコ(75)
  • 3M(スリーエム)(60)
  • 協和(43)
  • GENTOS(34)
  • マキシンコー(25)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(23)
  • ストリームライト(21)
  • TRUSCO(18)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
  • タジマツール(TJMデザイン)(17)
  • 興和オプトロニクス(17)
  • ハタヤリミテッド(14)
  • スバル(13)
  • DAIKO(大光電機)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm50」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDラバーライト ELPALEDラバーライトELPA(21件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様点灯モード:点灯/消灯材質(本体)ラバー耐水性防雨タイプ防水仕様防雨(IP-X3)電球の種類LED特殊用途防雨
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
778税込856
1個
当日出荷から5日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
LEDラバーライト ELPALEDラバーライトELPA(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ラバーで衝撃を吸収し、ライトをしっかりガード。水に強い防浸形(IPX7)
付属品ハンドストラップ材質(本体)ラバー光源白色LEDX1灯防水仕様防浸形(IPX7)電球の種類LED特殊用途防浸
懐中電灯用LED交換球 ELPA懐中電灯用LED交換球ELPA(59件のレビュー)
475税込523
1個
当日出荷
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類LED定格電圧(V)DC3.0(電池2本用)口金P13.5S電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10光束(Lm)32光色白色
ミニランタン 単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 白色COBLED×3灯 キャンプ 防災 ライト LED ELPAミニランタン 単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 白色COBLED×3灯 キャンプ 防災 ライト LEDELPA
899税込989
1個
翌々日出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間:HI約3時間30分/MID約9時間30分/LOW約17時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×3灯明るさ:HI約100lm/MID約50lm/LOW約30lm外形寸法(約):直径105×高さ119(mm)(最大値)質量:約144g(電池除く)
用途コンパクトで携帯に便利なミニランタン3段階調光で適度な明るさに調光可能陰影が出るあかりで、インテリアとしてもオススメ
LEDランタン 1500lm 停電時 アウトドア キャンプ 防災 赤色点滅可 電池式 ELPALEDランタン 1500lm 停電時 アウトドア キャンプ 防災 赤色点滅可 電池式ELPA
3,037税込3,341
1個
当日出荷
広範囲を照らす驚異の明るさ4段階で調光できるしっかり明るいLEDランタン災害時や緊急時に赤色点滅で周囲に知らせるアウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍 ※防水仕様ではありません。
使用電池単一形アルカリ乾電池×4本(別売)光源COB LED×4灯、赤色LED×3灯質量(g)約578(電池除く)電球の種類LED明るさ(Lm)100%点灯 約1500 / 50%点灯 約750 / 25%点灯 約375 / 10%点灯 約150連続点灯時間(時間)100%点灯 約10 / 50%点灯 約20 / 25%点灯 約35 / 10%点灯 約75※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。外形寸法(mm)幅138×高さ238×奥行125(最大値)アズワン品番64-9711-64
LEDアルミハンドライト 350ルーメン 単3形乾電池2本 集光・散光 ELPALEDアルミハンドライト 350ルーメン 単3形乾電池2本 集光・散光ELPA(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
水まわりでも安心の防浸形(IPX7) 急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター 握ったまま押しやすいフロントスイッチ 集光・散光機能付 光が均一で見やすい非球面レンズ搭載
付属品ストラップ材質アルミ質量(g)約120(電池除く、ストラップ含む)直径×長さL(Φmm×mm)27×182(最大値)使用電池単三形アルカリ乾電池×2本(別売)連続点灯時間HI 約6時間 / LOW 約18時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)明るさ(Lm)散光 HI 約350 / LOW 約100、集光 HI 約200 / LOW 約50(※アルカリ乾電池初期時)防水性IPX7(防浸形)電球の種類白色LED×1灯
LED電球G50形 ELPALED電球G50形ELPA(2件のレビュー)
1,613税込1,774
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状ミニボール電球の種類LED
ランタンライト 防災 キャンプ アウトドア ド ハンディライト 照明 災害 ELPAランタンライト 防災 キャンプ アウトドア ド ハンディライト 照明 災害ELPA
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池x3本(別売)連続点灯時間:HI 約7時間/LOW 約30時間 ランタン使用時 白色 約10時間/暖色 約15時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります光源:白色LED 暖色LED明るさ:点灯時 HI 約200lm LOW 約50lm ランタン点灯時 白色 約150lm 暖色 約120lm ※アルカリ乾電池初期時外径寸法(約):直径55x全長185(mm)(最大値)質量:約120g(電池、ストラップ除く)付属品:ストラップ本体カラー:GREIGE
用途持ってハンディ、置いて吊るしてランタンにちょっとした外出にキャンプに就寝前のベッドサイドに
ランタンライト 防災 キャンプ アウトドア ド ハンディライト 照明 災害 ELPAランタンライト 防災 キャンプ アウトドア ド ハンディライト 照明 災害ELPA
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池x3本(別売)連続点灯時間:HI 約7時間/LOW 約30時間 ランタン使用時 白色 約10時間/暖色 約15時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります光源:白色LED 暖色LED明るさ:点灯時 HI 約200lm LOW 約50lm ランタン点灯時 白色 約150lm 暖色 約120lm ※アルカリ乾電池初期時外径寸法(約):直径55x全長185(mm)(最大値)質量:約120g(電池、ストラップ除く)付属品:ストラップ本体カラー:MOSS GREEN
用途持ってハンディ、置いて吊るしてランタンにちょっとした外出にキャンプに就寝前のベッドサイドに
ランタンライト 防災 キャンプ アウトドア ド ハンディライト 照明 災害 ELPAランタンライト 防災 キャンプ アウトドア ド ハンディライト 照明 災害ELPA
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池x3本(別売)連続点灯時間:HI 約7時間/LOW 約30時間 ランタン使用時 白色 約10時間/暖色 約15時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります光源:白色LED 暖色LED明るさ:点灯時 HI 約200lm LOW 約50lm ランタン点灯時 白色 約150lm 暖色 約120lm ※アルカリ乾電池初期時外径寸法(約):直径55x全長185(mm)(最大値)質量:約120g(電池、ストラップ除く)付属品:ストラップ本体カラー:CORAL PINK
用途持ってハンディ、置いて吊るしてランタンにちょっとした外出にキャンプに就寝前のベッドサイドに
LED常夜灯 ナツメ球 ELPALED常夜灯 ナツメ球ELPA(1件のレビュー)
570税込627
1個ほか
当日出荷
源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ おやすみ時に最適な常夜灯
口金E12電球の種類LED電球形状ナツメ球定格消費電力(W)0.2光色質量(g)5タイプ屋内用使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)20×46全光束(Lm)1寿命30000時間定格入力電流(mA)5
LED電球G30形 ELPALED電球G30形ELPA(6件のレビュー)
1,138税込1,252
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状ミニボール電球の種類LED
LED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計) ELPALED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計)ELPA(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に定格電圧(V)100(50/60Hz)外径(Φ)×全長(mm)40×62口金E26定格消費電力(W)1.4定格寿命(時間)30000電球形状ミニボールタイプ定格入力電流(A)0.016防水仕様IP65電球の種類LED
ステンレスウォールライト 薄型 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IPX4) ステンレスボディ ELPAステンレスウォールライト 薄型 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IPX4) ステンレスボディELPA
2,372税込2,609
1個
当日出荷
電源:ニッケル水素充電池3.6V600mAh ※充電池の交換はできません点灯保持時間:約10秒(固定)点灯開始照度:約10lx以下保護等級:IPX4(防沫形)光源:白色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):点灯時約120lm使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約49日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時外形寸法(約):幅141×高さ106×奥行31(mm)(最大値)質量:約170g(充電池含む)付属品:取付ネジ2本(Φ4×24mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途家周りに馴染む薄型ステンレスボディ暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯広範囲照射タイプソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IPX4防沫形)保護等級IPX4 (防沫形)センサー感知方式人感センサー設置方式ねじ取付設置場所屋外電球の種類白色LED
アルミウォールライト 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IP65) アルミボディ ELPAアルミウォールライト 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IP65) アルミボディELPA
4,747税込5,222
1個
当日出荷
電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)点灯開始照度:約10lx以下保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約450lm常夜灯時約7lm使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約50日常夜灯モード約7日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時外形寸法(約):幅170×高さ93×奥行58(mm)(最大値)質量:約360g(充電池含む)付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途外壁と調和する高品質アルミボディ暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯下方向照射タイプソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(電球色)屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形)保護等級IP65センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ取付設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LED
散歩アルミライトS 150lm IPX4 ハンズフリー 非球面レンズ 単3形乾電池 ELPA散歩アルミライトS 150lm IPX4 ハンズフリー 非球面レンズ 単3形乾電池ELPA
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
使用電池:単三形アルカリ乾電池×1本(別売)連続点灯時間:全灯 約6時間 / LED(HI) 約7時間 / LED(LOW) 約18時間 / COB LED 約7時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります光源:白色LED×1灯+白色COB LED×1灯明るさ:全灯 約110lm/ LED(HI) 約150lm/ LED(LOW) 約50lm/ COB LED 約80lm ※アルカリ乾電池初期時外形寸法(約):直径26×全長116(mm)(ハンドストラップ・クリップ除く、最大値)質量:約74g(電池除く、ハンドストラップ・クリップ含む)防水仕様:IPX4(防沫形)付属品:ハンドストラップ
用途明るさ150lm防沫形IPX4遠くと足元の2方向照射が可能なので散歩で活躍します光が均一で見やすい非球面レンズハンズフリーで手元を照らす材質アルミ直径×長さL(Φmm×mm)26×116保護等級IPX4使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売)明るさ(Lm)全灯 約110/LED(HI)約150/LED(LOW) 約50/COB LED 約80※アルカリ乾電池初期時電球の種類白色LED×1灯+白色COB LED×1灯
冷蔵庫LED庫内灯 ELPA冷蔵庫LED庫内灯ELPA(6件のレビュー)
760税込836
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g)6定格電圧(V)100最大径(Φmm)20定格平均寿命(時間)10000
LEDキーライト 20ルーメン 伸縮リール付 防沫形 IPX4 電池寿命7時間 ELPALEDキーライト 20ルーメン 伸縮リール付 防沫形 IPX4 電池寿命7時間ELPA
835税込919
1個
当日出荷から翌々日出荷
電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ 携帯して便利なリール付キーホルダー付属 雨の中でも使える防沫形(IPX4)
質量(g)約15(電池除く)光源白色LED×1灯使用電池単四形アルカリ乾電池×1本(別売)明るさ(Lm)20電球の種類LED
LEDラバーライト ELPALEDラバーライトELPA(1件のレビュー)
912税込1,003
1個
当日出荷
ラバーで衝撃を吸収し、ライトをしっかりガード。雨の中でも使える防雨仕様(IPX3)。
使用電池単三形アルカリ乾電池X2本(別売)全長(mm)175付属品ハンドストラップ材質(本体)ラバー質量(g)約156(電池除く)光源白色LEDX3灯連続点灯時間約13時間(アルカリ乾電池使用時)耐水性防雨タイプ光束(Lm)18(照度約450lx/1m)防水仕様防雨形(IPX3)直径(mm)56明るさ(Lm)18(照度約450lx/1m)電球の種類LED特殊用途防雨
LED装飾電球 サイン球タイプ(防水設計) ELPALED装飾電球 サイン球タイプ(防水設計)ELPA(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に口金E26電球の種類LED電球形状サイン球定格消費電力(W)1.4電圧(V)100(50/60Hz)寸法(mm)86×45定格寿命(時間)30000定格入力電流(A)0.016防水仕様IP65
二重構造ウォールライト 小型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサー ELPA二重構造ウォールライト 小型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサーELPA
3,799税込4,179
1個
欠品中
電源:ニッケル水素充電池3.6V1200mAh ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)点灯開始照度:約10lx以下保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):白色LED全点灯時約200lm常夜灯時約8lm電球色LED全点灯時約120lm常夜灯時約8lm使用周囲温度範囲:-10℃~+50℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約55日常夜灯モード約2日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時外形寸法(約):幅173×高さ121×奥行81(mm)(最大値)質量:約460g(充電池含む)付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途ふんわり光って周りを広く照らす暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯広範囲照射タイプソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(白色/電球色)クリアと乳白の二重構造で光をやさしく拡散屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形)保護等級IP65センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ取付設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LED
ステンレスウォールライト 小型 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IPX4) ステンレスボディ ELPAステンレスウォールライト 小型 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IPX4) ステンレスボディELPA
1,899税込2,089
1個
当日出荷
電源:ニッケル水素充電池3.6V600mAh ※充電池の交換はできません点灯保持時間:約10秒(固定)点灯開始照度:約10lx以下保護等級:IPX4(防沫形)光源:白色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):点灯時約100lm使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約77日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時外形寸法(約):幅100×高さ92×奥行55(mm)(最大値)質量:約148g(充電池含む)付属品:取付ネジ2本(Φ4×24mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途家周りに馴染む小型ステンレスボディ暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯下方向照射タイプソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IPX4防沫形)保護等級IPX4 (防沫形)センサー感知方式人感センサー設置方式ねじ取付設置場所屋外電球の種類白色LED
LEDハンディライト ELPALEDハンディライトELPA
663税込729
1個
当日出荷
足元などの近い距離を照らすのに適した明るさ。レンズで効率良く光を集光して照射。雨の中でも使用できる防雨形(IPX3)。
使用電池単三形アルカリ乾電池X2本(別売)全長(mm)153付属品ストラップ質量(g)約50(電池除く)光源白色LEDX1灯連続点灯時間約30時間(アルカリ乾電池使用時)防水仕様IPX3(防雨形)直径(mm)39明るさ(Lm)5(照度約100lx/1m中心点照度・電池初期時)照射角約16°電球の種類LED特殊用途防雨
LED電球ローソク形 E12 ELPALED電球ローソク形 E12ELPA(4件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)0.5定格入力電流(A)0.006定格平均寿命(時間)30000電球形状ローソク形電球の種類LED
LED電球S形 E17 ELPALED電球S形 E17ELPA(13件のレビュー)
1,422税込1,564
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格入力電流(A)0.014定格平均寿命(時間)30000
LEDアルミライト3X1 ELPALEDアルミライト3X1ELPA(2件のレビュー)
682税込750
1個
当日出荷
ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用。 乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ。 雨の中でも使用できる防雨仕様。
使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売)全長(mm)96付属品ストラップ材質(本体)アルミ質量(g)約35(電池除く)角度(°)照射/約17(中心の最も明るい光の範囲)、散光/約55(周辺光まで含む光の範囲)全光束(Lm)5光源白色LED×1灯搭載明るさ(Lx)距離1m時/約40、距離50cm時/約160(中心点照度・電池初期時)連続点灯時間約10時間防水仕様防雨(IP-X3)直径(mm)22電球の種類LED特殊用途防雨
COB LEDライト ELPACOB LEDライトELPA(2件のレビュー)
844税込928
1個
当日出荷
光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
付属品カラビナ質量(g)約38(電池除く、カラビナ含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×83×28(カラビナ除く、最大値)光源白色COBLED×1灯連続点灯時間HI:約14時間、LOW:約50時間、点滅:約25時間、SOS点滅:約30時間(アルカリ乾電池使用時)電球の種類LED
LED電球シャンデリア形 ELPALED電球シャンデリア形ELPA(8件のレビュー)
1,518税込1,670
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状シャンデリア形電球の種類LED
LEDアルミライト ELPALEDアルミライトELPA
768税込845
1個
当日出荷
ボディには、耐久性に優れた屈強なアルミニウム合金を採用 乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ 雨の中でも使える防雨形(IPX3)
使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売)明るさ(Lm)5(照度 約40lx ※距離1m・中心点照度・電池初期時)本体:ブラック直径×長さL(Φmm×mm)外形:約22×96(最大値)防水仕様IPX3(防雨形)付属品ハンドストラップ質量(g)約35(電池除く、ハンドストラップ含む)光源白色LED×1灯連続点灯時間(時間)約10(※アルカリ乾電池使用時)
LEDセンサー付きライト ELPALEDセンサー付きライトELPA
3,038税込3,342
1個
当日出荷
センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。 センサーモードと常時点灯の切替ができます。 用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。 取付ネジ、マグネット、吊下げフックで取り付け可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ1本、両面テープ1枚、取付プレート1枚質量(g)約108(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×170×45(最大値)電池寿命センサーモード 約8ヶ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード 約11時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります)点灯保持時間約15秒 (暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します)※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます点灯開始照度(Lux)約5以下光色白色/電球色電球の種類LED
ラジオ付ライト ELPAラジオ付ライトELPA(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ラジオとライトの2WAY仕様でアウトドアや非常時に便利です。
使用電池単三形アルカリ乾電池×4本(別売)全長(mm)150付属品ストラップ質量(g)約83(電池除く)光源白色LED×1灯電池寿命(時間)LEDライト/連続点灯時:約50、ラジオ/約100、サイレン/約7受信周波数AM525~1630kHz、FM76.0~90.0MHzアンテナAM 内蔵フェライトアンテナ、FM ロッドアンテナ防水仕様IP×4(防沫形)直径(mm)60明るさ(Lm)20(照度約600l×/1m)中心点照度・電池初期時電球の種類LED特殊用途防沫
LED電球サイン球 E26 ELPALED電球サイン球 E26ELPA(1件のレビュー)
1,518税込1,670
1個
当日出荷から4日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用消費電力(W)1.4定格電圧(V)100口金E26電球形状サイン球定格入力電流(A)0.016定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
LEDヘッドライト 非接触式センサースイッチ 電池残量ランプ付 ライト部着脱&マグネット ELPALEDヘッドライト 非接触式センサースイッチ 電池残量ランプ付 ライト部着脱&マグネットELPA
2,279税込2,507
1個
当日出荷
点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ 雨の中でも使える防沫形(IPX4) COB切替可能で近くも遠くも明るく照らせる 手を触れずにON/OFFできる非接触式センサースイッチ搭載 急な電池切れを防げる電池残量ランプ搭載 ライト部着脱可能&マグネット付で、取り外してワークライトとして使える
付属品ヘッドバンド質量(g)約95(ヘッドバンド、電池除く)角度(°)ヘッド部可動:約60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×51×48(最大値)使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間LED(HI)+ COB LED 約8時間、LED(HI)約12時間、LED(LOW)約14時間30分、COB LED 約14時間30分(アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)明るさ(Lm)LED(HI)+ COB LED 約210、LED(HI)約110、LED(LOW)約50、COB LED 約110(※アルカリ乾電池初期時)防水性IPX4(防沫形)電球の種類白色LED×1灯/白色COB LED×1灯
LEDキーライト 2way ELPALEDキーライト 2wayELPA(2件のレビュー)
711税込782
1個
当日出荷
ハンディライトスタイルとランタンスタイルの2way仕様スイッチを押すたびに点灯/消灯します。
質量(g)約19(電池除く)光源白色LED照度(Lx)初期/約500(50cm)、10分後/約70(50cm)連続点灯時間約10分(7Lmの明るさ)、約50分(1Lmの明るさ)電球の種類LED
LEDランタン L007L ELPALEDランタン L007LELPA
1,613税込1,774
1台
当日出荷
明るさ3段階。 持ちやすいラバーハンドル 。
電源単四形アルカリ乾電池×3本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×174×69光源白色 LED×1灯電池寿命(HIGH)約10時間、(MID)約15時間、(LOW)約50時間光束(Lm)(HIGH)80、(MID)50、(LOW)12
COB LEDキーライト(小) ELPACOB LEDキーライト(小)ELPA(1件のレビュー)
730税込803
1個
当日出荷から翌々日出荷
光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
付属品カラビナ質量(g)約22(電池除く、カラビナ含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×23(カラビナ除く、最大値)連続点灯時間HI:約6時間、LOW:約19時間、点滅:約10時間電球の種類LED
二重構造ウォールライト 大型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサー ELPA二重構造ウォールライト 大型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサーELPA
4,748税込5,223
1個
翌々日出荷
電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)点灯開始照度:約10lx以下保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):白色LED全点灯時約450lm常夜灯時約6lm電球色LED全点灯時約250lm常夜灯時約6lm使用周囲温度範囲:-10℃~+50℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約33日常夜灯モード約4日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時外形寸法(約):幅263×高さ121×奥行81(mm)(最大値)質量:約660g(充電池含む)付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途ふんわり光って周りを広く照らす暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯広範囲照射タイプソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(白色/電球色)クリアと乳白の二重構造で光をやさしく拡散屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形)保護等級IP65センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ取付設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LED
連動センサー付センサーライト  防犯 LED 防水仕様(IP45)  みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様 ELPA連動センサー付センサーライト 防犯 LED 防水仕様(IP45) みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様ELPA
12,331税込13,564
1個
3日以内出荷
【本体 ESL-RS1202AC】検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約20W(待機時 約1W)光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2200lm点灯保持時間:約5秒~約10分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m外形寸法(約):幅113×高さ186×奥行116(mm)(最大値)質量:約768g(電源コード含む)付属品:本体用取付ネジ 2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)、 マスキングカバー 1個、クランプ 1セット、拡散パネル 2個、連動センサー用受信器 1個、取付ガイド 1枚 【連動センサー送信器 EWS-P33】電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅110×高さ45×奥行48(mm)(最大値)防水仕様:IPX5(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃質量:約80g(電池除く)周波数:313.625MHz(特定小電力機器)IDコード:約25万通り付属品:連動センサー送信器用取付ネジ 2本(Φ3×20mm)【連動センサー用受信器 ESL-EWS02】※ESL-RS1202AC専用です。送信器増設台数:最大8台使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃外形寸法(約):幅22×高さ58×奥行15(mm)(最大値)質量:約8g電波通信距離:見通し 約70m
用途【センサーライト】AC100Vのコンセント式でしっかり明るい屋外で使用可能な防噴流形(IP45)屋外配線に最適な防雨プラグ仕様赤色LEDが常時ゆっくりと点滅し、センサーが反応すると高速点滅電源プラグの抜き差しだけで簡単に連続点灯に切り替えできる5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能点灯を開始する周囲の照度を調整可能付属の拡散パネルを装着すると光をやわらかく拡散し眩しさを和らげます本体のセンサーと連動センサーで死角なく家の周囲を検知できますネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。【連動センサー送信器】配線不要でどこでも使える乾電池式屋外で使用可能な防噴流形(IPX5)連動センサー増設可能(別売)
LEDデスクライト 木目調 タッチセンサー点灯 フレキシブルアーム 照射角度を自由に変えれる ELPALEDデスクライト 木目調 タッチセンサー点灯 フレキシブルアーム 照射角度を自由に変えれるELPA
3,323税込3,655
1個
翌々日出荷
定格消費電力:6.7W(最大値)専用ACアダプター: 入力 AC100V 50/60Hz 0.14A 出力 DC18.5V 0.32A光源:LED(昼白色相当)明るさ:580lm ※HI点灯時 2000lx(測定高33cm) ※HI点灯時 JIS A形相当(測定高33cm) ※HI点灯時質量:約685g(アダプター含む)付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.9m)
用途インテリアにフィットしてうれしいスリム&木目調タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯3段階で明るさを調整照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載JIS A形相当の明るさ
km5021特集
  • おすすめ人気ランキング
  • km5021