カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • 3M(スリーエム)(7)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(23)
  • YELLOTOOLS(5)
  • アウス(3)
  • エレコム(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(17)
  • カシオ計算機(3)
  • スズキ(20)
  • トーエイライト(5)
  • ナベヤ(7)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
  • ホンダ(4)
  • 三木プーリ(56)
  • 象印マホービン(4)
  • 金鳥(KINCHO)(2)
  • 雅(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pu36」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワニ口クリップS ELPA

    ワニ口クリップS

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥380税込¥418
    1組
    当日出荷
    サイズ:小 全長:約35mm 結線テスト用 入数:各1個 カラー:レッド、ブラック クリップ部分材質:鉄
    用途結線テスト用仕様赤黒各1個全長(mm)約35色赤・黒質量(g)7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5定格電流(A)3
  • タワー型タップ 360°配線  雷ガード 集中スイッチ AC12個口 USB4ポート 急速充電 スイングプラグ 取付用マグネット付き ELPA

    タワー型タップ 360°配線 雷ガード 集中スイッチ AC12個口 USB4ポート 急速充電 スイングプラグ 取付用マグネット付き

    ELPA
    ¥5,223税込¥5,745
    1個
    当日出荷
    AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線。USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単。iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。4ポート合計4.8A。 ※上部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。 ※下部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。ブレーカー内蔵集中スイッチ付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。
    色ブラック使用温度範囲(℃)-10~40スイッチブレーカー内蔵集中スイッチ付定格(ACコンセント)AC100V 14A、(USB)DC5V 合計4.8Aコンセント個数12コンセント形状2Pコネクタ形状USB Aタイプ(メス)使用可能電力(合計)(W)1400まで電源コード(m)2アズワン品番65-0603-28マグネット付きUSBポート数4プラグ形状2P・スイングプラグ(180°回転・耐トラッキングカバー付)耐雷サージ付き