カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- メディアカバーマーケット(187)
- Xiaomi(26)
- MOTTERU(20)
- AOHI(アオハイ)(14)
- エレコム(7)
- ラスタバナナ(7)
- StarTech.com(5)
- LEM(3)
- レイ・アウト(3)
- ナカバヤシ(2)
- SPARKFUN(2)
- DXアンテナ(1)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
- RS PRO(1)
- ナカネ(1)
- UNITEK(1)
- Gefen(1)
「redmi」の検索結果

HDMIケーブルプレミアム3.0m
ELPA¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷18Gbps高速伝送に対応し、ノイズ耐性に優れたPremium High Speed HDMIケーブル。4K(3840x2160px)/60Hz、Full HD(1920x1080px)/240Hzの高解像度表示に対応。明暗差を活かした立体感のある映像の伝送が可能。イーサネット接続できるHEC機能と、TVの音声をAVアンプに伝送できるARC機能に対応。従来のBT.709と比べ、より色の再現性が高いBT.2020映像の伝送に対応。外部からのノイズの侵入を防ぐ3重シールド採用。サビなどの経年劣化・信号劣化を低減する金メッキ採用色ブラックケーブル長(m)3適合プラグAコネクタ(19ピン・オス)-Aコネクタ(19ピン・オス)伝送速度最大18Gbps※各機能は接続機器側が対応している必要があります。HDMI規格プレミアムハイスピードHDMIケーブル
HDMIケーブルプレミアム1.0m
ELPA¥879税込¥9671個3日以内出荷18Gbps高速伝送に対応し、ノイズ耐性に優れたPremium High Speed HDMIケーブル。4K(3840x2160px)/60Hz、Full HD(1920x1080px)/240Hzの高解像度表示に対応。明暗差を活かした立体感のある映像の伝送が可能。イーサネット接続できるHEC機能と、TVの音声をAVアンプに伝送できるARC機能に対応。従来のBT.709と比べ、より色の再現性が高いBT.2020映像の伝送に対応。外部からのノイズの侵入を防ぐ3重シールド採用。サビなどの経年劣化・信号劣化を低減する金メッキ採用色ブラックケーブル長(m)1適合プラグAコネクタ(19ピン・オス)-Aコネクタ(19ピン・オス)伝送速度最大18Gbps※各機能は接続機器側が対応している必要があります。HDMI規格プレミアムハイスピードHDMIケーブル
HDMIケーブルプレミアム2.0m
ELPA¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷18Gbps高速伝送に対応し、ノイズ耐性に優れたPremium High Speed HDMIケーブル。4K(3840x2160px)/60Hz、Full HD(1920x1080px)/240Hzの高解像度表示に対応。明暗差を活かした立体感のある映像の伝送が可能。イーサネット接続できるHEC機能と、TVの音声をAVアンプに伝送できるARC機能に対応。従来のBT.709と比べ、より色の再現性が高いBT.2020映像の伝送に対応。外部からのノイズの侵入を防ぐ3重シールド採用。サビなどの経年劣化・信号劣化を低減する金メッキ採用色ブラックケーブル長(m)2適合プラグAコネクタ(19ピン・オス)-Aコネクタ(19ピン・オス)伝送速度最大18Gbps※各機能は接続機器側が対応している必要があります。HDMI規格プレミアムハイスピードHDMIケーブル
HDMIケーブルプレミアム1.5m
ELPA¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷18Gbps高速伝送に対応し、ノイズ耐性に優れたPremium High Speed HDMIケーブル。4K(3840x2160px)/60Hz、Full HD(1920x1080px)/240Hzの高解像度表示に対応。明暗差を活かした立体感のある映像の伝送が可能。イーサネット接続できるHEC機能と、TVの音声をAVアンプに伝送できるARC機能に対応。従来のBT.709と比べ、より色の再現性が高いBT.2020映像の伝送に対応。外部からのノイズの侵入を防ぐ3重シールド採用。サビなどの経年劣化・信号劣化を低減する金メッキ採用色ブラックケーブル長(m)1.5適合プラグAコネクタ(19ピン・オス)-Aコネクタ(19ピン・オス)伝送速度最大18Gbps※各機能は接続機器側が対応している必要があります。HDMI規格プレミアムハイスピードHDMIケーブル
HDMIケーブルプレミアム5.0m
ELPA¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷18Gbps高速伝送に対応し、ノイズ耐性に優れたPremium High Speed HDMIケーブル。4K(3840x2160px)/60Hz、Full HD(1920x1080px)/240Hzの高解像度表示に対応。明暗差を活かした立体感のある映像の伝送が可能。イーサネット接続できるHEC機能と、TVの音声をAVアンプに伝送できるARC機能に対応。従来のBT.709と比べ、より色の再現性が高いBT.2020映像の伝送に対応。外部からのノイズの侵入を防ぐ3重シールド採用。サビなどの経年劣化・信号劣化を低減する金メッキ採用色ブラックケーブル長(m)5適合プラグAコネクタ(19ピン・オス)-Aコネクタ(19ピン・オス)伝送速度最大18Gbps※各機能は接続機器側が対応している必要があります。HDMI規格プレミアムハイスピードHDMIケーブル