HDMIケーブルプレミアム3.0m
18Gbps高速伝送に対応し、ノイズ耐性に優れたPremium High Speed HDMIケーブル。
4K(3840x2160px)/60Hz、Full HD(1920x1080px)/240Hzの高解像度表示に対応。
明暗差を活かした立体感のある映像の伝送が可能。
イーサネット接続できるHEC機能と、TVの音声をAVアンプに伝送できるARC機能に対応。
従来のBT.709と比べ、より色の再現性が高いBT.2020映像の伝送に対応。
外部からのノイズの侵入を防ぐ3重シールド採用。
サビなどの経年劣化・信号劣化を低減する金メッキ採用
- 色
- ブラック
- ケーブル長(m)
- 3
- 適合プラグ
- Aコネクタ(19ピン・オス)-Aコネクタ(19ピン・オス)
- 伝送速度
- 最大18Gbps※各機能は接続機器側が対応している必要があります。
- HDMI規格
- プレミアムハイスピードHDMIケーブル
- 内容量
- 1個
HDMIケーブル の新着商品
HDMI 1.4 ケーブル/1.8m/4K30Hz/ 10.2 Gbps/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス - オス/ブラック/Ultra HD 4K TV ディスプレイ用StarTech.com税込¥2,088¥1,898
HDMI 2.0ケーブル/1.5m/4K60Hz/Premium High Speed/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコードStarTech.com税込¥2,198¥1,998
HDMI 2.0ケーブル/パネルマウント型/オス - メス パネル取付 延長用/2m/4K60Hz 1440p 144Hz/High Speed HDMI/会議室 AV環境対応StarTech.com税込¥2,968¥2,698
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/1m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥4,838¥4,398
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/2m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥5,938¥5,398
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/3m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥9,568¥8,698
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/50cm/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥4,838¥4,398
HDMI 2.1ケーブル/30cm/8K60Hz/Ultra High Speed/HDR10+・eARC/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコードStarTech.com税込¥2,858¥2,598カテゴリ














![VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05135336-260929-02.jpg)








