カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- Jackery(ジャクリ)(9)
- LiTime(3)
- MEAN WELL(2)
- NETGEAR(10)
- OSRAM(オスラム)(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- RENOGY JAPAN(3)
- TogoPower(3)
- オーハウス(2)
- カシムラ(2)
- サンワサプライ(4)
- セルスター(3)
- ダイヤトレンド(11)
- ヤガミ(2)
- 三菱電機(16)
- 中橋製作所(2)
- 日動工業(7)
- 東和制電工業(TOWA)(11)
- ブランドをもっと見る
「v2000w」の検索結果

ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適 赤色警告灯 電源直結対応
ELPA¥7,998税込¥8,7981個当日出荷検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約22W (待機時 約0.5W) 。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約2m。外形寸法(約):幅204×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約900g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能。5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。防雨プラグ仕様で屋外配線に最適。センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯。電源直結対応。便利な3種の取付方法
サイン球 5W(Y)
ELPA¥199税込¥2191個3日以内出荷装飾照明に最適。サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。全長83mm色イエロー質量(g)30定格電圧110V 消費電力5W 寿命約2000時間口金E26長さ(cm)15バルブ径(Φmm)45mm
ミニボール球10W(Y)
ELPA¥399税込¥4391個3日以内出荷装飾照明に最適。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長72mm色イエロー質量(g)26定格電圧110V 消費電力10W 寿命約2000時間口金E26長さ(cm)15バルブ径(Φmm)50mm