カテゴリ

  • 電気材料(20)
    • VFF(7)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(1)
  • KHD(4)
  • 協和ハーモネット(3)
  • オーナンバ(3)
  • 清和工業(1)
  • 正和電工(3)
  • オーム電機(28)
  • エスネット(7)
  • JAPPY(3)
  • ユーボン(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • サンワサプライ(22)
  • Kawasaki(18)
  • エスコ(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • サンワダイレクト(13)
  • オジデン(大阪自動電機)(8)
  • ノーブランド(8)
  • Festo(7)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
長さ(m)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 6(3)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(1)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 50(1)
  • 色カラー(6)
  • 色(5)
  • 色(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vff」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ビニルコード ELPA平型ビニルコードELPA(34件のレビュー)
999税込1,099特価
1個ほか
当日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300定格電流(A)12
平型ビニルコード ELPA平型ビニルコードELPA(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
導体断面積(mm2)2.0(0.26mm×37本)適合規格<PS>E定格電圧(V)300定格電流(A)17
1.25コード20M ELPA1.25コード20MELPA
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル全長(m)20
1.25コード2M ELPA1.25コード2MELPA
599税込659
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル全長(m)2
1.25コード ELPA1.25コードELPA
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブルブラック
1.25コード8M ELPA1.25コード8MELPA
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル全長(m)8
1.25コード15M ELPA1.25コード15MELPA
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル全長(m)15
ビニールコード4M ELPAビニールコード4MELPA
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
コード長さ(m)4
ビニールコード2M ELPAビニールコード2MELPA
919税込1,011
1個
翌々日出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
コード長さ(m)2
ビニールコード6M ELPAビニールコード6MELPA
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
コード長さ(m)6ブラック
ステップル5/8 ELPAステップル5/8ELPA
1,423税込1,565
1個
当日出荷
内寸:6.5mm 適合電線範囲:VFF 0.75mm2×2心、VFF 1.25mm2×2心 入数:400 カラー:グレー
内寸(mm)6.5
ステップル 5/8 ELPAステップル 5/8ELPA(1件のレビュー)
198税込218
1パック(45個)
当日出荷
材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:6.5mm 適合配線:VFF 0.75mm2×2本、VFF 1.25mm2×2本 入数:45 カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)16.0寸法B(mm)6.5
3A コードスイッチ ELPA3A コードスイッチELPA
398税込438
1個
翌々日出荷
定格:250V 3A適合電線 VFF 0.75m2
用途平形コード用
中ベース レセプタクル ELPA中ベース レセプタクルELPA
179税込197
1個
翌々日出荷
定格:250V 1A電球20Wまで適合電線 VFF 0.5~1.25mm2口金:E12
用途樹脂製
ケーブルステップル ELPAケーブルステップルELPA
207税込228
1個
翌々日出荷
材質: ・釘部:スチール・亜鉛メッキ ・クリップ部:ポリエチレン使用温度範囲:-40~70℃適合電線:適合電線 VFF0.75~1.25mm2入数:10個
コードクリップ ELPAコードクリップELPA(8件のレビュー)
312税込343
1パック(8個)
当日出荷
材質:66ナイロン 適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心 入数:8 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ材質66ナイロンホワイト
15A中間スイッチ ELPA15A中間スイッチELPA(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
組み立て部品 15A中間スイッチ
用途平形コード用質量(g)50定格250V 15A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×80×20適合電線(mm2)VFF1.25~2
ランプ付中間スイッチ ELPAランプ付中間スイッチELPA(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
組み立て部品 ランプ付中間スイッチ
仕様ランプ付質量(g)50定格250V 7A適合電線(mm2)FF0.75、NNFF0.75、VFF0.75
平型ボディ ELPA平型ボディELPA(1件のレビュー)
198税込218
1個
当日出荷から3日以内出荷
取り換え部品
用途平形コード用適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)定格125V 15A
ムービープラグ ELPAムービープラグELPA
236税込260
1個
当日出荷
取り換え部品・180°回転プラグ
用途平形コード用適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)定格125V 15A
ムービープラグ ELPAムービープラグELPA(1件のレビュー)
227税込250
1個
当日出荷
取り換え部品、180°回転プラグ。
定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様平形コード用ブラック適合電線(mm2)(VFF)0.75:700W、1.25:1200、2:1500W
平型キャップ ELPA平型キャップELPA(1件のレビュー)
141税込155
1個
当日出荷から翌々日出荷
取り換え部品
用途平形コード用適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)定格125V 15A
電線保護キャップ ELPA電線保護キャップELPA(1件のレビュー)
189税込208
1パック(8個)
当日出荷
照明器具、コンセント等の取換え時や新築工事での先行配線時に使用します。
適合電線VFF1.6mm、2.0mm用
平型コネクター ELPA平型コネクターELPA
293税込322
1個
当日出荷
取り換え部品平型コネクター
定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF 0.75(700W)/VFF 1.25(1200W)/VFF 2.00(1500W)材質(カラー)ホワイト
テーブルタップ 3個口 コンセント 増設 ELPAテーブルタップ 3個口 コンセント 増設ELPA(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
組み立て部品
定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF 0.75、1.25、2.0コンセント形状2P
平形コネクター ELPA平形コネクターELPA
293税込322
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
取り換え部品平型コネクター
定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF 0.75(700W)/VFF 1.25(1200W)/VFF 2.00(1500W)
関連キーワード
vf線特集
  • 関連カテゴリ
  • VFF