カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 農業機械(3)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • J-CRAFT99(6)
  • JAPPY(6)
  • JEFCOM(ジェフコム)(14)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
  • MASTERTOOL(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • VICTOR(花園工具)(10)
  • イチネンTASCO(7)
  • オーム電機(8)
  • カワイ電線(7)
  • スリーピークス(15)
  • フジ矢(20)
  • ホーザン(8)
  • 室本鉄工(11)
  • 富士電線工業(7)
  • 弥栄電線(8)
  • 星和電機(SEIWA)(4)
  • 未来工業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf 2芯」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VAコード ELPA

    VAコード

    ELPA
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
    種類電力ケーブル定格電圧(V)600全長(m)5芯数(C)2定格電流(A)18導体外径(Φmm)1.6
  • VAコード1.6×2 1M ELPA

    VAコード1.6×2 1M

    ELPA
    ¥479税込¥527
    1個
    翌々日出荷
    耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
    種類電力ケーブル全長(m)1芯数(C)2
  • VVFスルー ELPA

    VVFスルー

    ELPA
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    翌々日出荷
    ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
    種類電力ケーブル
  • VVFワッパ巻き ELPA

    VVFワッパ巻き

    ELPA
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
    一般住宅や商業施設の屋内配線などに使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(Fケーブル)。
    長さ(m)100導体径(mm)2.0/2芯
  • VVFワッパ巻き ELPA

    VVFワッパ巻き

    ELPA
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    主に一般家庭や商店などの屋内配線(照明器具やコンセントの増設など)に使用されるFケーブル。
    長さ(m)100導体径(mm)1.6/2芯
  • VVFワッパ巻き ELPA

    VVFワッパ巻き

    ELPA
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    3日以内出荷
    エアコンやIHクッキングヒーターなどの一般住宅・商業施設の屋内配線(単相200Vや接地線付き100Vなど)に使用される標準的な電線。
    長さ(m)100導体径(mm)2.0/3芯
  • ステップル VA1 ELPA

    ステップル VA1

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥198税込¥218
    1パック(35個)
    当日出荷
    材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:10.5mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:35 カラー:グレー
    用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)20.0寸法B(mm)10.5
  • ステップル 3/4 ELPA

    ステップル 3/4

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥198税込¥218
    1パック(40個)
    当日出荷
    材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:8.0mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心 入数:40 カラー:ホワイト
    用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)18.0寸法B(mm)8.0
  • 絶縁クランプ ELPA

    絶縁クランプ

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1パック(10個)
    当日出荷
    適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 サイズ:小 入数:10
    用途VAコードの配線固定に使用します。付属品止めくぎ×10本材質PE色ブラック寸法B(mm)10