カテゴリ
- 電気材料(27)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- 未来工業(54)
- Panasonic(パナソニック)(46)
- アメリカン電機(39)
- ネグロス電工(20)
- エスコ(19)
- JEFCOM(ジェフコム)(19)
- オーム電機(16)
- マサル工業(14)
- フジ矢(10)
- カワイ電線(8)
- ホーザン(7)
- 富士電線工業(7)
- TRUSCO(6)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
- VICTOR(花園工具)(5)
- エレコム(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- 弥栄電線(5)
- ブランドをもっと見る
「vvf3 1.6」の検索結果
特価

VVFワッパ巻き
ELPA¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷屋内でクーラーや照明器具などの増設・配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(Fケーブル)。長さ(m)100導体径(mm)1.6/3芯
UDプロテクター(アルミ)
ELPA¥1,613税込¥1,7741個当日出荷全長:1m 本体サイズ:1000(H)×50(W)×12(D)mm 重量:425g 適合ケーブル: ・VVF1.6×2心×2条 ・VVF2.0×3心×1条 カラー:グレー幅(mm)50色シルバー高さ(mm)12全長(m)1適合ケーブルVVF1.6×2心×2条、VVF2.0×3心×1条
角型トリプルコンセント
ELPA¥649税込¥7141個当日出荷定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:3口用定格125V 15Aコンセント個数3適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
テープ付ABSモール2号2m
ELPA¥455税込¥5011個当日出荷材質:ABS樹脂。全長:2m。本体サイズ:2000×(H)×21(W)×11(D)mm。重量:180g。適合ケーブル:UTP0.5×4P×2条。 VVF1.6×3心×1条。 VVF2.0×2心×1条。カラー:ブラック。テープ付用途2号
薄型トリプルコンセント
ELPA¥989税込¥1,0881個当日出荷定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:3口用 カラー:ホワイト色ホワイト定格125V 15Aコンセント個数3適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
角型タンブラスイッチ
ELPA¥669税込¥7361個翌々日出荷定格:300V 10A 適合配線:VVF 1.6mm 3路用途電源配線用色ホワイト質量(g)59タイプ3路定格300V 10A定格電圧(V)300定格電流(A)10回路方式3路適合電線VVF 1.6mm
テープ付ABSモール2m2号10P
ELPA¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷サイズ:2号。カラー:ホワイト。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2号10P
ELPA¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2m2号10P
ELPA¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷サイズ:2号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2m2号10P
ELPA¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2号10P
ELPA¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷サイズ:2号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
鉄片サドルM
ELPA¥369税込¥4061袋(18個)当日出荷材質鉄(SPCC)、三価ユニクロームメッキ寸法A(mm)28寸法B(mm)12寸法C(mm)Φ4適合電線VVF1.6mm×3心、VVF2mm×3心、VVF2.6mm×2心
ステップル VA2L
ELPA(1件のレビュー)¥247税込¥2721個翌々日出荷屋内配線・仮設工事にてケーブルを固定する場合に使用します。六価クロム・鉛を使用しない環境に配慮した仕様となっています。材質釘部 鉄・三価クロメートメッキコーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)長さ(mm)30.0内寸法(mm)13.2適合電線VVF1.6mm×3心、VVF2.6mm×2心
ABSモール 2M
ELPA¥339税込¥3731個3日以内出荷耐衝撃性と耐久性に優れたABS樹脂。衝撃やホコリからしっかり保護します。材質ABS樹脂色チョコ質量(g)168全長(m)2長さ(cm)200本体寸法(mm)2000(H)×21(W)×11(D)適合ケーブルUTP0.5×4P×2条/VVF1.6×3心×1条/VVF2.0×2心×1条