ELPA
ABSモール 2M
耐衝撃性と耐久性に優れたABS樹脂
衝撃やホコリからしっかり保護します。
材質
ABS樹脂
色
チョコ
質量(g)
168
全長(m)
2
長さ(cm)
200
本体寸法(mm)
2000(H)×21(W)×11(D)
適合ケーブル
UTP0.5×4P×2条/VVF1.6×3心×1条/VVF2.0×2心×1条
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81370497
2ゴウ チョコ 2M
¥
348
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください