カテゴリ

  • 建材・エクステリア(46)
  • 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
  • 京都スペーサー
  • Yamato(大和製衡)(66)
  • クボタ計装(58)
  • エスコ(51)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(42)
  • 東京都葛飾福祉工場(40)
  • ユニット(24)
  • 京都活具(24)
  • 三友(15)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](15)
  • 京都科学(15)
  • 日本緑十字社(14)
  • P・O・Pトレーディング(13)
  • タニタ(12)
  • 京都電子工業(12)
  • 大阪錫器(11)
  • VIBRA(新光電子)(9)
  • イシダ(7)
  • ポリマスター(松風プロダクツ京都)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「京都」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッキ 結束線 #21(0.8mm) 京都スペーサーメッキ 結束線 #21(0.8mm)京都スペーサー
7,998税込8,798
1式(10kg×2箱)
当日出荷から7日以内出荷
交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状のめっきを施した鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。
用途鉄筋を結束するための物太さ(mm)0.8(#21)
溝付きコンクリートサイコロ 京都スペーサー溝付きコンクリートサイコロ京都スペーサー
1,498税込1,648
1箱(12個)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
配筋中の鉄筋が転落しづらいように窪みを設けました。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために圧縮強度(N/mm2)50
コンクリートサイコロ 京都スペーサーコンクリートサイコロ京都スペーサー
1,398税込1,538
1箱(6個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
設置する向きを変えることで複数の高さに調整することができます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために圧縮強度(N/mm2)50
P ドーナツ 兼用型 京都スペーサーP ドーナツ 兼用型京都スペーサー
5,798税込6,378
1箱(200個)ほか
5日以内出荷
柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する樹脂製スペーサーです。複数の太さの鉄筋に使用できる汎用性の高いスペーサーです。かぶり厚別に色分けしてあるので付け間違えの心配がありません。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
鋼製スペーサー 防錆付 京都スペーサー鋼製スペーサー 防錆付京都スペーサー
8,598税込9,458
1箱(150個)ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。断熱材や土間上で使用する際は、別売りのP敷プレートまたは敷鉄板を併用してください。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
生地 結束線 #21(0.8mm) 京都スペーサー生地 結束線 #21(0.8mm)京都スペーサー
7,698税込8,468
1式(10kg×2箱)
当日出荷から11日以内出荷
交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状の鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。
用途鉄筋を結束するための物太さ(mm)0.8(#21)
バー型スペーサー プレート付 京都スペーサーバー型スペーサー プレート付京都スペーサー
12,980税込14,278
1箱(50本)
5日以内出荷
スラブの上下方向のかぶりを確保する使用する長尺鋼製スペーサーです。安全に配慮し、プレートの角を丸めました。断熱材または土間上での使用を想定し、沈み込み防止の下端プレートを標準装備しています。単独スペーサーに比べ格段に効率よく、見栄え良く配筋できます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
P敷プレート 京都スペーサーP敷プレート京都スペーサー
13,980税込15,378
1箱(350枚)ほか
5日以内出荷
土間や断熱材の上でスペーサーが沈み込むのを防止する目的に使用する板です。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
基礎用鋼製スペーサー 京都スペーサー基礎用鋼製スペーサー京都スペーサー
10,980税込12,078
1箱(50個)ほか
5日以内出荷
基礎のベース筋の下がりぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。足先へポリエチレン被膜を施しました。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
鋼製スペーサー プレート付 京都スペーサー鋼製スペーサー プレート付京都スペーサー
9,998税込10,998
1箱(150個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。断熱材や砕石上での沈み込み防止の下端プレートを標準装備しています。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
配管ブラケット 京都スペーサー配管ブラケット京都スペーサー
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
足場インサートに付属の六角ボルトを流用し固定します。左右のインサートのねじ間隔は芯~芯まで180mmです。Uボルト内径150mm
用途コンクリートポンプ車の配管を躯体に縦向きに固定する金物です。足場インサートに付属の六角ボルトを流用し固定します。左右のインサートのねじ間隔は芯~芯まで180mmです。Uボルト内径150mm
ポリメッシュ 京都スペーサーポリメッシュ京都スペーサー
6,798税込7,478
1箱(250個)
5日以内出荷
6Φのワイヤーメッシュの下かぶりを確保する目的に使用する樹脂製のスラブ用スペーサーです。下端がプレート形状のなっているので、土間などでも使用できます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために寸法(mm)30・40
KS高強度スペーサー 壁用 京都スペーサーKS高強度スペーサー 壁用京都スペーサー
15,980税込17,578
1箱(80個)ほか
5日以内出荷
壁の側面のかぶりの確保を目的として使用する高強度モルタル製のスペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために圧縮強度(N/mm2)80
足元P製上下筋受スペーサー PL付 京都スペーサー足元P製上下筋受スペーサー PL付京都スペーサー
8,998税込9,898
1箱(100個)
5日以内出荷
樹脂製の下筋受けはH30、H40兼用、上筋受けは鋼製のハイブリッド型スラブ用スペーサーです。台座の下端が樹脂プレートと一体成型なので土間や断熱材の上でも使用できます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
PUDスペーサー 京都スペーサーPUDスペーサー京都スペーサー
5,398税込5,938
1箱(200個)ほか
5日以内出荷
スラブの下筋上筋の両方のかぶりをひとつで賄う樹脂製のスラブ用スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
足元P製上下筋受スペーサー 京都スペーサー足元P製上下筋受スペーサー京都スペーサー
6,798税込7,478
1箱(100個)
5日以内出荷
樹脂製の下筋受けはH30、H40兼用、上筋受けは鋼製のハイブリッド型スラブ用スペーサーです。躯体裏面をはつる部分にも使用できます。(5mmまで)
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
上下筋受スペーサー 防錆付 京都スペーサー上下筋受スペーサー 防錆付京都スペーサー
6,998税込7,698
1箱(100個)ほか
5日以内出荷
上筋下筋ともにこれひとつで上下のかぶりを確保できる優れたスラブ用鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として底部へポリエチレン被膜を施しました。D13以下のスラブ筋に使えます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
バー型スペーサー 防錆付 京都スペーサーバー型スペーサー 防錆付京都スペーサー
8,998税込9,898
1箱(50本)ほか
5日以内出荷
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。単独スペーサーに比べ格段に効率よく、見栄え良く配筋できます。別売りのP敷プレートが併用可能です。デッキプレートの凹凸の窪みに平行するよう配置することでワイヤーメッシュ敷設用に使うこともできます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
KS高強度スペーサー スラブ用 L型 京都スペーサーKS高強度スペーサー スラブ用 L型京都スペーサー
12,980税込14,278
1箱(100個)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
スラブ上下側のかぶりを確保する目的に使用する高強度モルタル製のスペーサーです。型枠との接点に窪みがなくコンクリート充填不良の心配がありません。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために圧縮強度(N/mm2)80
Pタワー 京都スペーサーPタワー京都スペーサー
5,798税込6,378
1箱(200個)ほか
5日以内出荷
スラブの上かぶりを確保する目的に使用する樹脂製のスラブ用スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
P ドーナツ 兼用型 京都スペーサーP ドーナツ 兼用型京都スペーサー
8,498税込9,348
1箱(50個)
5日以内出荷
柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する星形の樹脂製スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために適合サイズD13・D16
KSジャッキ 京都スペーサーKSジャッキ京都スペーサー
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
用途丘組した梁筋を梁型枠内へゆっくり下ろす際に使用する門型レバーブロックです。横幅(mm)1000高さ(mm)1000~1500
敷鉄板 京都スペーサー敷鉄板京都スペーサー
32,980税込36,278
1箱(800枚)
5日以内出荷
材質サイズ大/90丸
スポコン 京都スペーサースポコン京都スペーサー
48,980税込53,878
1箱(40本)ほか
5日以内出荷
生コンを塞き止める目的に使用する転用型の鉄製芯材入りスポンジ製コン止め器具です。
用途型枠コンクリート打設時に使用する
KSサインコーン 京都スペーサーKSサインコーン京都スペーサー
29,980税込32,978
1箱(10本)
5日以内出荷
カラーコーン(三角コーン、パイロン)の上端に被せて使用する安全対策ツールです。チェーンを上下2段に張ることで、視認性が従来品の2倍に向上。金属製の支柱は、風の抵抗でも倒れづらいフォルムに仕上げました。案内板や注意喚起の掲示物を吊り下げるフックを標準装備しているので、お好みのカスタマイズにより、安全へ誘うメッセージや通告がより鮮明に分かりやすくアピールできます。雪深いエリアでの使用時も、「KSサインコーン」の上段チェーンは埋没しづらい副次的効果も発揮、労働災害防止対策に。
用途建築土木現場の安全対策用ツール労働災害防止対策に。仕様設置間隔:2.5m以内質量(g)800全高(mm)620仕上溶融亜鉛メッキ
柱筋コーナーフック 京都スペーサー柱筋コーナーフック京都スペーサー
38,980税込42,878
1箱(400個)
5日以内出荷
用途柱筋の四隅の寄せ筋を正しい位置に設置する目的に使用する金具です。寸法D(mm)25寸法H(mm)75
梁用S型スペーサー キャップ付 京都スペーサー梁用S型スペーサー キャップ付京都スペーサー
26,980税込29,678
1箱(100個)
5日以内出荷
梁底のかぶりの確保を目的とした梁用の鋼製スペーサーです。足先へ樹脂製のキャップを被せてあるので、躯体の裏面をはつる部分にも使用できます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
プラ・スターG 京都スペーサープラ・スターG京都スペーサー
6,798税込7,478
1箱(200個)ほか
5日以内出荷
柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する星形の樹脂製スペーサーです。鉄筋D10とD13のどちらにも使用できます。縦向き横向きのどちら向きでも問題なく使用できる特徴があります。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために適合サイズD10-13
P ドーナツ 京都スペーサーP ドーナツ京都スペーサー
7,998税込8,798
1箱(150個)ほか
5日以内出荷
柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する樹脂製スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために適合サイズD19
S型金物 京都スペーサーS型金物京都スペーサー
21,980税込24,178
1箱(500個)ほか
5日以内出荷
用途梁の主筋へ上部フックを掛け下部フックへ宙吊り筋を吊り下げ上下筋の間隔を保持する金物です。
梁用W型スペーサー クロ 京都スペーサー梁用W型スペーサー クロ京都スペーサー
14,980税込16,478
1箱(50本)ほか
5日以内出荷
梁の主筋の多段筋の上下間の空きを確保するための梁用の鋼製スペーサーです。梁幅より100mm(左右50mmずつ)短い長さのスペーサーを選択してください。梁の主筋と交差する向きに使用します。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
KSロケット金物 京都スペーサーKSロケット金物京都スペーサー
79,980税込87,978
1箱(30個)
5日以内出荷
スチール製なので頑丈で繰り返し転用できます。
用途柱筋の先端にKSロケット金物を装着することで地組した梁筋の挿入をスムーズの行えます。
スポコン替袋のみ 京都スペーサースポコン替袋のみ京都スペーサー
19,980税込21,978
1箱(100枚)ほか
5日以内出荷
脱型時に抜き取りやすいようレギュラーとハーフはスポンジ本体を二重の袋でカバーしています。外袋はウレタン製です。(スラブ用を除く) 内袋は透明のポリエチレン製です。スラブ用は袋が二重になっておらず替袋は透明のポリエチレン製です。
用途型枠コンクリート打設時に使用する
スポボイド(替え袋のみ) 京都スペーサースポボイド(替え袋のみ)京都スペーサー
15,980税込17,578
1箱(30枚)
5日以内出荷
生コンが固まった後でも簡単に引き抜けます。繰り返し転用できます。
用途各種防護柵の支柱の根元の箱抜き工事に使用する縦穴を設けるための道具です。仕様詰め替え袋のみ
バー型スペーサー キャップ付 京都スペーサーバー型スペーサー キャップ付京都スペーサー
28,980税込31,878
1箱(25本)
5日以内出荷
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。足の先端に樹脂キャップを被せてあるので躯体の裏面をはつる部分にも使用できます。デッキプレートの凹凸の窪みに平行するよう配置することで、ワイヤーメッシュの敷設用に使うこともできます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために寸法(高さH×長さL)(mm)230×900
耐火補強筋受けスペーサー 京都スペーサー耐火補強筋受けスペーサー京都スペーサー
19,980税込21,978
1箱(100本)
5日以内出荷
合成スラブの耐火補強筋を正しい位置に配置する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。鋼選の太さはΦ4mmです
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
Pサイコロ 京都スペーサーPサイコロ京都スペーサー
9,998税込10,998
1箱(300個)ほか
5日以内出荷
スラブの下かぶりを確保する目的に使用する樹脂製のスラブ用スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
ワンプッシュスペーサー 京都スペーサーワンプッシュスペーサー京都スペーサー
10,980税込12,078
1箱(200個)
5日以内出荷
ワイヤーメッシュの下ヵぶりの確保に使用するスラブ用の鋼製スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
梁用W型スペーサー 防錆付 京都スペーサー梁用W型スペーサー 防錆付京都スペーサー
19,980税込21,978
1箱(50本)
5日以内出荷
主に梁底のかぶりの確保を目的とした梁用の鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
梁用S型スペーサー 防錆付 京都スペーサー梁用S型スペーサー 防錆付京都スペーサー
19,980税込21,978
1箱(100個)
5日以内出荷
梁底のかぶりの確保を目的とした梁用の鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被覆を施しました。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
京都特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 京都