カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Beta
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,639)
- RS PRO(39,657)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,600)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,483)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る

オープンリングスパナ
Beta¥3,998税込¥4,3981丁8日以内出荷12角。自動車やオートバイなどのブレーキラインの作業時に最適なフレアナットレンチです。先端の切り欠きがパイプを逃がし、メガネレンチの様にしっかりとナットを捕らえることができます。エアコンのメンテナンスの際にもオススメです。オフセット角度は10°となっています。材質クロムバナジウム合金鋼厚さ(mm)【メガネ部】12.0×13.0全長(mm)212質量(g)174対辺寸法(mm)17×19表面処理ニッケルクロムメッキ
トルクレンチ
Beta¥39,980~税込¥43,978~1本8日以内出荷使用後に最小トルクに戻す必要がありません。強力なスプリング内蔵しておりトルク値が狂いにくいです。設定トルクが見やすいスケールです。クリック音と振動で設定トルクの到達が分かる分かります。スライド式の正逆切り替え仕様で、手袋をした手でも操作しやすいです。握りやすいハンドル形状です。UNI EN ISO6789適合。用途機械、車両整備に精度【トルク】±3%負荷方向右
ツールボックス
Beta¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷ハードフレームです。二重底になっており、底部は取り外し可能でバッグの容量を増やすことができます。傾斜ハンドルで工具の出し入れが簡単です。伸縮性のあるツールバンドと内外ポケット付きです。取り外し可能なカバーが付いています。二重底にツールトレイ付きです。材質布質量(g)2900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×250
ツールボックス
Beta¥7,798税込¥8,5781個翌日出荷カバーにツールトレイが1つ内蔵されています。調整可能な仕切り付きの取り外し可能なツールトレイが2つ、内側のトートトレイが1つ付いています。材質プラスチック質量(g)2000耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×240×250
ミニグリスガン ノズル交換式
Beta¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷先端ノズルを変えることにより、グリスの出る量を調整することができます。実用的でコンパクトです。3つの交換可能なノズル付きです。: 0.7 - 1.0 - 1.4 mm特に空気圧工具の潤滑に適しています。遊離グリースでも使用できます。NLGI 2までのグリースで使用できます。質量(g)221全高(mm)160容量(cc)85危険物の類別非危険物直径(mm)42ノズル径(Φmm)0.7、1.0、1.4
ミニグリスガン
Beta¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷マイクロノズル付きです。特に空気圧工具に適しています。質量(g)318全高(mm)145容量(cc)100危険物の類別非危険物直径(mm)43ノズル径(Φmm)0.5
折畳棚
Beta¥10,980税込¥12,0781台91日以内出荷追加のワークトップとしてご利用いただけます。耐油性及び耐ガソリン性ゴムマットで保護されています。適合【トロリー】RSC24、RSC24A、RSC51、RSC24AXLP/7質量(g)3400寸法(幅W×奥行D)(mm)390×440耐荷重(kg)20
キーホルダー
Beta¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷ベルベットポーチ入り、クロンメッキメタルキーホルダーです。材質【キーホルダー】メタル【ポーチ】ベルベット質量(g)21表面処理【キーホルダー】クロムメッキ
リュックサック
Beta¥3,198税込¥3,5181個欠品中優れた強度と耐久性を持つポリエステルオックスフォード製バックパックです。材質ポリエステルオックスフォード寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×410
ツールバッグリュックサック
Beta¥8,798税込¥9,6781個8日以内出荷リュックサック上部中央にダブルハンドルがあり、しっかりとバランスよく持ち運べます。大きなフロントポケット2つ、収納力のある内ポケット2つ、ベルクロツールストラップ2本が付いています。4つのツールパネルで構成された便利なロールアップ式内バッグです。強化ショルダーストラップ は調節可能です。材質ポリエステル質量(g)900最大積載量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×120×390
フィラーゲージ
Beta¥1,198税込¥1,3181セット8日以内出荷別名、シックネスゲージあるいはスキマゲージとも呼ばれている、わずかな隙間(クリアランス)を測定する際に使用するゲージです。車やバイク等では、タペット調整時やシリンダーヘッドの歪み等を測定する際に使用します。用途わずかな隙間の測定に全長(mm)105質量(g)65リーフ枚数13枚誤差(mm)約0.002~0.035サイズ(mm)0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.40・0.50・0.60・0.70・0.80・0.90・1.00
ショートヘッド六角レンチセットボールポイント付き
Beta¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷T型HEXハンドルで世界的に著名なBeta(ベーター)社の首下ショートタイプのL型HEXレンチセットです。首下部分のオフセット角度は110°となっているので、実際の作業の際に持ち手が邪魔になり難い構造となっています。レンチホルダー部は、他社には無いBeta社らしいデザイン&カラーとなっており、さらに折り畳み構造となっているのでコンパクトに収納出来るのも特徴です。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能です。セット内容L型HEXレンチショートタイプ (1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、ホルダ質量(g)409
コンビネーションレンチセット
Beta¥16,980税込¥18,6781セット翌日出荷9本組。コンビネーションスパナ”42”の9本セットです。セット内容コンビネーションスパナ (6・7・8・10・11・13・14・17・19mm)材質モリブデン合金鋼質量(g)727表面処理ニッケルクロムメッキ
ピッチゲージ
Beta¥2,798税込¥3,0781セット8日以内出荷ネジのピッチ(ネジ山サイズ)を測る測定工具です。ネジ山にピッチゲージを当て、計測を行います。Beta社のピッチゲージは、世界でも数少ないウィットネジ測定用ピッチゲージが含まれているのが大きな特徴です。用途ネジ山サイズの測定にサイズメトリックネジ 60°(mm):0.25・0.3・0.35・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0、ウィットネジ 55°:4G・ 4.1・2G ・5G・6G・7G・8G・9G・10G・11G・12G・13G・14G・16G・18G・19G・20G・22G・24G・25G・26G・28G・30G・32G・36G・40G・48G・60G・62G質量(g)75
精密ドライバーセット
Beta¥10,980税込¥12,0781セット8日以内出荷8本組。BETA製プラスチックケースに入った精密ドライバーセットです。収納に困る精密ドライバーもケース付きなら無くすことを軽減できます。セット内容プラスドライバー (PH00・0・1)、マイナスドライバー (0.4×2・0.4×2.5・0.5×3・0.6×3.5・0.8×4mm)、専用収納ケース質量(g)412表面処理クロムメッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×50
ツールトロリー
Beta¥72,980税込¥80,2781台翌日出荷金属板フレームとプラスチック製トップにより、優れた堅牢性と軽量化を実現しました。取り外し可能なモジュール2つ:上部ツールボックス1つ、引き出し2つ付きモジュール1つ (それぞれ高さ95 mmと295 mm)。大型キャスター (160 mm) がフレームに内蔵されており、階段などでの移動が容易です。下部モジュールの2つの引き出しをロックするための集中サイドロックがあります。引き出しは、ダブルロックフック付きの伸縮式ボールベアリングガイドに取り付けられています。伸縮式アルミハンドル付きハンドルです。上部ツールボックスに小型ツールホルダーを内蔵しています。質量(kg)16色オレンジキャスター固定式 160mm(2個)引出し数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×335×871キャスター径(Φmm)160引出し内寸法(mm)418×205
折畳式ツールトロリー
Beta¥109,800税込¥120,7801台8日以内出荷車載等での持ち運びに便利な折りたたみ式のツールトロリーです。2、3段目のスライドトレー(引出し)は前後どちらにでも引き出せます。ボールベアリング付のレールにより、スライドがスムーズです。天板のトレーには6つの小物入れが備えられており、パーツの整理などに便利です。質量(kg)20色レッド材質(本体)スチール段数4段キャスター【固定式】160mm(2個)【自在式】ストッパー付 100mm(2個)材質(キャスター)【固定式】内側=ポリプロピレン(PP)、外側=熱可塑性エラストマー(TPV)【自立式】ポリウレタン(PU)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)765×395×995(折りたたみ時/570)材質(ハンドル)アルミニウム均等積載量(kg/段)【深型】20最大積載量(kg/台)50引出し均等耐荷重(kg)10/段天板部均等耐荷重(kg)10/段
ツールチェスト付作業シート
Beta¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷シートは、高さ調節機能により、様々な高さでの長時間作業を容易にします。3つの小型部品トレイと3つの引き出しにより、必要なものをすべて手の届く範囲に収納でき、実用的かつ効率的な作業を実現します。寸法(mm)【トートトレイ】190×190 (2個)、80×190 (1個)質量(kg)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×445~580引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×90



3段トレイ
Beta¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷から8日以内出荷3つの天板は滑り止めの為のゴム付です。人間工学に基づいたハンドルです。中央の作業台は2つの高さが選べます。4つのキャスターΦ100 mm:固定2つ、ステアリング2つ (1つはブレーキ付き)。質量(kg)21引出し数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×450×900キャスター径(Φmm)100静止耐荷重(kg)200(3つの棚に分散)
ワークグローブ
Beta¥5,998税込¥6,5981双8日以内出荷MECHANIX WEAR(メカニクス)社製グローブのファストフィットがベースのグローブです。Betaロゴとスパナがデザインされたおしゃれなグローブです。作業時は勿論バイク、自転車走行時などでも使用できます。袖口は伸縮性があります。タッチスクリーンに対応します。材質合成皮革サイズM質量(g)77
スプリングフックツール
Beta¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷ドラムブレーキのスプリングやバイクのマフラースプリングもしくはセンタースタンドのリターンスプリングなど、張力の強いスプリングを脱着する時に重宝するツールです。先端がフック状になっているのでスプリングを逃がしにくい事と、手元がT型&ラバーグリップ仕様となっているので、引張方向に対し力を加えやすいとう長所があります。先端部分にアングル(角度)が設けてあるのでテコの原理で取り外すことも可能です。全長(mm)155直径(Φmm)【フック部】3.5質量(g)50
ラチェットハンドル
Beta¥7,298~税込¥8,028~1本8日以内出荷黒いボタンを指でスライドさせて、簡単に正逆回転の切り替えが可能です。ヘッドサイズが小さく限られたスペースでも作業しやすいです。材質(本体)モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ材質(グリップ)ポリプロピレン
ラチェット&ソケット・ビットセット
Beta¥31,980税込¥35,1781本8日以内出荷39点セット。コンパクトな樹脂ケースを採用し、携帯性に優れた1/4drラチェット&ソケットに1/4HEXビットも含まれたフルセットです。デザイントと機能を持ち合わせたプラスチック製ハードケースに収められています。出張用工具や車載工具としても、コンパクトかつメンテナンスに十分なツールがひとまとまりとなった工具セットです。リビングに置いたり引き出しに収納しておくと、日常のちょっとした作業に便利です。セット内容にポジドライブを含んでいるので、大手輸入家具メーカーの家具組み立てにも役立ちます。セット内容1/4drラチェットハンドル 、1/4drエクステンションバー (50mm・100mm)、1/4drユニバーサルジョイント 、ソケット (5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、1/4drドライバーハンドル、プラス (PH1・PH2・PH3)、ポジドライブ (PZ1・PZ2・PZ3)、マイナス(0.6x4.5・1.2x6.5・1.2x8mm)、ヘックス (2.5・3・4・5・6mm)、イジリ止めトルクス (T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、1/4dr x1/4HEXアダプター、凹1/4HEX x凸1/4drビット用ソケットホルダー質量(g)833
ビットラチェットハンドル
Beta¥5,298税込¥5,8281本8日以内出荷1/4HEXビット用ビットラチェットハンドルです。全長100mmとコンパクトで使いやすいです。全長(mm)100質量(g)72.6挿入角度(°)6.35
ドアマット
Beta¥7,498税込¥8,2481枚翌日出荷裏地に滑り止めゴムが付いた靴拭きマットです。用途靴拭き種別ドアマット長さ(mm)600幅(mm)800質量(g)515寸法(幅W×奥行D)(mm)800×600滑り止め効果あり
工具用ツールバック
Beta¥8,198税込¥9,0181個当日出荷大きく開いて工具の取り出しが容易です。ジッパー付き書類収納用スペースがあります。裏側にループ付がついており、スーツケースのハンドルに取り付けられます。丈夫なナイロン素材を使用しています。用途工具の収納、持ち運び用に。トラスコ品番522-6098材質ナイロン幅(mm)380高さ(mm)290奥行(mm)60ポケット数6
タンクトロリー
Beta¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷使い勝手の良いオープンタイプです。トロリーの蓋がそのままトレーになります。サイズの異なる工具やパーツを収納して運べます。収納スペースにはマットが敷かれています。上段にはスライド式収納トレーもあり手作業工具を収納できます。中段には8カ所に仕切られたパーツ収納スペースがあります。下段には耐油性のあるマットをしいております。用途工具の収納・保管や移動に。トラスコ品番526-0166材質本体:スチール キャスター金具:スチール 車輪:ゴム色オレンジ高さ(mm)810奥行(mm)450間口(mm)840キャスター径(Φmm)100
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS8 8本セット
Beta¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3672セット内容8本材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)対辺寸法(inch)3/32、7/64、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 4.0 179×70mm
Beta¥1,798税込¥1,9781本当日出荷T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3674材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)179材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)70対辺寸法(mm)4材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 3.0 153×55mm
Beta¥1,698税込¥1,8681本当日出荷T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3660材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)153材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)55対辺寸法(mm)3材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS10 10本セット
Beta¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3658セット内容10本材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)対辺寸法(inch)3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 3/32 153×55mm
Beta¥1,698税込¥1,8681本欠品中T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3675材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)153材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)55材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)3/32サイズ規格インチ
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 8.0 255×117mm
Beta¥2,698税込¥2,9681本当日出荷T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3668材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)255材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)117対辺寸法(mm)8材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 6.0 221×103mm
Beta¥1,898税込¥2,0881本当日出荷T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3665材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)221材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)103対辺寸法(mm)6材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら