カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ニクニ
  • BIGM(丸山製作所)(88)
  • KOA(28)
  • ハイロック(3)
  • 岩田製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • ライクイット(1)
  • アサ電子工業(1)
  • コンサス(1)
  • くろがね工作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cfs1/2」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型フロートスイッチ ニクニ小型フロートスイッチニクニ
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
小型フロートスイッチ CFS-B。★固形物を含む液の液面検知に最適!。★大型ポンプの自吸呼び水検知!。(1)小型:Φ45mmで設計の自由度向上。(2)高い対応力:固形物を含む液や高粘度液でも対応可能。(3)誤動作なし:感知部が接液しないため、液影響による誤動作がない
材質【スイッチ本体】POM・SUS304・EP【ケース】SUS304・FKM【ケーブル】PVCケーブル長(m)2使用温度(℃)-10~60動作特性フロート部 吊り下がり時(液不足時):ON/浮き上がり時:OFF使用流体水、水溶性クーラント液など(記載材質に対して腐食性のある液は使用できません)最大開閉容量1010(VA,W)最大開閉電流0.5A最大使用電圧(V)AC100/DC100
関連キーワード
g1/2 r1/2特集