カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(3)
絞り込み
ブランド
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
- ピジョン(6)
- AAUXX(6)
- GATOR Case(2)
- uniq(ユニーク)(1)
- シグウエルド社(1)
- LeFH-e×TAKEWAY(1)
- NCH(1)
- PROST's(1)
- BC BATTERY CONTROLLER(1)
- BIANCHI(1)
「MAGMA」の検索結果
特価
![26 シーボーグ #500J DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71600615-260128-02.jpg)
26 シーボーグ #500J
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷手持ちで快適に大物を!置き竿で快適に遠隔操作を!「TOUGH MEGA MONSTER」。「より軽快に、よりタフに、より快適に」をキーワードに開発された新型500サイズ電動。軽量750g、グリップ性に優れた新形状アルミ製JOGパワーレバーにより、手持ちでのワンハンド操作がより軽快に。心臓部には高耐久・高出力MAGMAX-Gモーター(3年300km保証)を搭載。パワー/スピード/耐久性と揃い、ワンランク上の大物とのファイトはもちろん、電動ジギングも対応のタフセッティング。さらにリモートJOG(別売)が連動。置き竿で快適な遠隔操作は、利便性だけでなく釣りの楽しさを倍増させてくれる。またDAIWA CONNECTED電動モバイルセッティングによるスマホでの簡単設定も可能。落とし込み・沖イカ・泳がせ・中深場・ジギングと四季折々のターゲットに対応。仕様●ベアリング(ボール/ローラー):2026/02/16●巻き取り長さ(cm/ハンドル1回転):58●最大巻上力(kg):90(99)●常用巻上速度1kg負荷時(m/分):165(183)●標準巻糸量PE(号ーm):4-500_5-400_6-300●標準巻糸量ナイロン(号ーm):6-350_7-300アーム長さ(mm)ハンドル:75-85(可変)ギア比3.8最大ドラグ(kg)23標準自重(g)750![26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819459-260317-02.jpg)
26 シーボーグ
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷軽さは感度「TOUGH LIGHT MONSTER」。軽量570g・NEW JOGパワーレバー・高耐久MAGMAX-Gモーターで電動ゲームの世界がより快適に。手持ちで快適な軽量コンパクトボディー自重570g。指掛かりの良い斜め形状のアルミ製JOGパワーレバーは、ワンハンド直感操作に更なる快適性をもたらせた。またレスポンスの良い巻上力と高耐久のMAGMAX-Gモーター(3年保証)を搭載。高速落下/巻上速度・巻上力に磨きをかけ、電動ジギングにも対応。手巻き性能において、HYPERDRIVEDIGIGEAR(ドライブギア+ピニオンギア)採用で高負荷でも滑らかな回転フィーリングを実現。ハンドル1回転87cm、ジギングでの誘いも専用リール同様のレスポンス。スタイリッシュな光輝シルバーデザインは、シーボーグの未来を奏でる証。電動モバイルセッティングも対応し、電動ゲームの世界がより快適に。ハンドル巻上げ力(kg)【JAFS基準】14、【JAFS基準】225、56(62)自重(g)570巻上速度(m/min)157(174)※1kg負荷時ギア比6.3最大ドラグ(kg)16糸巻き量(号-m)【ナイロン】3-400/4-300糸巻量(lb-m)【ナイロン】5-280/6-200![22シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72853947-260224-02.jpg)
22シーボーグ
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷軽さは感度「TOUGH SMALL MONSTER」。高耐久(G=モーター3年保証)/ハイパワー/電動ゲーム/「電動モバイルセッティング」対応。SEABORG 200Jをベースに更なる高耐久を実現したTOUGH SMALL MONSTER。MAGMAX-Gモーターは高耐久の証。高耐久ブラシモーターだからレスポンスの良い回転フィーリングとパワーを生み出す。モーターON/OFF連動クラッチを搭載し、巻上げ中のJOG位置はそのままで、クラッチON時のレスポンスの良い立ち上がりと、クラッチOFF時にはモーター停止によりフォールでのアタリを捉えやすい優れもの。アルミ製JOGパワーレバーと合わせ更なるワンハンド快適操作を実現。更にドット液晶カウンター、デプスアラーム、電子ドラグサウンド機能を搭載。手巻きにおいては75mm-85mm可変ロングハンドルを標準装備。ワンランク上のターゲットはもちろん、電動ジギング(シャクリモード)にも対応するタフセッティング。またダイワアプリの中の「電動モバイルセッティング」にも対応し、ライン入力、機能設定、メンテナンス管理、本体への名入れがDAIWAアプリと連動してスマートフォンで簡単操作が可能。高耐久でハイパワー、快適に釣りをするための様々な機能を搭載した小型電動リールが登場。軽量コンパクト。軽さは感度。23SEABORG G200J 自重「520g」+ AIRコード「135g」=655g。SEABORG 200J-SJ 自重「570g」+パワーコード「250g」=820g。⇒165g:20%軽量化。小型コンパクトボディー。※ロープロ/ナローフォルム&ビス無しボディー。AIRコード標準装備。自重:135g。通常パワーコード:250g比較。⇒115g:46%軽量化。コードの軽量化により、手持ちでの釣りがより快適に。ジギング対応。250gまでのジグに対応/75mm-85mmロングハンドル※出荷時75mm。DAIWAアプリ/サービス機能。※DAIWAアプリと電動リールのコミュニケーションができる便利なシステム。「電動モバイルセッティング」対応。対応パーツ。ハンドルノブ:L交換可仕様最大巻上力(kg):26(29)サイズハンドルノブ交換:Lベアリング(ボール/ローラー)14/1ギア比5.9巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)65糸巻き量(号-m)(PE)1-600_1.2-500_1.5-450_2-300_3-200ドラグ力(Kg)最大10標準自重(g)520




![26 シーボーグ #500J DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71600615-260128-02.jpg)
![26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819459-260317-02.jpg)
![22シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72853947-260224-02.jpg)