26 シーボーグ
軽さは感度「TOUGH LIGHT MONSTER」。軽量570g・NEW JOGパワーレバー・高耐久MAGMAX-Gモーターで電動ゲームの世界がより快適に。
手持ちで快適な軽量コンパクトボディー自重570g。指掛かりの良い斜め形状のアルミ製JOGパワーレバーは、ワンハンド直感操作に更なる快適性をもたらせた。またレスポンスの良い巻上力と高耐久のMAGMAX-Gモーター(3年保証)を搭載。高速落下/巻上速度・巻上力に磨きをかけ、電動ジギングにも対応。手巻き性能において、HYPERDRIVEDIGIGEAR(ドライブギア+ピニオンギア)採用で高負荷でも滑らかな回転フィーリングを実現。ハンドル1回転87cm、ジギングでの誘いも専用リール同様のレスポンス。スタイリッシュな光輝シルバーデザインは、シーボーグの未来を奏でる証。電動モバイルセッティングも対応し、電動ゲームの世界がより快適に。
- ハンドル巻上げ力(kg)
- 【JAFS基準】14、【JAFS基準】225、56(62)
- 自重(g)
- 570
- 巻上速度(m/min)
- 157(174)※1kg負荷時
- ギア比
- 6.3
- 最大ドラグ(kg)
- 16
- 糸巻き量(号-m)
- 【ナイロン】3-400/4-300
- 糸巻量(lb-m)
- 【ナイロン】5-280/6-200
- 内容量
- 1個
リール の新着商品
カテゴリ







![注文コード:74819459 26 シーボーグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819459-260317-02.jpg)
![注文コード:74819459,74819468 26 シーボーグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819459-260317-04.jpg)
![注文コード:74819459,74819468 26 シーボーグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819459-260317-06.jpg)
![注文コード:74819468 26 シーボーグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819468-260317-02.jpg)







![26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05098078-260929-02.jpg)
![26 ライトゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 ライトゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05294602-260930-02.jpg)
