ソルティガ TGベイト 180gDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]8日以内出荷
高比重タングステン製メタルジグの代名詞。更にパワーUPタングステンメタルジグとして、皆様に愛され続けているTGベイトのヘビーウエイトモデルが細かいディティールを更に見直しブラッシュアップ。より”釣れる”タングステンジグとしてソルティガブランドの名の下に生まれ変わりました。驚愕の釣れっぷりは、是非フィールドで。
寸法(mm)105色数24自重(g)(標準)180
24 極鋭 アカムツDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]5日以内出荷
攻めのアカムツ釣りを実現!先部には従来の中深場竿よりもしなやかな『SMT』を搭載し、アカムツと外道を鮮明に判別できる他に類を見ない圧倒的な目感度を実現。うねりの中でもアカムツの上顎へ確実にフッキングし”獲る”ために、穂持ちとバット部にパワーを持たせ、瞬時のアワセを可能にした。”アカムツ専用竿”として独自の調子セッティングを施した、攻撃的アカムツロッド。
IL ミニボートXDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
中小物釣りに幅広く対応する振出インターラインロッド。マイボート派も納得
付属品トップインワイヤー、トップカバー、竿袋元径(mm)22.2先径(mm)2.7(2.3)
ソルティガ SJDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
まだ見ぬ海中をイメージすることのできる比類なき感度、ジグを操ることができる操作性、大型魚とも真っ向勝負可能な強度、多様なジャークをサポートする快適性。これらスロージギングに求められる性能をダイワテクノロジーによって具現化した最高峰スロージギングロッド SALTIGA SJ。ブランクには高反発 SVF NANOPLUSを採用、ロッド外装にX45フルシールドの鎧を纏い高い操作性と強度を実現している。ガイドには軽量・高感度を誇る『AGS(Rフレーム)』を、リールシートには疲労を軽減してくれる新型ZERO-SEATを採用。ナットやグリップ形状を含め、ロッドパーツにおいても現代スロージギングに最適な仕様を実現している。
全長(m)1.85継数(本)1仕舞(cm)185カーボン含有率(%)99
シーパワー 73DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
アタリを取り易く誘いやすい 73 先調子の汎用船竿!
メタリア ビシアジDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
メタルならではの高感度を追求した専用ビシアジロッド
付属品クロロプレン製ロッドベルト、ベクトルダイワジッパー付竿袋適合クランプS元径(mm)17.8継数(本)1
葉隠DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
従来のへら・鯉竿の枠にとらわれないスタイリッシュな外観の万能振出竿
鮒・小物向けの”硬調”と鯉・堤防釣りまでカバーする”超硬”の2種の硬さに3.6~6.3mの幅広いラインナップ
アウトレイジ XV JDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
Outrageならではの高い実釣性能を誇るジギングエントリーロッドの決定版グローバルオフショアロッドシリーズ「OUTRAGE XV」。OUTRAGEシリーズならではのロッドアクションを踏襲しながらも、世界中のフィールドに通用するスペック・パワーを持たせたラインナップを展開。本気でターゲットを攻略出来るポテンシャルを備える。その中でもジギングモデルは、思い通りジグをアクションさせることが出来るジャーク性能と青物との真っ向勝負可能なパワーを実現。
源弓DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
チョウチン仕掛けで源流域の大イワナ狙いから、渓流域のヤマメ、アマゴ、ニジマスにも対応する、汎用性とパワーに優れた先調子源流ロッド。
ネライXDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
しなやかさと粘り強さを合わせ持ち、幅広いターゲットに対応する汎用性に優れた7:3調子。感度にもすぐれ、シャープな操作性を兼ね備える。強度とスムーズな曲がりを追求したグリップ部でジョイントする変則2ピース設計。コマセシャクリの釣りから、底を釣る根魚、疾走する青物まで、幅広いターゲットをあらゆるシーンで狙い撃つ。
クラブブルーキャビン メタルチューンDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
「クラブブルーキャビンメタルチューン」シリーズはウキ釣り、ズボ釣りを高次元で使用できる海上釣堀フラッグシップシリーズ。
元径(mm)15.2継数(本)4先径(mm)0.75カーボン含有率(%)96
インプレッサDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
キャスト時のブレやネジレを防ぐ「X45」搭載
しなやかなメガトップが食い込みをサポート
パワーと粘りを兼ね備えたHVFブランクス仕様
FUJI製軽量カーボン強化樹脂フレームIMガイドを採用し、軽快な操作性を実現
鏡牙XDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
タチウオジギングエントリーモデルの決定版!
継数(本)2仕舞(cm)100標準全長(m)1.91
ソルティストDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
SWルアーベイトロッドのニュースタンダードが誕生。
PEライン専用ロッドとして、SALTISTリールと合わせて躊躇なく振り抜ける調子に設定。
キャスタビリティを考慮して全てチューブラートップ仕様。
74LB/711MLBは、シャープに振り抜ける並継仕様、84MB/92HB/89XHBは、しっかりルアーがバットまで乗せられる逆並継設計仕様。
アウトレイジ BRDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
ベーシックモデルながらワンランク上のアウトレイジに迫る性能を誇るコストパフォーマンスが魅力的なオフショアロッド。
アウトレイジDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
上位モデルのSALTIGAの設計思想を引き継いたハイスタンダードジギングモデル。各モデルとも適合ジグをしっかりと動かせることが出来つつ張りを抑え、ファイト時の体力負担を軽減しながらもリフト力を残したベストなバランスに設計。軽量エアセンサーシートの採用により大幅な軽量化も実現し長時間のジャークでも疲れ知らず。また強度、調子を重視したワンピース仕様への拘りなど、上位モデルに匹敵するポテンシャルを誇るモデルが完成。
銀狼 唯牙 AGSDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
無段階的にスムーズに曲がる支点移動を実現し、黒鯛(チヌ)を怒らせず嫌がらないスピードで浮かせてフィニッシュへ持ち込む「銀狼唯牙AGS」。
付属品ニット竿袋継数(本)5仕舞(cm)116カーボン含有率(%)99
アウトレイジ BR SJDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
スロージギングに求められる性能を高次元で融合したベーシックモデル。ブランクは高密度カーボンHVFをX45でサポートすることで、意のままにジグをアクションさせることが出来る操作性と大物とも真っ向勝負可能なロッドパワーを実現。リールシートはアクションの入力を容易にし、長時間の使用でも疲れにくいゼロシートアクティブホールドトリガーを採用した。ジョイント方法はバットジョイントを採用、ワンピース顔負けのパワーや操作性を実現している。
ソルティガ RDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
使用クラスラインは同じでありながら、3タイプの異なる弾性を使い分けることで、ジャークパターン、ジグ形状、船の流し方に応じて、戦略的にレスポンス(Response=R)を使い分けることを可能にした新シリーズ。細身軽量のブランクは、HVFナノプラスを採用し、さらにX45をティップから最外層にも巻くことで安心して扱える粘り強さを持ち、近海の青物狙いで活躍するモデルとなっている。
ラブラックス AGSDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
鋭いキャストと感度がシーバスゲームを切り拓く。
もっと釣るために、軽さ、快適性、感度をとことん突き詰めた本格仕様。
飛竜クロダイDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
メガトップ+HVFナノプラスを採用、高い操作性を誇るハイパフォーマンスモデル!
ブラックレーベル トラベルDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
バスを基点に数多の魚種も制するトラベルロッド。
高弾性HVFナノプラスを軸に、ブランクの径が細く、ネジレが発生する♯01~02はX45フルシールドで締め上げ、径が太く、ツブレが発生する♯03~04には、ツブレに強くレスポンス向上と復元力に優れる3DXを搭載。
ネジレに強いティップとツブレに強いバットで構成されたマルチピース。それがBLXトラベルだ。
アングラーの技術でリカバーできない性能を引き出す”『釣れる竿』=BLX”の設計思想を踏襲。
5ピース仕様(ハンドルデタッチャブル仕様、♯01~04は等分分割)は軽快な持ち運びを可能にして、バスだけに留まることなく世界中の様々なモンスターフィッシュにも高次元に対応する。
インターライン リーガルDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
磯や堤防からの釣りに幅広く対応する多目的インターラインロッド。ブランクス内部には道糸のベタ付きを抑えるリニア構造を採り入れ、ダイワ独自の「耐久撥水加工」を施すことにより、外ガイドにも引けを取らないライン放出性を実現。操作性が高いうえ、道糸が穂先に絡みにくいという中通し構造のメリットを誰でも体感できる。従来のスタンダード&遠投タイプに加えてアオリ仕様もラインナップし、ビギナーが手にする最初の1本として、ロッド装備の間を埋めるスーパーサブとしても役立つ機動力溢れるハイコストパフォーマー。
アウトレイジ XV SJDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]6日以内出荷
Outrageならではの高い実釣性能を誇るライトジギングエントリーロッドの決定版。グローバルオフショアロッドシリーズ「OUTRAGE XV」。OUTRAGEシリーズならではのロッドアクションを踏襲しながらも、世界中のフィールドに通用するスペック・パワーを持たせたラインナップを展開。本気でターゲットを攻略出来るポテンシャルを備える。その中でもライトジギングモデルは、フィッシュイーターが思わずバイトしてしまうジグアクションを可能にするテーパーと不意の大物にも力負けしないパワーを実現。
23 タトゥーラDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]7日以内出荷
「ZAION V製モノコックボディ×AIRDRIVE DESIGN」により、剛性と操作性を高めたバスフィッシング専用スピニング。
用途淡水専用。材質スプール:薄肉アルミ径(Φmm)スプール:45ベアリング(ボール/ローラー)7/1ハンドルハンドルノブ:HG-Iライト材質(ボディ)ZAION V最大ドラグ(kg)5
22イグジストDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]8日以内出荷
究極の存在であるために。EXIST is…ダイワの想いを込めた、フラッグシップスピニングリールは、それぞれのフィールドに立つ、オーナーの皆様とともに、深く記憶に刻まれる、数多くのシーンを共有してきました。流麗なスプールに映し出される、心揺さぶられる情景の中で。