トーホー

トーホーのページです。トーホーは、オフィスサプライ、オフィス家具/照明/清掃用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在81件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウッドビーズ トーホーウッドビーズトーホー(3件のレビュー)
389税込428
1袋(25個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
特製うるし トーホー特製うるしトーホー(9件のレビュー)
369税込406
1個(18mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
主原料は、熱帯植物中の漆科植物から採取した特殊うるしです。優美で弾力性に富んだ仕上がり、塗膜・密着力が強いのが特徴です。
用途ウキのボディーや竿などにご使用いただけます。耐久性も抜群です。仕上げにコンパウンドで磨くと、しっとりとした光沢がえられ、より優美に仕上がります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ウレタン・フィニッシャーEX トーホーウレタン・フィニッシャーEXトーホー(7件のレビュー)
489税込538
1個(40mL)ほか
当日出荷
ハードかつ粘りの強いウレタン樹脂を採用したので、キズがつきにくく衝撃にも強い。様々なルアーに適したボトル形状が豊富にラインナップされていて使いやすい。透明度が高く光沢があり、美しいハードな仕上がり!(鉛筆硬度:H)トルエン・キシレンを含まないノントルエンタイプ(TXフリー)UVカット剤配合なので、下地カラーの色褪せなどを防止。「セルロースセメントEX」などと共通のうすめ液なので大変便利。
用途メタルジグ、プラグ、鯛ラバ、ジグヘッド、テンヤなどルアーのトップコーティング、表面補強塗装に。仕様うすめ液:EX塗料共通うすめ液使用方法1:塗装面の水分、油分、錆、汚れ等を除去し、よく乾燥させる。2:出荷時はディッピング(ドブ漬け)に適した粘度に調整されております。 スプレー塗装や刷毛で塗装を行う場合や粘度が高くなってきた場合は、 必ず『EX塗料共通うすめ液』を使用し、適度に希釈してからご使用下さい。 ※より詳しくは、ページ内の動画をご覧下さい。危険等級乾燥時間(時間)【23℃】指触硬化:0.3以上、硬化時間:4以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
1:2 HDMIスプリッター YOUZIPPER トーホー1:2 HDMIスプリッター YOUZIPPERトーホー
2,598税込2,858
1個
当日出荷
1つのソースを2台のディスプレイに同時出力します。
接続台数2台
TOHO 丸型パール トーホーTOHO 丸型パールトーホー(3件のレビュー)
399税込439
1袋ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質ユリヤ樹脂
国産防炎カーペット トーホー国産防炎カーペットトーホー
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
安心品質の日本製です。防炎マーク取得商品で万が一の場合でも炎が広がりにくい特徴があります。裏面には不織布を貼っています。フリーカットできるのでお部屋の形に合わせやすいです。抗菌加工されており、またご家庭で手洗いも出来ますので清潔に保てます。
用途住宅用のカーペットとして材質【表生地】ポリプロピレン100%【裏生地】ポリエステル100%(不織布)
バラビーズ 丸小 トーホーバラビーズ 丸小トーホー(4件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
NT蛍光塗料UNI トーホーNT蛍光塗料UNIトーホー(1件のレビュー)
349税込384
1個(18mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鮮明で視認性に優れた美しい蛍光塗料
用途ウキトップや目印の塗装にご使用ください。発泡素材にも直接塗ることができます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
MS-U1 PCスピーカー USB-C・USB-A接続   [USB電源] トーホーMS-U1 PCスピーカー USB-C・USB-A接続 [USB電源]トーホー
2,998税込3,298
1個
欠品中
「小型 USBスピーカー/USB-A/C変換付」小型USB式の手のひらサイズPCスピーカーです。アンプ内蔵式。ノートPCやラズパイの他付属のC変換でタブレットやスマートホン等にも。
ブラック仕様逆ドーム式3W×2寸法(mm)63×30×40質量(g)60コード長さ(m)1.1
RCA to HDMI コンバーター YOUZIPPER トーホーRCA to HDMI コンバーター YOUZIPPERトーホー(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
RCAコンポジット信号をHDMI変換出来ます。
30pinケーブル AP4-10 トーホー30pinケーブル AP4-10トーホー
719税込791
1個
当日出荷
30pinケーブル
1:4 HDMIスプリッター4K YOUZIPPER トーホー1:4 HDMIスプリッター4K YOUZIPPERトーホー
3,198税込3,518
1個
当日出荷
1つのソースを4台のディスプレイに同時出力します。
接続台数4台
HDMI to RCA コンバーター YOUZIPPER トーホーHDMI to RCA コンバーター YOUZIPPERトーホー(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
HDMIの最新ソースをRCAコンポジット変換し、古いテレビなどに出力する事が可能になります。
EX塗料共通うすめ液 トーホーEX塗料共通うすめ液トーホー(2件のレビュー)
629税込692
1個(100mL)
当日出荷
「セルロースセメントEX」や「ウレタンクリヤーEX」、「ウレタンフィニッシャーEX」など商品名に”EX”と表示されているメーカー塗料で共通してご使用いただけます。
用途適合塗料の希釈(うすめ)や用具の洗浄にご使用下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
夜光塗料(BP) トーホー夜光塗料(BP)トーホー(2件のレビュー)
279税込307特価
1個(18mL)ほか
当日出荷
薄暮から夜間に優れた効果があり、美しく光ります。
用途穂先やウキトップ、オモリや餌箱までアイデア次第で用途が広がる塗料です。使用方法UVライトなどで蓄光してご使用ください危険物の類別第四類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性発光時間(分)約10
養生マット トーホー養生マットトーホー(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
翌々日出荷
様々な場面で使える便利な養生マットです。お引越しや家具の運搬時の荷物を保護します。内装工事現場など作業時のキズ防止にも。農作業などの敷物としても活躍します。車のトランク養生にも便利です。リバーシブルでカラーはブルーとベージュです。
用途荷物の保護 作業時のキズ防止材質側生地 ポリエステル100% 中 ポリエステル100%ブルー
ロイヤルビーズ 丸小 トーホーロイヤルビーズ 丸小トーホー(1件のレビュー)
239税込263
1枚
翌日出荷から6日以内出荷
材質ガラス質量(g)約7外径(Φmm)約2.0~2.2
位置決め輪 トーホー位置決め輪トーホー(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
プランマブロック SN500形 トーホープランマブロック SN500形トーホー
6,898税込7,588
1個
翌日出荷から72日以内出荷
・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数2
Shamrock ドットラベル トーホーShamrock ドットラベルトーホー(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(1000ドット)
当日出荷から10日以内出荷
カラーは10色(5色はモダンな蛍光色)。サイズは5種類(6.5mm~25mm)。タイプライター、ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどで書き込めます。
プランマブロック SN600形 トーホープランマブロック SN600形トーホー
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から101日以内出荷
・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数2
TOHO 糸通しビーズ 丸大 トーホーTOHO 糸通しビーズ 丸大トーホー(2件のレビュー)
849税込934
1束
翌日出荷から6日以内出荷
全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大きめになっています。
外径(Φmm)約3
国産吸着 玄関マット トーホー国産吸着 玄関マットトーホー
3,998税込4,398
1セット(2枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
裏面に吸着機能があるズレにくい吸着マットです。消臭・抗菌効果もあり、洗えるので清潔感を持続できます。クッション性もあり階下への防音効果もあります。高目付なので肌触りがよく、ヘたりにくいのが特徴です。
用途玄関マットとしてお使いできます材質【表】ポリエステル100%【裏】不織布+アクリル樹脂質量(g)800長さ(cm)45×75グリーン購入法適合
TOHO 丸型パール 穴大 トーホーTOHO 丸型パール 穴大トーホー
399税込439
1袋
当日出荷
材質ユリヤ樹脂
カラーワイヤー トーホーカラーワイヤートーホー
119税込131
1巻(10m)
当日出荷から3日以内出荷
PVCフロアタイル トーホーPVCフロアタイルトーホー
10,980税込12,078
1ケース(36枚)
3日以内出荷
吸着タイプの裏面なので、接着剤を使用せず剥がすだけで簡単施工でき、手軽にDIYを楽しみたい方にもおすすめです。強粘着なのでズレずに安心、カッターで加工可能です。汚れたら拭くだけ手入れ簡単です。
用途住宅用のフロアタイルとして材質材質:塩化ビニル / 粘着剤:酢酸ビニル樹脂 / ウラ紙:紙質量(kg)10長さ(cm)15.2×91.4グリーン購入法適合
ハンディボディリフレ トーホーハンディボディリフレトーホー
7,598税込8,358
1個
当日出荷
手のひらサイズ!軽量・小型のハンディリカバリーガン。 4つのアタッチメントでピンポイントに狙う! USB充電使用で携帯にも便利です。 コードレスで持ち運び簡単。 全身徹底フルケア。
付属品USBケーブル×1、ストラップ×1材質ABS、PP質量(g)355(アタッチメント含まず)電源入力 5V/1A USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45× 95×140(アタッチメント含まず)バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2動作時間満充電状態で約1時間(振動の強さによる)バッテリー容量(mAh)2000運転モード強弱4段階
TOHO ナツメ型パール トーホーTOHO ナツメ型パールトーホー
399税込439
1袋
翌日出荷から3日以内出荷
材質ユリヤ樹脂
PVCフロアタイル トーホーPVCフロアタイルトーホー
10,980税込12,078
1ケース(36枚)
3日以内出荷
吸着タイプの裏面なので、接着剤を使用せず剥がすだけで簡単施工でき、手軽にDIYを楽しみたい方にもおすすめです。強粘着なのでズレずに安心、カッターで加工可能です。汚れたら拭くだけ手入れ簡単です。
用途住宅用のフロアタイルとして材質材質:塩化ビニル / 粘着剤:酢酸ビニル樹脂 / ウラ紙:紙質量(kg)10ナチュラル長さ(cm)15.2×91.4グリーン購入法適合
ビーズ手芸 ミニプッシュ トーホービーズ手芸 ミニプッシュトーホー
1,198税込1,318
1袋
翌々日出荷から4日以内出荷
【用意するもの】えんぴつ(ピンを押すときに使用すると製作しやすいです)
セット内容プッシュボード、額縁、下絵、カバー、裏板、磁石、ビーズ、スパングル、ピン
TOHO 糸通しビーズ 特小 トーホーTOHO 糸通しビーズ 特小トーホー
259税込285
1袋
翌日出荷から4日以内出荷
全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
外径(Φmm)約1.5
TOHO 糸通しビーズ 丸小 トーホーTOHO 糸通しビーズ 丸小トーホー
849税込934
1束
翌日出荷から3日以内出荷
外径(Φmm)約2
TOHO バラビーズ 丸大 トーホーTOHO バラビーズ 丸大トーホー
149税込164
1袋(7g)
3日以内出荷から4日以内出荷
フープパーツやフープピアスの装飾に。
外径(Φmm)約3
P-2000 トーホーP-2000トーホー
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
安全品質の日本製です。アレルギーが心配な方にも抗ウィルス・抗アレルゲン加工でおすすめです。アース製薬の防ダニ加工を使用したカーペットです。耐久性に優れ、消臭効果や菌の増殖を抑える抗菌加工をしているので清潔感を保てます。カットパイルなので手触りもよくペットの爪も安心です。
用途住宅用のカーペットとして材質【表面】ポリエステル100%【裏面】防音不織布(200g)
RCA3延長アダプタ RCX3 トーホーRCA3延長アダプタ RCX3トーホー
619税込681
1個
7日以内出荷
RCA3延長アダプタ
NT下塗り用塗料(BP) トーホーNT下塗り用塗料(BP)トーホー
339税込373
1個(18mL)
当日出荷
NTシリーズ各種塗装の下塗りに最適です。
用途より一層、上塗りの色が引き立たせたい時に使います。仕様うすめ液:クリヤー樹脂専用うすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
セルロースセメントEX トーホーセルロースセメントEXトーホー
2,498税込2,748
1個(500mL)
4日以内出荷
ハンドメイドルアーの下地作りに最適なセルロースセメント。バルサ材等の木材の下地コーティングに使用します。1、木材に強度をつけます。2、木部の表面を平滑にし、上塗りのカラーやホログラムの輝きを良くする等の目的が有ります。また、非常に光沢のキレイな仕上がりとなります。3、最終のトップコーティングにもご使用いただけます。
仕様うすめ液:EX塗料共通うすめ液使用方法1:塗装面の水分、油分、錆、汚れ等を除去し、よく乾燥させる。2:下塗りの場合6時間以上(出来れば1日程度)の間隔をとり、バルサ等木材の場合、10回以上十分強度がでるまで上下交互にディッピングを繰り返し、強固な下地を完成させる。 上塗りの場合は数回強度がでるまで上下交互にディッピングを繰り返し仕上げる。 また、上塗りの際は、色流れ防止の為、色止め処理をした後にディッピングを行って下さい。※重ね塗りの間隔は24時間~48時間以内に行って下さい。 それ以上の間隔をあけると、塗膜がひび割れる可能性があります危険等級乾燥時間(時間)【23℃】指触硬化:0.3以上、硬化時間:2以上危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
TOHO 竹ビーズ トーホーTOHO 竹ビーズトーホー
149税込164
1袋(7g)
翌日出荷から4日以内出荷
スパングル スノーミックス トーホースパングル スノーミックストーホー
199税込219
1袋
当日出荷
TOHO つゆ型パール トーホーTOHO つゆ型パールトーホー
399税込439
1袋
翌日出荷から3日以内出荷
材質ユリヤ樹脂穴の形状縦穴