カテゴリ

  • 防犯用品(2)
    • 防犯カメラ周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • i-PRO
  • サン電子(PC)(19)
  • ピクセラ(2)
  • 日本アンテナ(1)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(6)
  • プラネックスコミュニケーションズ(7)
  • 京セラ(10)
  • ラインアイ(1)
  • CHINO(チノー)(3)
  • ICOM(アイコム)(4)
  • ホンダ(1,500)
  • 三菱ふそう(1,261)
  • OWLTECH(オウルテック)(374)
  • メディアカバーマーケット(347)
  • Meltec(大自工業)(252)
  • molten(224)
  • ミツビシ(161)
  • MARWI(146)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(141)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lte」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LTE無線通信ユニット i-PRO

    LTE無線通信ユニット

    i-PRO
    329,800税込362,780
    1台
    8日以内出荷
    i-PRO屋外PTZカメラと一体型設置可能 施工を簡素化でき、トータルコストの低減につなげられます i-PRO Remo.サービスに対応 ネットワーク環境が無い遠隔地や無人拠点でもi-PRO Remo.サービスを利用し、ブラウザやi-PRO Mobile APPから簡単にリモート監視が可能です。 別途、LTEおよびWANの契約が必要です
    仕様疎通確認機能:指定のサーバーに一定間隔でpingを自動実行し疎通確認セット内容LTE無線通信ユニット本体(電源AC100V用防雨型2芯プラグ、5m)、クランプ固定金具、外部I/O防水コネクター(プラグ側)質量(kg)1.7(取付金具除く)使用温度範囲(℃)-20~+50(起動は-10以上)電源(V)AC100消費電力(W)26出力カメラ用電源出力×1 DC12V max 1.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×45×190(取付金具除く)入力LED制御入力×1系統(接続するカメラのI2C信号入力用)スロットSIMスロット: Micro SIMスロット×1 ※別途、LTEおよびWANの契約が必要です。アンテナ0.8GHz~2.2GHz LTE用アンテナ×2(内蔵)防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)USBタイプMicro-USB Bメス×(SIMスロットカバー内)外部USB-LAN変換器によりLANアクセス可能 ルーター設定/メンテナンス用にはこちらを使用GPSGPSアンテナ内蔵 ※GPS(位置情報)機能は次のカメラとの組み合わせでカメラバージョンアップにてご使用いただけます。WV-B65300-ZY、WV-B65301-Z1、WV-B65302-Z2(22年11月時点) 。有線LAN10BASE-T/100BASE-TX x 1 (イーサネットケーブル(オス)で出力、カメラとの接続用)
  • ポール取付金具(LTE無線通信ユニット用) i-PRO

    ポール取付金具(LTE無線通信ユニット用)

    i-PRO
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    WV-PW510(LTE無線通信ユニット)専用ポール取付金具です
防犯カメラ周辺機器カテゴリ
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
"lte" i-PRO 【通販モノタロウ】