カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(583)
  • 家電(47)
  • 制御機器(24)
  • カー用品(17)
  • 学童・教育用品(17)
  • 梱包用品(7)
  • 防犯用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 完成車(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 厨房用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 作業服(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lte usb」の検索結果

750件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LTE対応USBドングル ピクセラ

    LTE対応USBドングル

    ピクセラ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    LTE対応USBドングルのSIMフリー端末です。 主要3キャリアのプラチナバンドに対応したSIMフリー端末 USBアダプタにつないで最大8台まで接続可能※1な無線LANアクセスポイントに パソコンに接続してLTE通信をしながら無線LANアクセスポイントにも さまざまなOSに対応 専用ドライバーのインストール不要(各OSの標準ドライバで対応可能) インターネット配線工事が難しい場所でもLTE通信を手軽に導入
    セット内容本体、USB延長ケーブル(Type A)、固定用面ファスナー、セットアップガイド(兼保証書)質量(g)約42g外形寸法(mm)約 93mm(D) x 39mm(W) x 14mm(H)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 93mm(D) x 39mm(W) x 14mm(H)インターフェースUSB適合バンド対応バンド:B1、B3、B8、B18、B19許容温度(℃)温度 : 0~35℃許容湿度(%)湿度 : 5~95%RH (結露なきこと)伝送速度(Mbps)LTE:下り 最大 150Mbps、上り 最大 50Mbps伝送方法無線LAN:IEEE 802.11b/g/n周波数(GHz)周波数:2.4GHz、LTE:2.1/1.8/900MHz/800MHz
  • USB Type-C & USB A両対応LTE USBドングル I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB Type-C & USB A両対応LTE USBドングル

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    USB Type-C対応のコンパクトなLTE USBドングルです。ドライバのインストールは不要で、デバイスに挿すだけでご利用いただけます。専用の変換アダプタを使用することで、Type-Aデバイスにも接続可能です。4G/LTEのモバイル回線を利用してインターネットに接続するためのUSBデバイスです。パソコンやタブレットなどのUSBポートに差し込むことで、モバイルデータ通信を可能とします。Wi-Fiが利用できない環境や、小型で手軽に利用できる機器を求める方に最適です。専用のドライバのインストールは不要で、USBポートに本商品を挿すだけでご利用できます。4G/LTEのモバイル回線を利用するためのAPN等の設定もWebブラウザで設定できるため、設定変更のためのツールをインストールしていただく必要もありません。Windowsだけでなく、macOSやiPad OSにも対応しています。様々なOSに対応しているため、あらゆるビジネスシーンで活用することができます。
    付属品USB C-A 変換アダプター、取扱説明書仕様●NATセッション数:3764●SIMカードサイズ:nanoSIM●ファームウェア更新手段:WebUIからの手動更新●ポート開放:対応●ポート開放の設定可能エントリー数:16●対応バンド:B1、B3、B8、B18、B19、B26●設定:WebUI質量(g)約21電源USBバスパワー対応OSWindows 11、Windows 10、macOS 12~14、iPadOS 15~17外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×103×13機能ログ:容量:4096KB、管理:ログ(WebUI)保証期間3年使用環境温度(℃)-20~60使用環境湿度(%)5~95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度上り最大50Mbps、下り最大150Mbps防水性IP56相当
  • 無線LANルーター/USB SIMフリー 4G カシムラ

    無線LANルーター/USB SIMフリー 4G

    カシムラ
    9,598税込10,558
    1個
    欠品中
    車載環境に対応したSIMフリー無線LANルーター。SIMカードを本製品にセットしてUSB電源につなぐだけで、Wi-Fi通信環境を作れます。SIMフリーなので、自由に通信会社を選べます。エンジンのON/OFFに連動します。4G LTEに対応で、データ通信速度 下り最大150Mbps。最大10台の接続が可能。LEDで通信状況を通知。nanoSIMカード対応のスロットは走行中の振動に強い構造を採用。USB電源なので車以外でも使用可能。
    付属品延長ケーブル:コネクタ形状USB-A(メス)-USB-A(オス)/長さ約1m仕様対応周波数:バンド 1/3/8/18/19/26/41ブラック質量(g)30電源5V1A以上のUSB-Aポート動作環境温度範囲:-10~60℃、湿度範囲:10~95%(結露無きこと)セキュリティWPA-PSK/WPA2-PSK通信速度受信時:最大150Mbps、送信時:最大50Mbps(※通信速度は理論値です。契約プランや通信環境により変わります。)周波数(GHz)2.4無線通信方式IEEE802.11b/g/n ※IEEE802.11nは受信のみ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×99×12無線距離(m)最大約10 (通信距離は電波環境条件により異なります。)マルチポイント最大10台
  • 4G/LTEルーター KC4-C-100A 京セラ

    4G/LTEルーター KC4-C-100A

    京セラ
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    さまざまな機器をつなぐIoTゲートウェイ 高速で通信エリアの広いLTE Category 4を採用。日本全国でご利用が可能です。 各種GNSS受信機能を搭載し、位置情報の把握が可能です。 ビーコンやセンサーとの無線接続によるさまざまなデータの取得が可能です。 USB Type-A、シリアル通信、接点入出力などの各種インターフェースを備え、有線接続を通してさまざまなモノやセンサーのデータを集約することが可能です。
    仕様【SIM】nano SIM、【位置測位】GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき)、【シリアルID】16pinコネクタ、I/F:RS-232C/RS-485/CAN/接点入出力寸法(mm)約91×68×24質量(g)約105電源(V)DCジャック: DC12、16pinコネクタ:DC12~48表示LED(3色)/OLED(128×36dot)センサー加速度(±16G)、ジャイロ(±2000dp)対応B1/B3/B8/B18/B19/B2保護等級IP4X通信方式LTE Category 4(日本国内向)操作ボタンアンテナ内蔵(外部アンテナ接続可)プロトコルUDP/TCP/SSL/HTTP/HTTPS/MQTT/MQTBluetooth5.1(Long Range対応)動作温度範囲(℃)-20~60 (USB機能のみ0~60)USBタイプUSB Type-A、デバイスクラス:UV
  • +F FS040U nano (簡単接続/RNDIS) 富士ソフト

    +F FS040U nano (簡単接続/RNDIS)

    富士ソフト
    24,980税込27,478
    1台
    9日以内出荷
    USB型のドコモ・ソフトバンク・KDDI対応LTE/3G端末
    対応OSWindows 11、Windows 10(32/64ビット)、Windows 8.1(32/64ビット)、Windows 7(32/64ビット)対応【SIM】4G LTE 対応SIM(形状:nanoSIM)通信方式4G LTEインターフェースType A(USB2.0)伝送速度(Mbps)150(受信時最大)、50(送信時最大)
  • PC接続用ドングル A&D(エー・アンド・デイ)

    PC接続用ドングル

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    パソコンのUSBに接続して、エー・アンド・デイの無線通信に対応した製品とBluetooth通信をするためのインターフェース。最大通信距離 約10m
    仕様接続可能機器:A&Dの無線通信に対応した製品質量(g)約15電源専用:不要(USBポートより給電)対応OSWindows XP/VISTA/7/8.1/10(32bit、64bit 両対応)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×12×74設定方式ボーレート 2400bps、ビット長/パリティ 7bit / even、ストップビット 1bitRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式EYSHCNZXZ(太陽誘電株式会社)Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth Low Energy)通信距離(m)最大10
  • AX220本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセット サン電子(PC)

    AX220本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセット

    サン電子(PC)
    49,980税込54,978
    1セット
    8日以内出荷
    NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。通信アダプタ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナをセットにしたオールインワンモデル。
    付属品各スタートアップマニュアル/AX220本体/ACアダプタ/MIMOアンテナグレー周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダースタンド オプトエレクトロニクス

    ホルダースタンド

    オプトエレクトロニクス
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0 エレコム

    Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0

    エレコム(10件のレビュー)
    2,409税込2,650
    1個
    当日出荷
    5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。 世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ) インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
    用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。 5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。付属品かんたんセットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック質量(g)約2備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10S(32/64bit)/10(32/64bit)/8.1(32/64bit)/8(32/64bit)/7 SP1以降(32/64bit)/Vista SP2以降(32bit)/XP SP3以降、Mac OS X 10.10/10.9/10.8/10.7/10.6 ※Windows 10Sはドライバレス対応チャンネル数5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS(ソフト方式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×8消費電流(mA)最大176インターフェースUSB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。動作環境0~40℃/20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格VCCI ClassB、TELECセキュリティWPA2-PSK(AES : 128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)転送速度(Mbps)最大433※理論値伝送方法IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11a : OFDM周波数(GHz)5.2帯 : 5.15~5.25、5.3帯 : 5.25~5.35、5.6帯 : 5.47~5.725アクセス方式インストラクチャー / アドホック ※1 / ソフトウェアAP ※2 ※1 Mac OS、Windows 10/8.1/8はアドホックモードに対応していません。※2 Mac OS、Windows 10S/10/7/VistaはソフトウェアAPモード(親機)に対応していません。無線LANIEEE802.11ac(5GHz帯) / IEEE802.11n(5GHz帯) / IEEE802.11a(5GHz帯)
  • 日本アンテナ LTE外部アンテナ DP-BR0-RE 日本アンテナ

    日本アンテナ LTE外部アンテナ DP-BR0-RE

    日本アンテナ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープもしくはビス留め可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
    用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書ブラック
  • USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト

    USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI

    サンワダイレクト
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz(500-KC042)、4K(3840×2160)/60Hz(500-KC043)に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
    仕様HDCP1.4質量(g)約22電源バスパワー対応OSWindows 11、10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13~18、iOS 13~18コネクタ形状(PC接続側)USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応機種DisplayPort Alt Mode対応のUSB Cポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、スマートフォン、Apple Macシリーズ、iPad mini 、iPad Air、iPad Pro、iPhone15/16など適合機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・ディスプレイ・モバイルモニター・プロジェクターなど寸法(cm)約W6.045×D2.145×H1.03インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大解像度4K/30Hz、フルHD/60HzコネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メスケーブル長(cm)約11消費電流最大230mAポートHDMIタイプA(19pin) メスケーブル径(Φmm)約4.3対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)、2560×1440(QHD/60Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。HDMI規格HDMI1.4
  • 変換アダプタ USB Type C-HDMI サンワサプライ

    変換アダプタ USB Type C-HDMI

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから2台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。2台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2、※3 。2台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面に同じ画面出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2 。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。 ※1 パソコンのType-CポートがDP1.4以上であり、DSCモードに対応している必要があります。 DP1.4、DSCモードに対応しない場合、最大画面数への出力ができないことがあります。 ※2 全てのディスプレイ、ノートパソコン画面が表示する画面の解像度に対応している必要があります。 ※3 WindowsOSのみ対応 macOSには非対応です。
    仕様HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※Nintendo Switch非対応、出力機器/HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど消費電流(mA)約400(最大)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.2対応解像度最大4K/60Hz×1(1台接続時)、最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。映像出力HDMIタイプA(19pin)メス×2HDMI規格HDMI2.0オス形状USB Type-Cメス形状HDMIタイプA(19pin)変換タイプオス - メスHDR対応対応
  • 変換アダプタ_USB TypeC-VGA サンワサプライ

    変換アダプタ_USB TypeC-VGA

    サンワサプライ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットから、VGA(ミニD-sub15pin)のアナログ映像信号に変換するアダプタです。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 最大1920×1080/60Hz解像度での映像出力が可能です。 PC本体、VGAケーブル、ディスプレイが全て最大1920×1080@60Hzに対応している必要があります。(出力はアナログ信号です) 音声出力非対応 音声をディスプレイから出力するには 別途音声用ケーブルでPC本体とディスプレイを接続する必要があります。 ご注意 USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。 すべての機器で動作を保証するものではありません。
    出力ミニD-sub 15ピン電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15iPadOS 17~13コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン消費電流(mA)160インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠ポートVGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メスケーブル径(Φmm)約4対応解像度最大1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz・1080pオス形状USB Type-Cメス形状VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)アダプタタイプDPaltモード
  • Bluetooth Ver5.3 USBアダプタ コンパクト 省電力 【ブルートゥース対応機器接続可能】 エレコム

    Bluetooth Ver5.3 USBアダプタ コンパクト 省電力 【ブルートゥース対応機器接続可能】

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に!Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。低消費電力で使えるBluetooth Low Energy、通信距離約10mのClass2に対応しています。
    用途USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に。Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。マウスやキーボードでのデータ入力、ヘッドホンやヘッドセットでの音楽再生や通話、プリンターでのプリント出力など、さまざまなBluetooth対応の周辺機器をワイヤレスで使えます。チップセットには、信頼性の高いRealtek社製チップを採用しています。Bluetooth Ver.5.3を採用することで、使用するデバイスによって、データ転送速度の改善や、通信距離拡大が実現できます。Bluetooth Low Energyに対応。対応の周辺機器を低消費電力で使用できます。出力は通信距離約10mを実現するClass2を採用しています。Bluetooth Ver.1.2~Ver.5.2の下位互換が可能。マウスやキーボードなど既存のBluetooth周辺機器も使用できる高い互換性を確保しています。飛び出しが少なく抜き挿ししやすいコンパクト設計。パソコンに挿したまま持ち運んでも邪魔になりません。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容製品本体×1個質量(g)約2出力Bluetooth Power Class2対応OSWindows 11/10/8.1コネクタ形状USB-A通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3保証期間1年間周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応プロファイル【Bluetooth】Windows標準プロファイル
  • Bluetooth 5.0 USBアダプタ ORICO

    Bluetooth 5.0 USBアダプタ

    ORICO(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    Bluetooth非搭載PCをワイヤレス接続可能にするBluetooth5.0USBアダプター。Realtek社チップ(カニチップ)搭載。
    用途Bluetooth非搭載PCとBTヘッドフォン、BTスピーカー、BTキーボード、BTマウス、スマートフォン、プリンター、コンピューター、ゲームコントローラーとのワイヤレス接続付属品取扱説明書質量(g)20規格TELEC適合規格Bluetooth Ver.5.0+BR/EDR対応OSWindows 7/8/10コネクタ形状USB Type-A入力電圧(V)5(USBポートから給電)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.6×16.2×7.0保証期間2年間チップタイプRealtek社RTL8761AUV通信距離(m)20
  • USB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応 サンワサプライ

    USB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のType-C延長ケーブルです。※USB2.0 Type-Cケーブル、USB2.0対応機器も延長可能です。Type-C対応機器(モニター、ドッキングステーション、USB充電器、USBハブ、マウス、キーボード等)のケーブルを延長して接続できます。接続するType-Cケーブルと合わせて最大2mまでType-Cケーブルを延長することが出来ます。※本製品を含めて最大2m、合計2本まで対応します。※外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワーで動作する機器は、電力不足により正常に動作しない場合があります。USB PD100Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD100W(20V/5A)の電源供給が可能です。DisplayPort Alternate Modeに対応しており、最大4K60hzでの映像・音声出力にも対応しています。※接続するデバイス、ケーブル、モニターがDisplayPort Alternate Modeに対応していることが条件です。※一部のPC、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)での高速データ通信が可能です。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    仕様●線材規格(UL):UL2725●規格(MD):USB4ブラック規格USB3.2 Gen1 5Gbpsコネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタメス対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.2適合用途データ送受信・充電用
  • 11ac/n/a/g/b 866Mbps USB2.0 無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー)

    11ac/n/a/g/b 866Mbps USB2.0 無線LAN子機

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    翌日出荷
    1 Wi-Fi 5対応 2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 小型タイプ ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供2 コンパクトサイズ。挿したままでも持ち運びが可能。3 より強固なセキュリティ 「WPA3 Personal」対応。4 電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。
    付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書)質量(g)約3電源(V)5(USBより給電)適合規格VCCI Class B外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×15×21 ※付属品および突起物等を除く準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)、(最大転送速度※理論値) IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11ac:最大866Mbps ※実際のスループットはUSB 2.0規格の上限値(480Mbps)を超えることはありません。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11b:最大11Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11n:最大400Mbps ※Wi-Fiルーター(無線LAN親機)側が256QAMに対応している必要があります。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 2.0周波数範囲5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz) ※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85% ※結露なきことセキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)最大866アクセス方式インフラストラクチャーモード
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    HDMI出力ポートは、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2ポートからのノイズを受けにくい、USB2.0ポートを搭載しています。Type-CポートにはマウスやUSBメモリーが接続可能す。Type-Cポートはパソコンの純正ACアダプターを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB PowerDelivery)対応のパソコンの充電ができます。最大60Wまでの充電に対応しています。
    付属品取扱説明書仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:900mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):3ポート■PD対応:対応■PD仕様:60W12V 5A【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス■対応解像度:最大3840×2160(4K 30Hz)■最大対応解像度:4K/60Hz■デュアルディスプレイ対応:対応【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15・14■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.3m■ドライバ:不要高さ(mm)13質量(g)約44奥行(mm)25ケーブル長(m)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×25×13最大解像度4K/30Hz電源供給方式セルフパワー・バスパワー伝送速度(Mbps)1000/100/10転送速度(Gbps)最大5最大供給電流(mA)900インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB 2.0 Aコネクタ メス×1USB Type-Cポート メス×1(PD 60W対応)パワーデリバリーあり
  • USB TypeCケーブル_USB2.0_PD240W対応 サンワサプライ

    USB TypeCケーブル_USB2.0_PD240W対応

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    手触りが良く、やわらかくてからみにくいシリコン素材を使ったUSB2.0 Type-Cケーブルです。便利なシリコンタイ付きでケーブルを綺麗にまとめて持ち運びにも便利です。USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しており、スマートフォン、タブレット、通常のノートPCだけでなく多くの電力が必要な高性能ゲーミングノートパソコン等の充電に最適なケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    仕様●線材規格(UL):無し●USB PD(USB Power Delivery)対応:○●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大PD240W(48V/5A)規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-CコネクタオスRoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ送受信・充電用
  • USB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応 サンワサプライ

    USB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のType-C延長ケーブルです。※USB2.0 Type-Cケーブル、USB2.0対応機器も延長可能です。Type-C対応機器(モニター、ドッキングステーション、USB充電器、USBハブ、マウス、キーボード等)のケーブルを延長して接続できます。接続するType-Cケーブルと合わせて最大2mまでType-Cケーブルを延長することが出来ます。※本製品を含めて最大2m、合計2本まで対応します。※外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワーで動作する機器は、電力不足により正常に動作しない場合があります。USB PD100Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD100W(20V/5A)の電源供給が可能です。DisplayPort Alternate Modeに対応しており、最大4K60hzでの映像・音声出力にも対応しています。※接続するデバイス、ケーブル、モニターがDisplayPort Alternate Modeに対応していることが条件です。※一部のPC、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)での高速データ通信が可能です。L型のコネクタなので配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    仕様●線材規格(UL):UL2725●規格(MD):USB4ブラック規格USB3.2 Gen1 5Gbpsコネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタメス対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.2適合用途データ送受信・充電用
  • USB TypeCケーブル_USB2.0_回転 サンワサプライ

    USB TypeCケーブル_USB2.0_回転

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両側のコネクタが540度(左右180度+水平360度)回転するケーブルです。特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540度(左右180度+水平360度)の回転を実現しています。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。PD100Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応しています。Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。480Mbpsでの高速データ転送も可能です。便利なシリコンタイ付きでケーブルを綺麗にまとめて持ち運びにも便利です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    仕様●線材規格(UL):×●USB PD(USB Power Delivery)対応:○●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大PD100W(20V/5A)規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオスケーブル径(Φmm)約3.5適合用途データ送受信・充電用
  • USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト

    USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI

    サンワダイレクト
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    USB Type-C™;ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C™;出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C™;ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。4K出力に対応した機器であれば、4Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 4K30Hz(2K/フルHD の場合2K60Hz)。端末に充電しながら使用できる。 PD充電用ポートがあるので、PD充電をすることができる環境では本製品経由で機器に充電しながら使用することができます。 (PD充電は 最大60W以下までの対応)。。【ご注意】。※映像出力対応のUSB Type-C™;ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。。。下記未確認(対応していない可能性が高い)。HDR対応。HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。
    規格Displayport ver.1.4ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB TypeCコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)+ USB TypeCメスコネクタ※USB TypeCメスコネクタは電力不足時のみ使用します対応機種【パソコン】各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します。【ディスプレイ・テレビ】HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなどケーブル径(Φmm)約45
  • USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト

    USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI

    サンワダイレクト
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz(500-KC042)、4K(3840×2160)/60Hz(500-KC043)に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
    仕様HDCP1.4質量(g)約22電源バスパワーコネクタ形状(PC接続側)USB C寸法(cm)約W6.045×D2.145×H1.03インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大解像度4K/60Hz、フルHD/60HzコネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メスケーブル長(cm)約11消費電流最大230mAポートHDMIタイプA(19pin) メスケーブル径(Φmm)約4.3対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz)、2560×1440(QHD/60Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)HDMI規格HDMI1.4
  • USB TypeCアダプタ USB2.0 変換用 サンワダイレクト

    USB TypeCアダプタ USB2.0 変換用

    サンワダイレクト
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    540度回転コネクタで自由な角度調整が可能。狭いスペースでも快適に使用できます。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。耐久性が高いアルミコネクタを採用しています。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。PD240W対応で高速充電を実現。高出力でノートPCやタブレットも安定して充電できます。USB2.0対応で最大480Mbpsのデータ転送が可能です。※データ通信時、一部のPC、スマホ、タブレット、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    その他DP Altモード非対応コネクタ形状USB2.0Type-Cコネクタオス-USB2.0Type-Cコネクタメス対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB Type-C端子を持つ周辺機器。コネクタ【出力元】USB Type-C【出力先】USB Type-C充電方式PD240W出力48V/5A, 28V/5A ,20V/5A, 9V/2A, 5V/3AUSBタイプUSBType-Cアダプタタイプアダプタ型動作温度範囲USB規格USB2.0480Mbps
  • USB&コンセント 静音タイプ DC12V用 Meltec(大自工業)

    USB&コンセント 静音タイプ DC12V用

    Meltec(大自工業)(11件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
    出力電圧(V)AC100出力周波数(Hz)55出力波形矩形波保護回路低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
  • USB3.2Gen2最大10Gbps対応 USB A to USB C ケーブル OWLTECH(オウルテック)

    USB3.2Gen2最大10Gbps対応 USB A to USB C ケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    理論値でUSB2.0の20倍の通信速度である10Gbpsの転送速度に対応したUSB Type-A to Type-Cケーブルです。スマートフォンとパソコン間の通信速度のアップが期待できます。また、ケーブル先端に温度センサーを搭載しています。USB Type-Cプラグと相手側接続端子のコネクター接合部で異常発熱が起きると電流を止め、発熱による火災事故を未然に防ぎます。
    質量(g)約38適合規格USB3.2 Gen2 規格準拠対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器保証期間2年間転送速度(Gbps)最大10(理論値)
  • USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応 サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応

    サンワサプライ
    649税込714
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。急速充電、最大PD60W(20V3A)に対応しています。耐摩耗性と絶縁性に優れたPVC素材を採用し摩耗や劣化に強く安心して長く使えます。簡易パッケージタイプで開封や仕分けがしやすく後処理も簡単に行え大量購入時にも便利に使えます。二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    規格USB2.0/USB1.1最小曲げ半径(mm)22.8保存温度(℃)-20~80難燃性線材:VW-1動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0~90(結露なし)保存湿度(%)0~90(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無しケーブル径(Φmm)3.8
  • LTEマルチキャリア対応 IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220 サン電子(PC)

    LTEマルチキャリア対応 IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220

    サン電子(PC)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。イーサネットポート1ポート搭載したモバイルルータ機能に加え、RS232Cインターフェース×1を搭載により、後位端末によるATコマンド制御が可能なモデムモード、RS232C⇔IPパケット変換を実現するプロコンモード等搭載。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」に標準対応。
    用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。低速向け製品。付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)仕様NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網グレー周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-LAN2500R3 Planex USB-Type-A 2.5Gbps USB有線LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    USB-LAN2500R3 Planex USB-Type-A 2.5Gbps USB有線LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    USB Type-Aポート搭載機器を有線LAN接続。USB 3.2 Gen1 Type-Aポートに接続するだけでノートPCやデスクトップPC、USB Type-A搭載タブレットを有線LANに接続できます。ケーブル一体型でコンパクト設計のため、持ち運びにも便利。Wi-Fiが不安定な環境でも、簡単に安定した高速通信を確保できます。IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応。最大転送速度2.5Gbps(理論値)のマルチギガビット通信に対応し、従来のギガビット(最大1Gbps/理論値)と比べて大幅なスピードアップを実現します。大容量データの転送や高解像度動画のストリーミング、NASやクラウドサービスの利用なども、低遅延で快適に行えます。REALTEK社製2.5GbE用定番チップ「RTL8156B」搭載。安定供給と継続サポートを実現するスタンダードモデル。USB接続による2.5Gbps LAN用コントローラーとして広く普及しているREALTEK社製RTL8156ファミリー。その中核を担う「RTL8156B」は、第2世代として消費電力を大幅に抑え、発熱を低減した設計で、現在もREALTEKが安定供給・長期サポートを続ける標準チップです。従来の「RTL8156」や「RTL8156BG」を搭載した製品と比べても性能差はなく、互換性や安定性に優れる本流モデルのため、将来的なドライバ提供やOS対応面でも安心してご利用いただけます。高耐久メッシュケーブル採用。通常のケーブルと比較して耐久性に優れたメッシュケーブルを採用。外部からの衝撃や引っ張りに強く、柔軟性を保ちつつ断線や損傷のリスクを低減します。鞄の中での保管や日常使用でもケーブルが長持ちし、安心して長期間使用できます。ジャンボフレーム16KBytes対応。最大16KBytesのジャンボフレームに対応。フレーム数を減らすことで通信効率が向上し、CPU負荷を軽減します。大容量のデータ転送や動画編集、クラウド同期など、負荷の大きな利用シーンでも快適です。
    付属品USB-LAN2500R3(本製品)、印刷物一式その他【搭載チップ】Realtek RTL8156B質量(g)27外形寸法(mm)29×14×73(ケーブル除く)規格IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)ポート数1消費電力(W)最大 0.9対応OSWindows 10 / 11 (ARM版/Sモードを除く),macOS 14 / 15,Linux Kernel 6.11まで,Chrome OS (Chrome OS Flexで動作確認済み)インターフェースUSB 3.2 Gen 1 Type-A保管温湿度範囲【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)保証期間1年間環境対応RoHS(10物質)動作温湿度範囲【温度】0~40℃【湿度】10~90%(結露なきこと)LEDSpeed:緑(2.5Gbps),オレンジ(10/100/1000Mbps),Link/Act:緑取得規格VCCI(Class B)ケーブル長(mm)160ジャンボフレーム【Windows/Linux】最大 16KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重),100Mbps(全二重/半二重),1000Mbps(全二重),2.5Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート変換タイプUSB-LAN
  • SATA-USB3.2 Gen1(USB3.0)/2.0 変換アダプター OWLTECH(オウルテック)

    SATA-USB3.2 Gen1(USB3.0)/2.0 変換アダプター

    OWLTECH(オウルテック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ドライブに接続するだけで手軽にデータのお引越し。USB3.2 Gen1対応で最大5Gbpsの高速データ転送。UASPモード対応で高速データ転送。大容量のSSDやHDDドライブに幅広く対応。Windows・Mac両対応。安心1年保証
  • PLANEX ネットワークカメラ「スマカメ Professional LTE 180」 プラネックスコミュニケーションズ

    PLANEX ネットワークカメラ「スマカメ Professional LTE 180」

    プラネックスコミュニケーションズ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    「スマカメ Professional LTE 180」は、データSIMを使用してLAN環境が無い場所でもLTE回線で映像を確認できます。LANケーブルから給電ができるPoE(Power over Ethernet)による有線LAN接続にも対応しているので、電源を確保しにくい高所などの設置が容易になります。フルHD、180度の広角映像の撮影ができるので、死角の少ない監視が可能となります。カメラ本体は保護等級IP65に相当する防水・防塵設計となっており、屋外の設置が可能です。太陽光発電、バッテリーなどを含め、電源が確保できれば駐車場が倉庫、ビニールハウスや農地、森林や河川などの監視にも利用できます。
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aポート1TYPE-Cポート1個のハブ2ポート付です。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 ※PD3.0(100W 20V 5A) ※PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。机などに固定できる面ファスナー付
    仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:830mA最大(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):2ポート■PD対応:対応■PD仕様:100W20V 5A【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス■対応解像度:最大4K 60Hz■最大対応解像度:4K/60Hz■デュアルディスプレイ対応:対応【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.5m■セット内容:取扱説明書、面ファスナーインターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1(PD 60W対応)
  • USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI 4K60Hz対応 サンワダイレクト

    USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI 4K60Hz対応

    サンワダイレクト
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    USB Type-C?ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C?出力端子を持つパソコン。スマホ。タブレットやThunderbolt3。Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C?ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。4K出力に対応した機器であれば、4Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 4K60Hz)。HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。【ご注意】。映像出力対応のUSB Type-C?ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。環境、機器により、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。
    付属品取扱説明書なしコネクタ形状USB Type-Cコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)準拠規格DisplayPort Ver.1.4(DP alt mode)/HDMI2.0解像度最大4K60Hz対応保証期間初期不良のみケーブル径(Φmm)4
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-Cハブ2ポート付です。 。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 ※PD3.0(100W 20V 5A) ※PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。机などに固定できる面ファスナー付
    仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:830mA最大(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):2ポート■PD対応:対応■PD仕様:100W20V 5A【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス■最大対応解像度:4K/60Hz■デュアルディスプレイ対応:対応【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.5m■セット内容:取扱説明書、面ファスナーインターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)
  • L字 USB-C to USB-C ケーブル PD 100W対応 5Gbps USB3.2(Gen1) 映像出力 高耐久 ナイロンメッシュ エレコム

    L字 USB-C to USB-C ケーブル PD 100W対応 5Gbps USB3.2(Gen1) 映像出力 高耐久 ナイロンメッシュ

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    L字型で使いやすさ抜群!飛び出しが少なくスッキリと配線できる、USB 5Gbps、USB Power Delivery(最大100W)に対応したUSB Type-C(TM)ケーブルです。スマートフォンやタブレットでの高速データ転送・充電が可能。断線に強い高耐久タイプです。
    用途L字型で飛び出しが少ないUSB 5Gbps準拠のUSB Type-C(TM)ケーブルです。ケーブルが邪魔にならずスッキリとした配線が可能です。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・ディスプレイと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレット・パソコンなどを接続し、充電やデータ転送、映像出力ができます。 。内部配線の密度を高めた高密度配線構造で、屈曲に対する耐久力を強化しています。 。外皮にはナイロンメッシュケーブルを使用し、ケーブル表面の傷を防止します。 。通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造で、プラグ部分にかかる負担を軽減します。 。DisplayPort(TM) Alternate Mode機能を使った映像伝送に対応しています。スマートフォンで再生した映像を対応するディスプレイに映し、大画面で楽しめます。 。※本製品で映像出力を行う際は、接続する全ての機器がDisplayPort Alternate Modeに対応していることをご確認ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したスマートフォン・タブレットで、動画など大容量のデータを高速転送できます。スマートフォンで撮影した動画をパソコンで編集するために取り込む際などに便利です。 。最大5Gbpsの高速データ転送が可能です。写真や動画など大容量データの移動や同期も快適にできます。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大100W(20V/5A)で充電できます。スマートフォンやタブレット、パソコンなどの高速充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。コネクター部分には高級感のあるアルミニウム素材を採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。コネクター部分には製品仕様が一目で分かる印字付きです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様【DisplayPort Alternate Mode対応】○【USB Power Delivery対応】○ブラック規格USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・モバイルバッテリーなど対応【転送速度】最大5Gbps ※理論値【電圧/電流】最大20V/5A(100W)保証期間1年間ケーブル【ツイストペア(通信線)】○シールド3重シールドメッキ【プラグ】金メッキピンパッケージ袋+ステッカー
  • 変換アダプタ_USB Type C-HDMI_4K/PD対応/USBハブ付き サンワサプライ

    変換アダプタ_USB Type C-HDMI_4K/PD対応/USBハブ付き

    サンワサプライ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 。USB 5Gbps Aポート✕;1を搭載しUSBマウス、USBキーボードなどを接続することができます。 。USB 5Gbps Type-Cポート✕;1を搭載し、USBハブポートとして利用可能。PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。※140WまでのPDアダプタに対応 。ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
    規格【HDCP】HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3、HDR:対応ポート数合計:2ポート電源セルフパワー・バスパワー両対応最大出力(W)130ケーブル長(m)約0.5対応OS●1110●ChromeOS:ChromeOS●iPadOS:iPadOS 13~17●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状PC接続側:USB Type-C●アップストリーム:USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス●ダウンストリーム:USB 5Gbps Aコネクタ メス×1、USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1対応機種対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなどインターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大入力(W)140アダプター型式パッシブシールド3重シールドオーディオ機能ありRoHS指令(10物質対応)対応特性ありポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス径(mm)ケーブル:約4.2伝送速度(Gbps)5対応解像度最大表示解像度:4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。HDMI規格HDMI2.0オス形状USB 5Gbps Type-Cコネクタメス形状USB 5Gbps Aコネクタ、USB 5Gbps Type-Cコネクタ変換タイプオス-メス
  • 変換アダプタ USB TypeC-HDMI サンワサプライ

    変換アダプタ USB TypeC-HDMI

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから2台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。2台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。2台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面に同じ画面出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。※100WまでのPDアダプタに対応します。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。
    質量(g)46電源セルフパワー・バスパワー両対応最大出力(W)USB PD/100ケーブル長(m)0.2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26、確認済の対応表はこちら:Windows(R) 11・ Windows(R) 10・ macOS 14.0 Sonoma・ macOS 13.0 Ventura・ macOS 12.0 Monterey・ macOS 11.0 Big Sur・ macOS Catalina 10.15・ macOS Mojave 10.14・ macOS Sierra 10.12・ iPadOS 17・ iOS17・ iPadOS 14・ iPadOS 13コネクタ形状PC接続側/USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55.1×11.5×50対応機種【対応パソコン】USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone※Nintendo Switch非対応【対応出力機器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、確認済の対応表はこちら:dynabook RJ73/MY・ dynabook RJ74/MY・ dynabook SJ73/LX・ dynabook X74/LY・ dynabook X83/LW対応PD消費電流(mA)最大400インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大入力(W)USB PD/100シールド3重シールド動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~85(結露なきこと)保存湿度(%)5~90(結露なきこと)保管温度(℃)-10~70ポートHDMIタイプA(19pin)メス×2ケーブル径(Φmm)4.3対応解像度(最大)4K/60Hz、最大4K/60Hz×1(1台接続時)、最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。HDMI規格HDMI2.0HDCP対応HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3HDR対応対応
  • 変換ケーブル USB2.0-USB TypeC サンワダイレクト

    変換ケーブル USB2.0-USB TypeC

    サンワダイレクト
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    USB-A端子を持つパソコン周辺機器をUSB Type-Cポートに接続して使用できる変換アダプタです。QC18Wに対応しており、急速充電にも対応しています。540度回転するコネクタ構造で、狭いスペースや複雑な配線でもストレスなく使えます。アルミ素材のコネクタを採用し、耐久性とデザイン性を両立しています。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。最大480Mbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズに扱えます。DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    仕様充電:18W18W(5V/3.6A)最小曲げ半径(mm)7.5コネクタ形状USB2.0Aコネクタメス-USB2.0Type-Cコネクタオス、回転対応機種USB Type-C(T)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB-A端子を持つ周辺機器。対応DP Altモード:非対応保存温度範囲(℃)-20℃-60℃コネクタ出力先:USB Type-A、出力元:USB Type-C動作温度範囲(℃)0℃-60℃アダプタタイプUSBType-C、アダプタ型USB規格USB2.0480bps
  • 変換ケーブル USB2.0-USB TypeC サンワダイレクト

    変換ケーブル USB2.0-USB TypeC

    サンワダイレクト
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    USB-A端子を持つパソコン周辺機器をUSB Type-Cポートに接続して使用できる変換ケーブルです。ケーブル長10センチのショート仕様がわずかな延長に最適で、持ち歩きや配線整理にも便利です。QC18Wに対応しており、急速充電にも対応しています。540度回転するコネクタ構造で、狭いスペースや複雑な配線でもストレスなく使えます。アルミ素材のコネクタを採用し、耐久性とデザイン性を両立しています。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。最大480Mbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズに扱えます。二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    仕様充電:18W18W(5V/3.6A)、最小曲げ半径:7.5適合DP Altモード対応:非対応材質被覆:PVCケーブル長(m)0.1最小曲げ半径(mm)7.5コネクタ形状USB2.0Aコネクタメス-USB2.0Type-Cコネクタオス、回転対応機種USB Type-C(T)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB-A端子を持つ周辺機器。対応線材難燃性:対応無し、DP Altモード対応:非対応保存温度範囲(℃)-20℃-60℃コネクタ出力元:USB Type-CUL規格線材:対応無しケーブル径(Φmm)32動作温度範囲(℃)0℃-60℃アダプタタイプUSBType-C、ケーブル一体型USB規格USB2.0480bps
  • 変換ケーブル USB TypeC-USB TypeC サンワダイレクト

    変換ケーブル USB TypeC-USB TypeC

    サンワダイレクト
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    540度回転コネクタで自由な角度調整が可能。狭いスペースでも快適に使用できます。ケーブル長10cmのショート仕様がわずかな延長に最適で、持ち歩きや配線整理にも便利です。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。耐久性が高いアルミコネクタを採用しています。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。PD240W対応で高速充電を実現。高出力でノートPCやタブレットも安定して充電できます。USB2.0対応で最大480Mbpsのデータ転送が可能です。データ通信時、一部のPC、スマホ、タブレット、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    仕様充電:PD240W出力(48V/5A、 28V/5A 、20V/5A、 9V/2A、 5V/3A)、最小曲げ半径:7.5材質被覆:PVCケーブル長(m)0.1コネクタ形状USB2.0Type-Cコネクタメス-USB2.0Type-Cコネクタオス、回転対応機種USB Type-C(T)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB Type-C端子を持つ周辺機器。対応線材難燃性:対応無し、DP Altモード対応:非対応保存温度範囲(℃)-20℃-60℃コネクタ出力元:USB Type-CUL規格線材:対応無しケーブル径(Φmm)35動作温度範囲(℃)0℃-60℃アダプタタイプUSBType-C、ケーブル一体型USB規格USB2.0
...