絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
60件中 4160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬バー (ステンレス用) LUKAS超硬バー (ステンレス用)LUKAS
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
ステンレスもスチール同様に加工が可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。粗い歯により切りくず量が多く、素早い作業が可能です。丈夫な刃先と歯により欠けを防止し、作業時間の短縮に。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途ステンレス、鋳鋼等の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6全長(mm)65質量(g)46.4刃長(mm)25適合材ステンレス・鉄・鋳鋼刃径(mm)12
超硬バー (スチール用) LUKAS超硬バー (スチール用)LUKAS
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
クロスカットで鋼材や鋳物素材を完璧に加工します。効率的な作業:高い除去率と優れた面粗度、結果を同時に達成します。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。クロスカットにより硬い材料も簡単に切断できます。作業時に必要な力が少ない:クロスカットにより接触力が増加します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄等の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6適合材鉄・鋳鋼・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
超硬バー (スチール用) LUKAS超硬バー (スチール用)LUKAS
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
クロスカットで鋼材や鋳物素材を完璧に加工します。効率的な作業: 高い除去率と優れた面粗度、結果を同時に達成します。完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。クロスカットにより硬い材料も簡単に切断できます。作業時に必要な力が少ない:クロスカットにより接触力が増加します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄等の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6適合材鉄・鋳鋼・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
超硬バー (スチール用) LUKAS超硬バー (スチール用)LUKAS
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
クロスカットで鋼材や鋳物素材を完璧に加工します。効率的な作業: 高い除去率と優れた面粗度、結果を同時に達成します。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。クロスカットにより硬い材料も簡単に切断できます。作業時に必要な力が少ない:クロスカットにより接触力が増加します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄等の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6適合材鉄・鋳鋼・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
超硬バー (アルミ用) LUKAS超硬バー (アルミ用)LUKAS
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断します。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6全長(mm)65刃長(mm)25適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
超硬バー (アルミ用) LUKAS超硬バー (アルミ用)LUKAS
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
超硬バー (アルミ用) LUKAS超硬バー (アルミ用)LUKAS
6,398税込7,038
1本
当日出荷
かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断します。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6全長(mm)50質量(g)17.8刃長(mm)18適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材刃径(mm)6
超硬バー LUKAS超硬バーLUKAS
8,898税込9,788
1本
3日以内出荷
鋼と鋳鋼のバリ取りを1回のカットで完璧に仕上げます。効率的な作業:高い除去率と優れた表面仕上げを同時に素早く達成。完璧な寸法安定性:電動工具にぴったりフィット。中断することなく長時間切断し、最適な時間で最高の表面結果を提供します。経済的なシングルカット。高品質のスチールシャンクにより危険なシャンク破損がありません。
用途面取り、バリ取り、フライス加工、溶接シーム加工に仕様Z3 ミディアムシングルカット適合ストレートグラインダー軸径(Φmm)6形状カップ型全長(mm)53軸長(mm)40刃長(mm)13適合材鋼鉄・ステンレス鋼・チタン刃径(mm)12
超硬バー LUKAS超硬バーLUKAS
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
微細なクロスカットで硬い材料を完璧に加工。効率的な作業:高い除去率と優れた表面仕上げを同時に素早く達成。完璧な寸法安定性:電動工具にぴったりフィット。中断することなく長時間切断し、最適な時間で最高の表面結果を提供します。経済的なシングルカット。高品質のスチールシャンクにより危険なシャンク破損がありません。
用途面取り、バリ取り、フライス加工、溶接シーム加工に適合ストレートグラインダー軸径(Φmm)6形状カップ型軸長(mm)40適合材鋼鉄・ステンレス鋼・チタン・プラスチック・木材
超強力研削ディスク パープルグレイン LUKAS超強力研削ディスク パープルグレインLUKAS
21,980税込24,178
1箱(10枚)
翌々日出荷
一定した高い除去率が特徴のセラミックグレインです。ファイバーディスクの利点を兼ね備えた一体型で耐久性抜群です。音と振動を減らし、作業者への負担を軽減します。自動研磨セラミック砥粒により、軽い接触圧で一定の研削が可能です。高周波グラインダーでも使用できます。
粒度36(#)最大回転数(min-1[r.p.m])8500外径(mm)180穴径(mm)22.23入数10砥石周速度(m/s)80
超強力研削ディスク パープルグレイン LUKAS超強力研削ディスク パープルグレインLUKAS
9,598税込10,558
1箱(10枚)
翌々日出荷
一定した高い除去率が特徴のセラミックグレインです。ファイバーディスクの利点を兼ね備えた一体型で耐久性抜群です。音と振動を減らし、作業者への負担を軽減します。自動研磨セラミック砥粒により、軽い接触圧で一定の研削が可能です。ステンレス、鉄鋼、チタン、アルミ合金に使用可能。
粒度60(#)最大回転数(min-1[r.p.m])12200外径(mm)125穴径(mm)22.23入数10砥石周速度(m/s)80
セラミックフラップディスク 100Φ セラミック4x 10枚入 LUKASセラミックフラップディスク 100Φ セラミック4x 10枚入LUKAS
9,698税込10,668
1箱(10枚)
翌日出荷
V2Powerフラップディスクグラスファイバー基材を使用し、軽量で柔軟性、操作性に優れています。LUKASが特許取得した独自のフラップ形状ディスクは従来の研削ディスクと比べて低騒音(50%)、低振動、操作性の良さが特徴です。フラップディスクの外側に全体の70%の研磨剤が配置される仕組みの層になっており(最厚部分6層)、工具寿命の最後まで安定した表面研削を施します。鋼、船用鋼、耐摩耗鋼板(Hardoxハルドックス)など最も過酷な作業に適しています。鋼の粗加工、エッジの除去、溶接を研削するときに、驚くほど高い除去率を実現します。鉄、硫黄、塩素を含みません。鋼、船用鋼、耐摩耗鋼板(Hardoxハルドックス)など最も過酷な作業に。
材質【研磨材】セラミック4x穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])15300基材グラスファイバー外径(Φmm)100適合材◎ステンレススチール・◎スチール・◎アルミニウム・◎アルミニウム・◎鋳造材・◎チタン・○プラスチック・○木(推奨)
セラミックフラップディスク 100Φ シリコンカーバイド 10枚入 LUKASセラミックフラップディスク 100Φ シリコンカーバイド 10枚入LUKAS
9,898税込10,888
1箱(10枚)
翌日出荷
材質【研磨材】シリコンカーバイド穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])15300基材グラスファイバー外径(Φmm)100適合材◎アルミニウム・◎チタン・○プラスチック・○木(推奨)
セラミックフラップディスク 100Φ ZK 10枚入 LUKASセラミックフラップディスク 100Φ ZK 10枚入LUKAS
8,898税込9,788
1箱(10枚)
翌日出荷
V2Powerフラップディスクグラスファイバー基材を使用し、軽量で柔軟性、操作性に優れています。LUKASが特許取得した独自のフラップ形状ディスクは従来の研削ディスクと比べて低騒音(50%)、低振動、操作性の良さが特徴です。フラップディスクの外側に全体の70%の研磨剤が配置される仕組みの層になっており(最厚部分6層)、工具寿命の最後まで安定した表面研削を施します。汎用性が高くスチールやアルミニウムなど多種多様な材質に適応します特にスチール鋼に適しています。非常に硬い粒子で耐高圧性に優れます。鉄、硫黄、塩素を含みません。汎用性が高くスチールやアルミニウムなど多種多様な材質に適応。
材質【研磨材】ZK穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])15300基材グラスファイバー外径(Φmm)100適合材◎スチール・○ステンレススチール・○アルミニウム・○鋳造材・○プラスチック・○木・○チタン(推奨)
セラミックフラップディスク 100Φ Z-パワー 10枚入 LUKASセラミックフラップディスク 100Φ Z-パワー 10枚入LUKAS
9,598税込10,558
1箱(10枚)
翌日出荷
V2Powerフラップディスクグラスファイバー基材を使用し、軽量で柔軟性、操作性に優れています。LUKASが特許取得した独自のフラップ形状ディスクは従来の研削ディスクと比べて低騒音(50%)、低振動、操作性の良さが特徴です。フラップディスクの外側に全体の70%の研磨剤が配置される仕組みの層になっており(最厚部分6層)、工具寿命の最後まで安定した表面研削を施します。ステンレス鋼の研削専用です。焼付けや発熱がないため難削材の研磨にも適しています。エッジ研削と表面研削を効率的に行います。鉄、硫黄、塩素を含みません。ステンレス鋼の研削に。
材質【研磨材】Z-パワー穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])15300基材グラスファイバー外径(Φmm)100適合材◎ステンレススチール・○スチール(推奨)
セラミックフラップディスク 100Φ セラミック 10枚入 LUKASセラミックフラップディスク 100Φ セラミック 10枚入LUKAS
11,980税込13,178
1箱(10枚)
翌日出荷
V2Powerフラップディスクグラスファイバー基材を使用し、軽量で柔軟性、操作性に優れています。LUKASが特許取得した独自のフラップ形状ディスクは従来の研削ディスクと比べて低騒音(50%)、低振動、操作性の良さが特徴です。フラップディスクの外側に全体の70%の研磨剤が配置される仕組みの層になっており(最厚部分6層)、工具寿命の最後まで安定した表面研削を施します。特にエッジ研削、焼入れ・焼戻しされた鋼、スケール面、コーティング面などに威力を発揮します。鉄、硫黄、塩素を含みません。エッジ研削、焼入れ・焼戻しされた鋼、スケール面、コーティング面などに。
材質【研磨材】セラミック穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])15300基材グラスファイバー外径(Φmm)100適合材◎ステンレススチール・◎スチール・◎チタン・○アルミニウム・○鋳造材・○プラスチック・○木(推奨)
P2軸付ゴム砥石 LUKASP2軸付ゴム砥石LUKAS
769税込846
1本
翌日出荷
粒度によって色分けされています。柔らかいゴムの結合により、非常にソフトな研磨効果が得られます。ソフトゴム砥石。DIN 69170適合。
形状円筒型
HK30NV13 軸付砥石 #30 LUKASHK30NV13 軸付砥石 #30LUKAS
489税込538
1本
翌日出荷
ミディアムタイプ。
用途バリ取り、はつり、研磨、溶接継ぎ目仕上げ、穴・ヒビの補修。特殊な砥粒の配合で鋳物研磨に最適。砥粒白色酸化アルミニウム/酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド対応材質鋳鉄、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼軸径(Φmm)6粒度30
NK24NBA 軸付砥石 #24 ソフト LUKASNK24NBA 軸付砥石 #24 ソフトLUKAS
619税込681
1本
翌日出荷
ミディアム・ソフトタイプ。鉄、硫黄、ハロゲンを一切含まないため、一般的に研削接触部での腐食を防ぎます。
用途粗研削、バリ取り、はつり、溶接継ぎ目仕上げ、表面処理。砥粒酸化アルミニウム(鉄・硫黄フリー)結合剤レジンボンド対応材質合金鋼・鍛鋼、工具鋼、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼、アルミニウム・マグネシウム・銅合金軸径(Φmm)6粒度24
SIC-ALU80V27W 軸付砥石 LUKASSIC-ALU80V27W 軸付砥石LUKAS
529税込582
1本
翌日出荷
超ハードタイプ。工具の寿命を最大限に延ばすと同時に、材料の目詰まりを防ぎます。特殊な含浸剤の使用でセルフシャープニング効果を高めています。ワックス含浸処理。
用途バリ取り、はつり、仕上げ、表面処理。形状円筒型砥粒グリーンシリコンカーバイド結合剤ビトリファイド対応材質アルミニウム・マグネシウム・銅合金粒度80