カテゴリ

  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • TAIGASHOJI(大河商事)
  • モノタロウ(1)
  • ODELIC(オーデリック)(42)
  • DAIKO(大光電機)(11)
  • オーム電機(6)
  • carrozzeria(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ENDO(遠藤照明)(5)
  • 岩崎電気(3)
  • フジマック(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • エコリカ(3)
  • オーハウス(2)
  • サトーパーツ(2)
  • 東芝シュネデール・インバータ(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • エコデバイス(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • エコ・トラスト・ジャパン(1)
  • SOARING(ソァーイング)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl40 led」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
wasser701  蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色 TAIGASHOJI(大河商事)wasser701 蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色TAIGASHOJI(大河商事)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本ほか
当日出荷
ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)3つの安心を約束!高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.電球の種類LED蛍光灯種別40W形明るさ(Lm)約2150口金G13消費電力(W)約18光色昼光色色温度(K)6000長さ(mm)約1200蛍光灯T8(Φ25.5mm)質量(g)約121配光角度(°)約330演色指数(Ra)80以上LEDSMD2835/約96pcs電圧(V)AC85-265(50/60Hz)給電方式両側:片ピン接続設置場所屋内用
関連キーワード
極小 led特集