絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
三笠産業[工具]のロゴ

三笠産業[工具]

三笠産業は創業依頼、建設関連業界の一翼を担い、社会資本整備実現を理念に地歩を固めてまいりました。お陰様をもちまして現在、小型締め固め機械の分野において国内で50%強のシェアを持ち、北米・欧州の市場でも高いシェアを有する企業に成長することができました。今まで以上に、多くの国、たくさんの人々に使われ、それが社会資本整備に繋がることを目指し、努力を続けてまいります。

会社情報
会社名三笠産業株式会社
設立1937/03/01
所在地〒101-0064 東京都千代田区猿楽町1丁目4番3号三笠産業本社ビル
特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 MT-55H 三笠産業[工具]

    部品 MT-55H

    三笠産業[工具](2件のレビュー)
    53税込58
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 送風機 三笠産業[工具]

    送風機

    三笠産業[工具](1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    特殊モーターの採用により省エネを達成しました。 小型、軽量(9.4kg)なので運搬、移動が片手で容易にできます。 ファンが上下に傾斜可能でダクトを折らずに使用できます。
    ダクト径(Φmm)320風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54質量(kg)9.4周波数(Hz)50/60電源(V)100(単相)静圧(mmAq)50Hz/60Hz44/40コード長さ(m)3本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×230×390回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3300騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/77電流(A)(50/60Hz)2.42/3.32出力(50/60Hz)(W)230/320
  • MS-60A用 特殊ブレード 三笠産業[工具]

    MS-60A用 特殊ブレード

    三笠産業[工具](3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1枚
    翌々日出荷
    長さ(mm)125
  • プレートコンパクター 三笠産業[工具]

    プレートコンパクター

    三笠産業[工具](1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    ベストセラー定番モデルにWクリーナーを搭載 NETIS登録モデル 絶えずクリーンな空気を供給し、エンジンの性能を維持するWクリーナーを搭載 Wクリーナー 従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW) 特殊ダクタイル製の転圧盤 耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90) 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70) 潤滑性を向上させた起振体システム 偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)
    勾配角最大作業:35%/20度エンジン部型式GX100エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1最大速度(m/min)25
  • プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]

    プレートコンパクター MVC仕様

    三笠産業[工具](1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
    用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。寸法A(mm)865
  • 部品 MCD-214H・216H・218H 三笠産業[工具]

    部品 MCD-214H・216H・218H

    三笠産業[工具](1件のレビュー)
    53税込58
    1個ほか
    6日以内出荷
  • 静音型タンピングランマー 三笠産業[工具]

    静音型タンピングランマー

    三笠産業[工具](1件のレビュー)
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様衝撃数Hz:10.7~11.6(644~695:v.p.m)
  • バイブロコンパクター 三笠産業[工具]

    バイブロコンパクター

    三笠産業[工具](1件のレビュー)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷