カテゴリ
- 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
- 三笠産業[工具]
- HiKOKI(ハイコーキ)(191)
- DIAMOND(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- 東空販売(4)
- 亀倉精機(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- グリーンクロス(2)
- 麻場(2)
- CuboRex(2)
- エスコ(1)
- サンコーテクノ(1)
- サンワサプライ(1)
- デンヨー(1)
- 日東工器(1)
- BXカネシン(1)
- サンコー[日用品](1)
- GOAL(ゴール)(1)
- ブランドをもっと見る
「bsl36」の検索結果
![充電式バイブレーター エントリーパック 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21093189-230224-02.jpg)
充電式バイブレーター エントリーパック
三笠産業[工具]¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷から3日以内出荷ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する振動数を実現! コードレスでも圧倒的なパワーを発揮! コードを取りまわす必要がないから作業効率UP! 耐久性を追求した設計によりメンテナンスフリーで長寿命付属品バッテリー(BSL36B18)、充電器(UC18YDL2)充電時間(分)実用充電(80%):約30、満充電:約40運転モードパワーモード(36V)、省エネモード(18V)運転時間(分)パワーモード:約45、省エネモード:約60振動数(Hz[v.p.m.])パワーモード:253(15200)、省エネモード:200(12000)![充電式壁打ちバイブレーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16537678-250326-02.jpg)
充電式壁打ちバイブレーター
三笠産業[工具]¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷パワフルで高性能な充電式電直コテ型バイブレーター!。ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する最大振動数Hz 10,800v.p.mを実現しました。コードレスなので、ひとりでも作業が可能です。現場のすみずみまで作業を行うことができます。現場に合わせてパワーモード/省エネモードを選ぶことができます。最大運転時間 パワーモード:約45分/省エネモード:約1時間。耐久性を追求した設計により、メンテナンスフリーで長寿命が期待できます。セット内容本体、バッテリー(BSL36B18)×1個、充電器(UC18YDL2)×1台全長(mm)395質量(kg)4.4寸法(幅W×厚さ)(mm)くさび・コテ部:115×78振動数(Hz[v.p.m.])141~180(8500~10800)![充電式電直バイブレーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16537660-250326-02.jpg)
充電式電直バイブレーター
三笠産業[工具]¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷パワフルで高性能な三笠充電式電直バイブレーター!。ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する最大振動数Hz 15,200v.p.mを実現しました。コードレスなので、ひとりでも作業が可能です。現場のすみずみまで作業を行うことができます。現場に合わせてパワーモード/省エネモードを選ぶことができます。最大運転時間 パワーモード:約45分/省エネモード:約1時間。耐久性を追求した設計により、メンテナンスフリーで長寿命が期待できます。セット内容本体、バッテリー(BSL36B18)×1個、充電器(UC18YDL2)×1台振動数(Hz[v.p.m.])200~253(12000~15200)




![充電式バイブレーター エントリーパック 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21093189-230224-02.jpg)
![充電式壁打ちバイブレーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16537678-250326-02.jpg)
![充電式電直バイブレーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16537660-250326-02.jpg)