絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Creality 3D

Creality 3Dのページです。Creality 3Dは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K1 MAX FDM 3Dプリンター Creality 3DK1 MAX FDM 3DプリンターCreality 3D
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
K1 FDM 3Dプリンター Creality 3DK1 FDM 3DプリンターCreality 3D
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
卓上レーザ加工機 Creality 3D卓上レーザ加工機Creality 3D
469,800税込516,780
1台
90日以内出荷
初の密閉型 60Wレーザ彫刻機&カッター密閉設計とカバーで、光や煙の漏れを防ぎます。15.75 * 15.75 インチ (400 * 400 mm) の大型ワークスペース、高解像度カメラが正確な位置決め、より多くの素材を同時に処理できます。
寸法(mm)664×570×328.4出力電圧DC24.0V15.0A対応【素材】段ボール、木、竹、ゴム、革、布、アクリル、プラスチック、など光出力60+1.6Wレーザー【光源】ダイオードレーザー入力電圧100-240V~50-60Hz最大パワー消費(W)【マシン】360
ハンディ3Dスキャナ Creality 3Dハンディ3DスキャナCreality 3D
349,800税込384,780
1台
90日以内出荷
ハンディ3Dスキャナ、Creality Raptor Pro22のクロスレーザと7本の平行レーザの組み合わせで、高速高精度スキャンが可能です。スキャン精度 0.02+0.08mm/mを誇り、反射防止スプレー無しでも綺麗にスキャンができます。スキャン速度も660,000点/Sで、このクラスのスキャナではトップクラスです。
速度【スキャン】420、000・660、000点/S撮影範囲【単一】270×170@300mm・341×232@400mm・397×290@500mmスキャン方式7ブルー平行レーザ・22クロスレーザ精度(mm/m)【容積】0.02+0.08作業距離(mm)160-400 #屋外スキャン:Below10、000lux
FDM式3Dプリンター Creality 3DFDM式3DプリンターCreality 3D
279,800税込307,780
1台
90日以内出荷
とにかく速くて綺麗!Creality製3Dプリンタのフラッグシップ機350×350×350の造形サイズで、最大16色の同時造形(モジュールオプションを追加3基接続時)
仕様【加速度】≦3000mm/S2寸法(mm)495×515×640【造形サイズ】350×350×350ピッチ(mm)【積層】0.05-0.3消費電力(W)1200温度(℃)【ノズル】≦350精度(mm)【印刷】100±0.1印刷速度≦600mm/S入力電圧100-240V~50-60HZノズル径(Φmm)0.4
K1C FDM 3Dプリンター プレミアム保証1年 Creality 3DK1C FDM 3Dプリンター プレミアム保証1年Creality 3D
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
K1 FDM 3Dプリンター プレミアム保証1年 Creality 3DK1 FDM 3Dプリンター プレミアム保証1年Creality 3D
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
K1 MAX FDM 3Dプリンター プレミアム保証1年 Creality 3DK1 MAX FDM 3Dプリンター プレミアム保証1年Creality 3D
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷
ディスプレイ4.3インチ対応フォーマットSTL、OBJ、AMFプリント方式FDM言語表示日本語(初期入荷時は未定)、英語、スペイン語、ドイツ語 フランス語、ロシア語、ほか
K1C FDM 3Dプリンター Creality 3DK1C FDM 3DプリンターCreality 3D
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
ディスプレイ4.3インチカラータッチパネル言語表示日本語/英語/スペイン語/ドイツ語/フランス語/ロシア語/イタリア語/ポルトガル語/中国語対応ファイルSTL/OBJ/3MF