絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

MAXEVIS

MAXEVISのページです。MAXEVISは、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QiPower スマート耳かき QE-1 ホワイト MAXEVISQiPower スマート耳かき QE-1 ホワイトMAXEVIS(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
[アプリ搭載] スマホの画面に写し出されるリアル映像 写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる カメラ1080P、300万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる 物理スイッチ [防水、防塵、防霧] IP67レベル レンズは水に洗っても問題なし 防霧:100度の水蒸気 [WiFiチップ搭載] 離れても操作可能 20fps画像転送速度 動作周波数2.4GHZ [高輝度LED搭載] 6個LEDライト付き、耳の奥まで見える 極細3.5mmレンズ内径
材質ステンレス画素数300万画素バッテリー容量(mAh)180連続使用時間(分)60防塵防水性能レンズ:IP67付属品耳かきヘッド数:2(Sサイズ 金属製×1/Lサイズ 金属製×1)、micro-USB充電ケーブル、収納筒寸法(高さH×幅W)(mm)130.3×13質量(g)13充電方式Micro-USB 本体接続 (別途アダプタが必要です)定格入力5V/1A仕様ジャイロスコープ:3軸
bebird 耳かきヘッド付属品 Note5-ES6 MAXEVISbebird 耳かきヘッド付属品 Note5-ES6MAXEVIS
889税込978
1個
4日以内出荷
交換用、予備品