カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • フィールドスリー
  • HIOKI(日置電機)(6)
  • アズワン(1)
  • アイトス(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l4935」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.5&3.5インチSATAハードディスクスタンド フィールドスリー2.5&3.5インチSATAハードディスクスタンドフィールドスリー
2,898税込3,188
1台
6日以内出荷
USB3.2(Gen1)接続が可能で、今までデータの転送に時間のかかっていた動画や写真データが高速で転送可能です。従来のUSB2.0でもそのままご使用いただけますので幅広い機種でご使用いただけます。 HDDにアクセスがない時は約15分でHDDの回転をとめ余分な電力を消費しない省エネスタンドです。また、PCの電源をオフにすれば、本製品に接続したHDDの回転も停止する「PC電源連動機能」搭載です。 大容量ハードディスク20TB対応なので、動画や写真など様々な大容量データを管理することが可能です。 3.5&2.5インチのHDDとSSDに対応、面倒な操作の必要なく差し込むだけですぐに使用可能です。 TVとtorneについては危機対応のフォーマットを行うことで簡単にご利用いただけます。 Windows11/Windows10/Windows8.1/MacOSX10.5以降ではドライバのインストールは不要です。PC本体と接続するだけですぐにご使用いただけます。
付属品本体、USBケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機ブラック質量(g)187(本体のみ)使用温度範囲(℃)5~40ケーブル長(m)USBケーブル:約0.8、アダプタケーブル:約1.5対応OSWindows11/Windows10/Windows8.1/MacOSX10.5以降寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×68×135対応【ドライブ】SATA、SATA2、SATA3インターフェース、3.5/2.5インチハードディスク、2.5インチSSDインターフェースUSB3.2(Gen1)使用湿度範囲20~80%(結露無き事)入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:DC12V2000mARoHS指令(10物質対応)対応搭載可能台数【HDD】最大1台(HDD容量20TBまで)
PCパーツカテゴリ