カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • KAZEN(1)
  • PMC(1)
  • TAIYU(大祐医科工業)(1)
  • セーフラン安全用品(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「541ss」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5MP IR搭載 固定焦点 バレット型ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)5MP IR搭載 固定焦点 バレット型ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
材質金属質量(kg)0.48外形寸法(mm)166.2×70×70消費電力(W)最大:5.0(PoE)電源DC 12V/PoE (802.3af)制御IRオン/オフ、オート:マニュアル対応保管条件: -40℃~+60℃保護等級IP67有効画素数2960(H)×1668(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵動作環境-40℃~+60℃視野角水平:111°×垂直:58°×対角:132°焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1/3秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14最低被写体照度(Lux)0.007@F1.6(Color、30 IRE)、0 IR on照射距離(m)30走査方式プログレッシブイメージセンサー固定焦点ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
防犯カメラカテゴリ