カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)
  • モノタロウ(4)
  • エレコム(75)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • サンワサプライ(40)
  • 協和ハーモネット(9)
  • ユーボン(2)
  • 変換名人(12)
  • 日本製線(51)
  • 岡野電線(8)
  • 冨士電線(東京)(9)
  • JAPPY(1)
  • RS PRO(221)
  • BUFFALO(バッファロー)(114)
  • BELDEN(92)
  • StarTech.com(68)
  • AMPHENOL(66)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(60)
  • PANDUIT(パンドウイット)(56)
  • ATEN(55)
  • エスコ(54)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CAT5」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIエクステンダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)HDMIエクステンダーDahua(ダーファ・テクノロジー)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
1本のUTP(Cat5E/Cat6)を使って、HDMIビデオ信号を伝送。 HDMI 1.3、HDMIローカルループ出力、EDIDをサポート 優れた耐雷、耐静電気特性と、干渉防止特性 ドライバをインストールし、ネットワークで設定する必要はありません。
仕様HDCPバージョン:HDCP1.2サポート、HDMIバージョン:HDMI1.3を含む、それ以下のバージョン質量(g)トランスミッター:133、レシーバー:7133消費電力(W)送信<3、受信<3出力電圧(V)0.5~1.5p-p入力電圧(V)DC5材質(ケース)外:鉄外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)トランスミッター:69.5×68×16.5(ポートの長さ含む)、レシーバー:79.5×68×16.5インターフェースビデオ信号入力:HDMI、ビデオ入力:HDMI解像度1080P/1080I/720P/576P/576I/480P/480I保存温度範囲(℃)-20~80信号方式伝送:チャンネルHDMI保護雷:±2kV(コモンモード)、±1kV(ディファレンシャルモード)、IEC61000-4-2 1995(GB/T 17626.5)対応各種認証CE/FCC伝送距離(m)最大:60動作温度範囲(℃)-10~55MTBF(時間)5000以上湿度範囲(%)0~95(結露無し)静電気耐力(kV)±6(接触放電)、±8(気中放電)、IEC61000-4-2 1995(GB/T 17626.5)対応
cat5e コネクタ特集