防犯用品 (14) パソコン/周辺機器 (2) ブランド: Dahua(ダーファ・テクノロジー)すべて解除
8チャンネル ペンタブリッド 4K /5MP ミニ 1U 1HDD デジタルビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) (1件のレビュー) 翌々日出荷
仕様 SMD対応 質量(kg) 0.9 電源(V) DC12、2A 消費電力(W) 10以下(HDD無し) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 333.0×89×315 対応 顔検出対応/顔認対応 HDD 1SATAポート、最大16TB 解像度 HDCVIカメラ:最大8MP、IPカメラ:最大8MP 互換性 ONVIF OS インダストリアルグレードプロセッサー 保管温度(℃) -10~55 ネットワークタイプ 1 (10/100/1000 Mbps Ethernetポート, RJ-45) プロトコル HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P 各種認証 CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B 圧縮方法 AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 グリーン購入法 適合 動作湿度(%RH) 10~90 対応ブラウザ Chrome、IE9以降、Firefox HDMI規格 1Port USB 2(前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
ペンタブリッド 5M-N/1080P ミニ1U アナログレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) (1件のレビュー) 翌々日出荷
仕様 (圧縮方式)SmartH.265+;H.265;SmartH.264+;H.264 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 325×257.1×55 対応 (顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)対応 HDD 1SATAポート、最大16TB 解像度 HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP 互換性 ONVIF OS インダストリアルグレードプロセッサー 保管温度(℃) -10~+55 ネットワークタイプ 1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45) 動作湿度(%RH) 10~90 対応ブラウザ Chrome、IE9以降、Firefox HDMI規格 1Port
16チャンネル ペンタブリッド 5M-N/1080P 1U アナログレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 翌々日出荷
仕様 (圧縮方式)SmartH.265+;H.265;SmartH.264+;H.264 質量(kg) 1.8 消費電力(W) 15以下(HDD無し) 電源 AC100-240V、50±2%Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×289.4×55 対応 (顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)対応 HDD 2SATAポート、最大16TB 解像度 HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP 互換性 ONVIF OS 産業用グレードプロセッサー 保管温度(℃) -10~+55 ネットワークタイプ 1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45) プロトコル HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;P2P 各種認証 CE:CE、LVD:EN62368-1、CE-EMC:EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN55032、EN50130、EN55024、FCC:Part15SubpartB 動作湿度(%RH) 10~90 対応ブラウザ Chrome、IE9以降、Firefox HDMI規格 1Port USB 2(全面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
4チャンネル ペンタブリッド 4K /5MP ミニ 1U 1HDD アナログレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 翌々日出荷
仕様 POC対応、SMD対、 質量(kg) 1.1 電源(V) DC53、1.13A 消費電力(W) 7以下(HDD無し) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 325.0×257.1×55.0 対応 顔検出対応/顔認対応 HDD 1SATAポート、最大16TB 解像度 HDCVIカメラ:最大8MP、IPカメラ:最大8MP 互換性 ONVIF OS インダストリアルグレードプロセッサー 保管温度(℃) -10~55 ネットワークタイプ 1 (10/100 Mbps Ethernetポート, RJ-45) プロトコル HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP;DHCP; DNS; DDNS; P2P 各種認証 CE: CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B 圧縮方法 AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 グリーン購入法 適合 動作湿度(%RH) 10~90 対応ブラウザ Chrome、IE9以降、Firefox HDMI規格 1Port USB 2(前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
8チャンネル 4K対応 ミニ1U アナログレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 翌々日出荷 から 7日以内出荷
消費電力(W) 10以下(HDD無し) 電源 DC12V、2A 互換性 ONVIF 保管温度(℃) -10~+55 動作湿度(%RH) 10~90 HDMI規格 1Port USB 2USBポート(USB2.0×1、USB3.0×1)
4チャンネル ペンタブリッド 5M-N/1080P スマート1U アナログレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 翌々日出荷
仕様 (圧縮方式)AIコード;H.265+;H.265;H.264+;H.264 質量(kg) 0.49 消費電力(W) 4以下 電源 DC12V、1.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 204.6×210.9×45.6 対応 (顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)非対応 HDD 1SATAポート、最大16TB 解像度 HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP 互換性 ONVIF OS 産業用プロセッサ 保管温度(℃) -10~+55 ネットワークタイプ 1(10/100Mbpsイーサネットポート、RJ-45) プロトコル HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;P2P 各種認証 FCC:Part15SubpartB、CE:CE-LVD:EN60950-1/IEC60950-1、CE-EMC:EN61000-3-2;EN61000-3-3;EN55032;EN50130;EN55024 動作湿度(%RH) 10~90 対応ブラウザ Chrome、IE9以降、Firefox HDMI規格 1Port USB 2USBポート(USB2.0)
32チャンネル ペンタブリッド 5MP /1080P 1U 2HDD アナログレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 翌々日出荷
仕様 SMD対応 質量(kg) 1.9 電源(V) DC12、5A 消費電力(W) 16以下(HDD無し) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375.0×289.4×53.0 対応 顔検出対応/顔認対応 HDD 2SATAポート、最大16TB 解像度 HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP 互換性 ONVIF OS インダストリアルグレードプロセッサー 保管温度(℃) -10~55 ネットワークタイプ 1 (10/100/1000 Mbps Ethernetポート, RJ-45) プロトコル HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP;DHCP; DNS; DDNS; P2P 各種認証 CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B 圧縮方法 AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 グリーン購入法 適合 動作湿度(%RH) 10~90 対応ブラウザ Chrome、IE9以降、Firefox HDMI規格 1Port USB 2(前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
4チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド デジタルビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷
HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応
最大 6チャンネル IPカメラ入力
遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
仕様 【双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:第1チャンネル4K(1fps~7fps)、 6MP(1fps~10fps)、5MP(1fps~12fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、その他4K-N(1fps~7fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【ビットレート】32Kbps~6144Kbps(1チャンネルあたり)、【オーディオビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク 適合 スマートフォン:iPhone、iPad、Android 質量(kg) 1.2 外形寸法(mm) Mini 1U、32×255×55 消費電力(W) 10未満 出力 リレー:3 表示 【画面分割】 IP拡張モード無効時:1/4 IP拡張モード有効時:1/4/8 入力 カメラ:4チャンネル、BNC、アラーム:8 対応 サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど 機能 ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズーム インターフェース 画面表示:HDMI×1、VGA×1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(100M)、USB: 2ポート(USB 2.0×2)、RS485:1ポート、PTZ制御 解像度 録画:4K、6MP、5MP、4K-N、4MP、3MP、4M-N、1080P、 720P、960H、D1、CIF、HDMI:2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、画面表示/HDMI 2560×1440、 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 動作環境 -10℃~+55℃、10%~90% RH 保存環境 -20℃~+70℃、0%~90% RH 互換性 ONVIF 16.12、CGI準拠 OS 組み込みLinux プロセッサー 内蔵 入出力 オーディオ:入力4チャンネル、出力1チャンネル、RCA 各種認証 FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1 サンプルレート オーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり) カメラ仕様 【HDCVIカメラ】4K、6MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【IPカメラ入力】4+4チャンネル(各チャンネル最大8MP) 音声圧縮方式 AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM 供給電圧(V) DC12/2A 録画方式 マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止 総質量(kg) 1.9 ストレージ 内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB(ディスク1台あたり)
PoEギガビットマネージドスイッチ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
レイヤー2ネットワーク管理PoEスイッチIEEE802.3afおよびIEEE802.3at規格準拠Hi-PoE 60W対応冗長ネットワーク: STP/RSTP/MSTPIPv4/IPv6およびDHCPに対応SNMPベースのネットワーク管理構成:Web、Telnet、CLIコマンドQoS(IEEE802.1p/1Q)、CoS/ToSで決定をサポートIEEE802.1X、SNMP v1/v2c/v3、HTTPS、SSH/SSLにより ネットワークセキュリティを強化大容量データキャッシュ(4M)、リアルタイム伝送MACアドレスの自動学習およびエージング、 MACアドレステーブル8K強固なEMC対策設計
仕様 【RS232シリアルコンソール】RS232 x 1、RJ45コネクター(コンソールケーブル 付属)、115.2Kbps、8、N、1 容量 スイッチング:52Gbps 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×300×44 保護 耐雷:コモンモード2KV ディファレンシャルモード1KV プロトコル PoE:IEEE802.3af、IEEE802.3at、Hi-PoE 動作温度範囲(℃) -10~55 周囲湿度(%) 5~95 容量(MB) パケットバッファ:4
DeepHub デジタルホワイトボード Dahua(ダーファ・テクノロジー) 6日以内出荷
その他 モース硬度スケール:7 材質 金属ケーシング 解像度 【液晶パネル】3840(H)×2160(V)、【カメラ】4K@30fps 保証期間 メーカー:3年 視野角 【液晶パネル】H: 178°/V: 178°、【カメラ】H: 178/ V: 178 設置方法 壁掛け・床置き 入力端子 3×USB3.0(1side/2back) スピーカー 内蔵:2 動作温度(℃) 0 ~ +45 バックライト DLED Wi-Fi 1×Wi-Fi(2.4G/5G)、1×Hotspot(2.4G/5G)
4チャンネル スマート1U 4ポートPoE ネットワークレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
仕様 (圧縮方式)Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG 質量(kg) 0.5 消費電力(W) 10以下(HDD無し) 電源 DC53V,1.22 A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 204.6×206.4×45.6 対応 (顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(PoE)対応 HDD 1SATAⅢポート、最大10TB 解像度 最大12MP 互換性 ONVIF 動作湿度(%) 10~93 OS 産業用組込みマイクロプロセッサ 保管温度(℃) -10~+55 ネットワークタイプ 10/100 Mbps,RJ-45×1 プロトコル HTTP;HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS;SMTP; UPnP; IP Filter; DDNS; Alarm Server; IP Search(Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.); P2P;Auto Registration 各種認証 FCC:47 CFR FCC Part15,SubpartB,Class A、CE-EMC:EN 55032:2015,Class A;ENIEC 61000-3-2:2019;EN 61000-3-3:2013+A1:2019;EN55024:2010+A1:2015;EN55035:2017;EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD:EN 62368 1:2014+A11:2017 対応ブラウザ Chrome、IE9以降、Firefox HDMI規格 1Port USB 2USBポート(USB2.0)
1U 8ポートPoE ネットワークレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
仕様 (圧縮方式)Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG 質量(kg) 2.57 消費電力(W) 10以下(HDD無し) 電源 AC 100V-240 V, 47-63 Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×329.4×53 対応 (顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(PoE)対応 解像度 最大32MP 互換性 ONVIF 動作湿度(%) 10~93 OS 産業用プロセッサ 保管温度(℃) -10~+55 ネットワークタイプ 1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45) 対応ブラウザ Chrome、IE9以降、Firefox HDMI規格 1Port USB 2USBポート(USB2.0×1、USB3.0×1)
2メガピクセル フルHD IR-LED搭載 WDR スマート ネットワーク バレット型カメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
1/2.8″2 メガピクセル プログレッシブ スキャン Exmor R CMOS
H.265/H.264/MJPEG デュアルコーデック対応
スマートトリプルストリームに対応
30fps@1080(1920x1080)
Ultra 3D DNR
スマート検出
インテリジェント機能
2.7 ~ 12mm バリフォーカルモータライズドレンズ
IR LED 最大照射距離:50m
Micro SD メモリ、 IP67、 PoE
適合 スマートフォン:iPhone、iPad、Android、WindowsPhone 形状 防水・暗視型 質量(kg) 1.4 外形寸法(mm) 272.9×94.9×94.9 消費電力(W) 11.5未満(IRonでモータライズ動作) 出力 ビデオ:1ポート レンズ モーターライズ/オートアイリス(DC) 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【ビデオ圧縮方式】H265/H264/MUPEG、【ビットレート】H.264:40Kbps~10Mbps、【Day/Night】 オート(電子式) / カラー / 白黒、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(140dB)、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、【ノイズリダクション】3D、【プライバシーマスク】4エリア、【最大ユーザーアクセス数】20ユーザー インターフェース 【オーディオ】1入力、1出力、【アラーム】2入力:DC5V/5mA、1出力:DC12V/300mA コントロール フォーカス:オート 解像度 1080p(1920×1080)/ 720p(1280×720)/ D1(704×480)/ CIF(352×480) 動作環境 -30℃~+60℃/95% RH以下 視野角 水平:99°~34° 防塵防水性能 IP67 焦点距離(mm) 2.7~12 モーターライズ S/N比 50dB以上 互換性 ONVIF、PSIA、CGI 口径 最大:F1.4 シャッタースピード オート/マニュアル、1/3秒~1/100000秒 マウント ボードイン プロトコル IPv4/IPv6、 HTTP、 HTTPS、 SSL、 TCP/IP、 UDP、 UPnP、 ICMP、 IGMP、 SNMP、 RTSP、 RTP、 SMTP、 NTP、 DHCP、 DNS、 PPPOE、 DDNS、 FTP、 IP Filter、 QoS、 Bonjour 最低被写体照度(Lux) カラー:0.05/F1.4、IRon:0/F1.4 照射距離(m) 最大50 フレームレート メインストリーム:1080P(1~30fpm)、サブストリーム:D1/CIF(1~30fpm)、サードストリーム:1080P/720P/D1(1~30fps) アラーム 1入力/1出力(W) 走査方式 プログレッシブ 音声圧縮方式 オーディオ:G.711a/G.711u/AAC 供給電圧(V) DC12、Poe(802.3af) イメージセンサー 1/2.8”2Mピクセル、ExmorRCMOS 容量(GB) メモッリースロット:マイクロSD 最大128 イーサネット対応 RJ-45(10/100Base-T)
128チャンネル ウルトラ 4K H.265 ネットワークビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
Dahuaの次世代ネットワークビデオレコーダーは、IPビデオ監視に適した優れた録画技術を採用しています。詳細な画像を識別に必要とするケースには、強力なIntelプロセッサを搭載したこのエンタープライズレベルのNVRにより、最大4Kの解像度を提供できます。また、マウスショートカットによる操作メニューやリモート管理/制御、 中央ストレージ、エッジストレージ、バックアップストレージなどの機能も備えています。 公共の安全、交通機関のステーション、政府機関、ホテルリゾート、 ショッピングモール、市街地、金融機関など、NVRは柔軟な拡張性、 高い信頼性、ストレージの一元管理が必要な幅広い環境に適しています。 多くのサードパーティー製品と互換性があり、ビデオ管理システム (VMS)の有無に関わらず監視システムに最適です。マルチユーザーアクセスに対応しONVIF 2.4に準拠したオープンアーキテクチャーを採用し、4Kカメラと併用する場合も互換性を確保できます。
仕様 【双方向トーク】入出力各1チャンネル、RCA、【OSD表示情報】カメラタイトル、時刻、ビデオロス、カメラロック、 モーション検知、録画、【録画レート】384Mbps、【ビットレート】16Kbps~20Mbps(1チャンネルあたり)、【録画間隔】1分~120分(初期値:60分)、 事前録画:1秒~30秒、事後録画:10秒~300秒、【トリガーイベント】 録画、PTZ、ツアー、アラーム出力、 ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【映像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、 ビデオロス&改ざん、【追跡トリガーイベント】ズーム、追跡、録画、プリセット、アラームなど、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク/eSATAデバイス、【サードパーティー対応】Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、 Brickcom、Canon、CP Plus、Dynacolor、 Honeywell、Panasonic、Pelco、Samsung、Sanyo、 Sony、Videotec、Vivotekなど、【Ethernet ポート】2ポートをジョイント動作または1000Mbpsで2ポートを独立操作、【最大ユーザーアクセス数】128 ユーザー、【eSATA】eSATA ポート×1(対応機器は技術者に確認ください) 適合 スマートフォン:iPhone、iPad、Android 質量(kg) 12.2 外形寸法(mm) 2U、444×457.08×95 消費電力(W) 20未満(HDDを除く) 表示 【画面分割】第1画面:1/4/8/9/16/25/36 第2画面:1/4/8/9/16 入力 IPカメラ:64/128チャンネル 機能 ネットワーク:HTTP、HTTPs、TCP/ IP、IPv4/IPv6、UPnP、RTSP、 UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IPフィルター、 PPPoE、DDNS、FTP、アラーム、サーバー、 IP 検索 インターフェース 【画面表示】HDMI×2(最大3840×2160、各種ソース)、【 ネットワーク】 VGA×1、RJ-45ポート×2(10/100/1000Mbps)、【補助】フロントカバー:Support Hot-swap、USB:4 ポート (USB 2.0×2、 USB 3.0×2 )、RS232:1 ポート、PC通信&キーボード、 ポート、PTZ制御 HDD SATA III ポート×8、最大 8 TB (HDD1台あたり)、HDDモード:単体動作、Raid 0/1/5/10(グローバルホットスペア HDD対応) 解像度 【画面表示】3840×2160、1920×1080、1280×1024、 1280×720、1024×768、【録画】12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、 1.3MP、720Pなど 動作環境 -10℃~55℃、 86 kpa~ 106kpa 保存環境 -20℃~+70℃、 0%~90%RH 互換性 ONVIF 2.4、 CGI 処拠 再生時機能 再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズーム OS 組み込みLinux プロセッサー Intelデュアルコアプロセッサ リレー 出力:8チャンネル、NO/NCプログラム可能、 グリーンターミナルインターフェース 各種認証 CE:EN55022、EN55024、 EN50130-4、 EN60950-1、FCC:Part 15 Subpart B、ANSI C63.4-2014、UL:UL 60950-1 and CAN/CSA C22.2 No.60950-1 映像圧縮方式 録画H.265/H.264/MJPEG アラーム 入力:16チャンネル、ローレベルエフェクティブ、 グリーンターミナルインターフェース 供給電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 録画方式 マニュアル、スケジュール(一定期間、モーション検知、アラーム、IVS)、休日設定、停止 再生形式 RAID 5モード:128Mbps、 単体HDDモード:64Mbps
5メガピクセル ウィズマインド ネットワーク フィッシュアイカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
1/2.7″ 5 メガピクセル プログレッシブ CMOS、 低照度、 高解像度
H.265 & H.264 トリプルストリームエンコード
最大 30fps@5M(2592×1944)
WDR(120dB)、 3DNR、 HLC、 BLC対応
マルチネットワーク監視:WEB ビューア、 CMS(DSS / PSS)、 DMSS
マイク内蔵
1.4mm フィッシュアイレンズ
マイクロSDカード 256GB、 IP67、 PoE
防水防塵 / 耐衝撃性能 IP67 / IK10
DC12V / 1A、 PoE対応
ヒートマップ、 ピープルカウント対応
仕様 【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~55° 回転:0°~355°、【ヒートマップ】対応、【IVS】トリップワイヤー、侵入検知、【ピープルカウント】最大 4 つのエリアをサポート、レポート出力、【インテリジェントサーチ】インテリジェント検索、イベント抽出、【ビデオ圧縮方式】H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG(サブストリーム)、【スマートコーデック】H.265+/H.264+、【ストリーミング能力】3 、【ビットレート制御】CBR/VBR、【ビットレート】H.264:3Kbps~8192Kbps、H.265:3Kbps~8192Kbps、【Day/Night】カラー/白黒 、【BLC モード】BLC/HLC/WDR(120dB)、【シーン調整】対応、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、【ノイズリダクション】3D DNR、【動き検出】オフ/オン(4ゾーン)、【注目画像領域】対応(4ゾーン)、【プライバシーマスク】対応(4ゾーン)、【ビルトインマイク】対応、【アラームイベント】SD カード無し、SD カードフル、SD カードエラーネットワーク切断、IP アドレスコンフリク、不正アクセス、動体検知、改ざん検知、トリップワイヤー侵入検知、シーンチェンジ、音声検知、電圧検知、外部アラーム、【最大ユーザーアクセス数】20ユーザー(合計帯域:64Mbps まで)、【エッジストレージ機能】FTP、SFTP、MicroSD カード 256GB、【Web ビューワー】IE:IE8/IE9/IE11、Chrome、Firefox、【マネージメントソフトウェア】SmartPSS、DSS、DMSS 適合 スマートフォン:iOS、Android 材質 筐体:金属 質量(kg) 0.387 電源(V) DC12/1A、PoE ポート数 オーディオ:入力×1、出力×1(RCA ポート)、アラーム:入力×1(5mA/DC3V~5V)、出力×1(300mA/D12V) 消費電力(W) 5.1以下(DC12V)、6以下(PoE) レンズ 固定 制御 フォーカス:固定 有効画素数 2592(H)×1944(V) 寸法(Φ×mm) 外形:110×62 解像度 5M(2592×1944)、3M(2048×1536)UXGA(1600×1200)、1、3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、CIF(352×240) 動作環境 -30℃~+55℃、95%RH 以下 視野角 水平:180°、垂直:180° 防塵防水性能 IP67 焦点距離(mm) 1.4 S/N比 56dB以上 保存環境 -40℃~+60℃、95%RH 以下 耐衝撃性 IK10 互換性 ONVIF、(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、検知 観察 認識 識別 Milestone、Genetec、 P2P ホワイトバランス オート、ナチュラル、街灯、屋外、マニュアル、カスタム 撮影距離(m) 近接:0.2、検知:28、観察:11.2、認識:5.6、識別:2.8 F値 F2.0 シャッタースピード オート/マニュアル、1/3秒~1/100.000秒 マウント M12 ネットワークタイプ SDK と API:対応 プロトコル IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、PPPoE、802.1× 各種認証 CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:ElectromagneticCompatibilityDirective、2014/30/EU、FCC:47CFRFCCPart15、SubpartB、UL/CUL:UL60950-1CAN/CSAC222No.60950-1-07 フレームレート メインストリーム:2592×1944(1~30fps)、サブストリーム:704×480(1~30fps)、サードストリーム:1280×720(1~30fps) 走査方式 プログレッシブ 音声圧縮方式 PCM/G.711a/G.711Mu/G726/AAC イメージセンサー 1/2.7”5メガピクセルプログレッシブCMOS 総質量(kg) 0.502 イーサネット対応 RJ-45(10/100Base-T) 容量(MB) RAM:512、ROM:128
2メガピクセル 32倍ズーム スターライト IR PTZ AIカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
1 / 2.8 "STARVISTMCMOS
強力な32倍光学ズーム
スターライトテクノロジー
最大 50 / 60fps @ 1080P
ディープラーニングベースの自動追跡と境界保護
PoE +をサポート
最大150mのIR距離
SMD PLUS
IP66
適合 スマートフォン:OS/Android 材質 ケーシング:金属 質量(kg) 3.9 制御 イルミネーターのオン/オフ:ズームプリオ/マニュアル/SmartIR 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【パン/チルト/回転範囲】パン:0°-360°: 傾き:-15°- + 90°、【手動制御速度】パン:0.1°/ s-300°/ s: 傾き:0.1°/ s-200°/ s、【プリセット速度】パン:400°/ s: 傾き:300°/ s、【プリセット】300、【旅行】8(ツアーごとに最大32のプリセット)、【スキャン】5、【電源オフメモリ】サポート、【アイドルモーション】プリセット/ツアー/パターン/スキャン、【イベントトリガー】モーション検出、ビデオの改ざん、シーンの変更、ネットワークの切断、IPアドレスの競合、不正アクセス、およびストレージの異常、【IVS】放棄されたオブジェクト/欠落しているオブジェクト、【スマートキャプチャ】人間、自動車、および自動車以外の画像のキャプチャをサポートします。、【境界保護】トリップワイヤーと侵入。ターゲットタイプ(人間と車両)によるアラームトリガーをサポートします。動物、葉のざわめき、明るい光などによって引き起こされる誤警報のフィルタリングをサポートします。、【SMD PLUS】サポート、【自動追跡】サポート、【顔検出】サポート、【ビデオ圧縮】H.265 / H.265 + / H.264 + / H.264 / MJPEG(サブストリーム)、【ストリーミング機能】3ストリーム、【ビットレート制御】可変ビットレート/固定ビットレート、【ビットレート】H.265 / H.264:3 kbps~20、480 kbps、【昼/夜】自動(ICR)/カラー/白黒、【BLC】サポート、【WDR】120 dB、【HLC】サポート、【ゲイン制御】自動/手動、【ノイズ減少】2D / 3D、【モーション検知】サポート、【関心領域(RoI)】サポート、【電子画像安定化(EIS)】サポート、【曇り止め】サポート、【デジタルズーム】16倍、【フリップ】0°/ 180°、【プライバシーマスキング】最大24エリア 寸法(Φ×mm) 186×309(7.32"×12.17") コントロール フォーカス:自動/半自動/手動、アイリス:自動/手動 ズーム(光学/デジタル) 32x 最大解像度 1920(H)×1080(V) 解像度 1080p(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720p(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/ CIF(352×288/352×240) 動作環境 -40℃+ 70℃(-40°F~ + 158°F)、≦95%RH 視野角 H:68.3°~2.2°:V:38.9°~1.3°:D:68.3°~1.4° 防塵防水性能 IP66 焦点距離(mm) 4.9~156、近接:0.1~1.5(0.33フィート~4.92フィート) 保存環境 -30℃~+60℃/90% RH以下 ホワイトバランス 自動、屋内、屋外、追跡、手動、ナトリウムランプ、ナチュラルライト、街路灯 撮影距離(m) 探知:2092 m(6863フィート)、観察:836 m(2742フィート)、認識:418m(1371フィート)、識別:209m(685フィート) パターン 5 絞り F1.35~F4.4 保護 VS6000V雷保護:サージ保護 シャッタースピード 1/3秒~1/30000秒 プロトコル DH-SD、Pelco-P / D(自動認識)、IPv4: IPv6: HTTP: HTTPS: 802.1x: Qos: FTP: SMTP: UPnP: SNMPv1 / v2c / v3(MIB-2): DNS: DDNS: NTP: RTSP: RTP: TCP: UDP: IGMP: ICMP: DHCP: PPPoE: ARP: RTCP: RTMP 各種認証 CE:EN55032 / EN55024 / EN50130-4、FCC:Part15 subpartB、ANSI C63.4-2014 最低被写体照度(Lux) 色:0.005@F1.3、B/W:0.000@F1.3、0(IRライトオン) 照射距離(m) 150(492.13フィート) フレームレート メインストリーム:1080p/1.3M/720p(1ー25/30fps)、サブストリーム1:D1/CIF(1ー25/30fps)、サブストリーム2:720p(1ー25/30fps) 走査方式 プログレッシブ 対応ブラウザ IE7以降のバージョン、クローム42およびそれ以前のバージョンのFirefox 52およびそれ以前のバージョンのSafari ピクセル 2MP 音声圧縮方式 G.711A: G.711Mu: G.726: AAC: G.722.1: G.723: G.729: PCM: MPEG2-Layer2 イメージセンサー 1/2.8"STARVISTMCMOS 容量(GB) ROM:4 、RAM:1 総質量(kg) 7.01 ストレージ FTP:マイクロSDカード(256G):P2P イーサネット対応 RJ-45(10/100Base-T)