カテゴリ

  • 防犯用品(12)
絞り込み
ブランド
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)
  • モノタロウ(1)
  • KEMET(18)
  • VISHAY(14)
  • Merck(メルクミリポア)(10)
  • マルヤス電業(9)
  • マザーツール(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • YAGEO(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • SMC(5)
  • 京セラ(5)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5)
  • ホンダ(5)
  • OHNO(大野ゴム工業)(4)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • DNライティング(4)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • ビデオセンシング(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc 1520」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4MP スマートデュアルライト アクティブ抑止 固定焦点 バレット型 WizSense ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)4MP スマートデュアルライト アクティブ抑止 固定焦点 バレット型 WizSense ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
材質金属、プラスチック形状バレット質量(kg)1使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7電源(V)12 DC、PoEレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数2688(H)×1520(V)機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~90°、Rotation: 0°~360°焦点距離(mm)2.8mS/N比最大56dB互換性ONVIF保管温度(℃)-40~60シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒グリーン購入法適合走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.7インチ CMOSストレージFTP;SFTP; microSDカード(最大256GB対応); NAS
固定焦点 ドーム型 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)固定焦点 ドーム型 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状ドーム型外形寸法(mm)81×109.9電源(V)DC12、POCレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67、IK10相対湿度95%未満焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒照射距離(m)30(IR)動作温度範囲(℃)-40~+60走査方式プログレッシブゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
4MP スマートデュアルライト アクティブ抑止 固定焦点 アイボール型 WizSense ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)4MP スマートデュアルライト アクティブ抑止 固定焦点 アイボール型 WizSense ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
材質金属保護等級IP67互換性ONVIF照射距離(m)30走査方式プログレッシブ
バリフォーカルレンズ ドーム型 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)バリフォーカルレンズ ドーム型 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状ドーム型質量(kg)0.49外形寸法(mm)93.4×122電源(V)DC12、POCレンズバリフォーカルレンズ制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67、IK10相対湿度95%未満焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B照射距離(m)40(IR)動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
4MP IR バレット型 WizMind ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)4MP IR バレット型 WizMind ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
質量(kg)1.65外形寸法(mm)345.6×134.2×135.1保護等級IP67、IK10互換性ONVIF最低被写体照度(Lux)0.0005@F1.0(カラー、30IRE)、0.0002@F1.0(白黒、30IRE)、0(illuminator on)照射距離(m)60走査方式プログレッシブ
4MP 車番認証カメラ(ナンバープレート認証) Dahua(ダーファ・テクノロジー)4MP 車番認証カメラ(ナンバープレート認証)Dahua(ダーファ・テクノロジー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
材質アルミ合金+プラスチック質量(kg)2.3外形寸法(mm)395.0×120.8×127.8消費電力(W)最大:17電源DC 12V、2A&POE(802.3at)、Type2、Class4(44V~57V)、0.455A~0.351A、最大20W制御IRオン/オフ、マニュアル対応保管条件: -30℃~+65℃保護等級IP67、IK10有効画素数2688(H)×1520(V)機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(140dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵速度(最大検出)80km/h動作環境-40℃~+70℃視野角水平:92°~46.1°×垂直:49°~26°×対角:109°~52.8°焦点距離(mm)2.7~12S/N比56dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1/25秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-EMC、CE-LVD、CE-RED、FCC最低被写体照度(Lux)0.001@F1.4(Color、30 IRE)、0 IR on照射距離(m)10(ANPR)、30(ビデオ監視)走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージBult-in TFカード対応、Kingston対応:16GB、32GB、128GB、256GB、Dahuaカード:16GB、32GB、128GB、256GB、SanDisk:16GB、32GB、128GB、256GB
4MP スマートデュアルライト 電動バリフォーカルレンズ バレット型ネットワーク カメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)4MP スマートデュアルライト 電動バリフォーカルレンズ バレット型ネットワーク カメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
58,980税込64,878
1台
7日以内出荷
材質金属+プラスチック質量(kg)1.05外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7消費電力(W)最大:9.2(PoE)電源DC 12V/PoE (802.3af)制御IRオン/オフ、オート:マニュアル対応保管条件: -40℃~+60℃保護等級IP67有効画素数2688(H)×1520(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、デュアルマイク内蔵、スピーカー動作環境-30℃~+60℃視野角水平:103°~33°×垂直:54°~18°×対角:124°~38°焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比56dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1/3秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC: Electromagnetc Compatbility Directve 、2014/30/EU最低被写体照度(Lux)0.003@F1.0(Color、30 IRE)、0 IR on照射距離(m)50(IR)、40(war light)走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
バリフォーカルレンズ バレット型 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)バリフォーカルレンズ バレット型 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
46,980税込51,678
1台
7日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状バレット型質量(kg)0.73外形寸法(mm)238.5×90.7×90.7電源(V)DC12、PoEレンズバリフォーカルレンズ制御IRオン/オフ:オート/マニュアル機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR相対湿度95%未満焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B照射距離(m)60(IR)動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
IR搭載 固定焦点 ドーム型ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)IR搭載 固定焦点 ドーム型ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
材質金属形状ドーム型制御IRオン/オフ、オート:マニュアル対応保管条件: -40℃~+60℃保護等級IP67、IK10焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1/3秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)30走査方式プログレッシブイメージセンサー固定焦点ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
4メガピクセル バリフォーカルレンズ 双方向通話 フルカラー 暖色LED搭載 バレット型 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)4メガピクセル バリフォーカルレンズ 双方向通話 フルカラー 暖色LED搭載 バレット型 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
77,980税込85,778
1台
7日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状バレット型質量(kg)1外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7電源(V)DC12、PoE、ePoE消費電力(W)9.3レンズバリフォーカルレンズ制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数2688(H)×1520(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:20°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR相対湿度95%未満視野角水平48~115°×垂直27~59°×対角55~142°焦点距離(mm)2.7~12S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07最低被写体照度(Lux)0.0005/F1.0照射距離(m)70(IR)動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー1/1.8 CMOSゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
4メガピクセル バリフォーカルレンズ 双方向通話 フルカラー 暖色LED搭載 ドーム型 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)4メガピクセル バリフォーカルレンズ 双方向通話 フルカラー 暖色LED搭載 ドーム型 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
77,980税込85,778
1台
7日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状ドーム型質量(kg)0.72外形寸法(mm)105×126電源(V)DC12、ePOC消費電力(W)9レンズバリフォーカルレンズ制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67、IK10有効画素数2688(H)×1520(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR相対湿度95%未満視野角水平48~115°×垂直27~59°×対角55~142°焦点距離(mm)2.7~12S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07最低被写体照度(Lux)0.0005/F1.0照射距離(m)40(IR)動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー1/1.8 CMOSゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
4MP IR ドーム型 WizMind ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)4MP IR ドーム型 WizMind ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
保護等級IP67、IK10有効画素数2688(H)×1520(V)互換性ONVIF照射距離(m)40走査方式プログレッシブ
防犯カメラカテゴリ
関連カテゴリ