カテゴリ

  • 防犯用品(4)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)
  • 大同DMソリューション(1)
  • ホーケン(2)
  • SMC(23)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • ブロードウォッチ(11)
  • RS PRO(11)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(9)
  • エスコ(8)
  • 日本紐釦貿易(8)
  • C’ultiva(カルティバ)(6)
  • オムロンヘルスケア(5)
  • ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](5)
  • TRACO POWER(5)
  • TRUMETER(5)
  • Baumer(5)
  • 京セラ(4)
  • TDKラムダ(4)
  • マスプロ電工(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc53」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンタブリッド 5M-N/1080P ミニ1U アナログレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)ペンタブリッド 5M-N/1080P ミニ1U アナログレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
仕様(圧縮方式)SmartH.265+;H.265;SmartH.264+;H.264寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×257.1×55対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)対応HDD1SATAポート、最大16TB解像度HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP互換性ONVIFOSインダストリアルグレードプロセッサー保管温度(℃)-10~+55ネットワークタイプ1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45)動作湿度(%RH)10~90対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格1Port
4チャンネル ペンタブリッド 4K /5MP ミニ 1U 1HDD アナログレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)4チャンネル ペンタブリッド 4K /5MP ミニ 1U 1HDD アナログレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
仕様POC対応、SMD対、質量(kg)1.1電源(V)DC53、1.13A消費電力(W)7以下(HDD無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325.0×257.1×55.0対応顔検出対応/顔認対応HDD1SATAポート、最大16TB解像度HDCVIカメラ:最大8MP、IPカメラ:最大8MP互換性ONVIFOSインダストリアルグレードプロセッサー保管温度(℃)-10~55ネットワークタイプ1 (10/100 Mbps Ethernetポート, RJ-45)プロトコルHTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP;DHCP; DNS; DDNS; P2P各種認証CE: CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B圧縮方法AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264グリーン購入法適合動作湿度(%RH)10~90対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格1PortUSB2(前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
4ポートPoE スイッチ(アンマネージド) Dahua(ダーファ・テクノロジー)4ポートPoE スイッチ(アンマネージド)Dahua(ダーファ・テクノロジー)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
仕様●マネージド:非対応●レイヤー:非対応寸法(mm)150×100×30電源(V)DC53消費電力(W)アイドリング時:2.5、全負荷:最大60使用湿度範囲5%~95%以下定格出力電力(W)合計60 以下動作温度(℃)-30~+65RoHS指令(10物質対応)対応PoE対応4ポート対応
4チャンネル スマート1U 4ポートPoE ネットワークレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)4チャンネル スマート1U 4ポートPoE ネットワークレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷
仕様(圧縮方式)Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG質量(kg)0.5消費電力(W)10以下(HDD無し)電源DC53V,1.22 A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204.6×206.4×45.6対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(PoE)対応HDD1SATAⅢポート、最大10TB解像度最大12MP互換性ONVIF動作湿度(%)10~93OS産業用組込みマイクロプロセッサ保管温度(℃)-10~+55ネットワークタイプ10/100 Mbps,RJ-45×1プロトコルHTTP;HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS;SMTP; UPnP; IP Filter; DDNS; Alarm Server; IP Search(Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.); P2P;Auto Registration各種認証FCC:47 CFR FCC Part15,SubpartB,Class A、CE-EMC:EN 55032:2015,Class A;ENIEC 61000-3-2:2019;EN 61000-3-3:2013+A1:2019;EN55024:2010+A1:2015;EN55035:2017;EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD:EN 62368 1:2014+A11:2017対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格1PortUSB2USBポート(USB2.0)
8チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド PoC内蔵 デジタルビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)8チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド PoC内蔵 デジタルビデオレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応 最大12チャンネル IPカメラ入力 遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS) LiteシリーズPoCカメラ (8チャンネル)、ProシリーズPoCカメラ(4チャンネル)入力をサポート
仕様【 双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【 録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:メインストリーム:4K(1fps~7fps)、6MP(1fps~10fps)、 5MP(1fps~12fps)、4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【 ビットレート】32Kbps~8192Kbps(1チャンネルあたり)、【録画間隔】1分~60分(初期値:60分)、事前録画:1秒~30秒、 事後録画:10秒~300秒、オーディオ【 ビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【画面表示】OSD表示情報:カメラタイトル、時刻、ビデオロス、カメラロック、 モーション検知、録画、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【映像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4/9、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android質量(kg)1.35(HDDを除く)外形寸法(mm)Mini 1U、325×255×55消費電力(W)15未満(HDDを除く)表示【画面分割】IP拡張モード無効時:1/4/8/9 IP拡張モード有効時:1/4/8/9/16対応サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 SNMP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズームインターフェース画面表示:HDMI × 1、 VGA × 1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(1000M)、USB:USB 2.0×1、USB 3.0×1、RS485:1ポート、PTZコントローラ解像度録画:4K、6MP、5MP、4MP、3MP、4M-N、1080P、720P、960H、 D1、CIF 、画面表示/HDMI 1920×1080、 1280×1024、 1280×720、VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720動作環境-10℃~+55℃、10%~90% RH保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH互換性ONVIF 16.12、CGI準拠最大出力電力(W)72未満OSEmbedded LINUXプロセッサーEmbedded入出力オーディオ:入力 × 1、出力 × 1、RCA各種認証FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1サンプルレートオーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり)アナログ入力カメラ:8チャンネル、BNCカメラ仕様【HDCVIカメラ】4K、6MP、5MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】1080P@30fps、720P@30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【PoCカメラ入力】HDCVI PoCカメラ対応、【IPカメラ入力】8+4チャンネル(各チャンネル最大8MP)音声圧縮方式AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM供給電圧(V)DC53録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止総質量(kg)2.37ストレージ内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB