防犯用品 (14) パソコン/周辺機器 (1) ブランド: Dahua(ダーファ・テクノロジー)すべて解除
ペンタブリッド 5M-N/1080P ミニ1U アナログレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) (1件のレビュー) 翌々日出荷
仕様 (圧縮方式)SmartH.265+;H.265;SmartH.264+;H.264 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 325×257.1×55 対応 (顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)対応 HDD 1SATAポート、最大16TB 解像度 HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP 互換性 ONVIF OS インダストリアルグレードプロセッサー 保管温度(℃) -10~+55 ネットワークタイプ 1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45) 動作湿度(%RH) 10~90 対応ブラウザ Chrome、IE9以降、Firefox HDMI規格 1Port
2MP 4倍 スターライト WizSense ネットワーク PTZカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 翌々日出荷
材質 金属 形状 ドーム 質量(kg) 0.5 使用温度範囲(℃) -30~+60 外形寸法(mm) 89×122 電源(V) 12 DC、PoE 消費電力(W) 最大6.1W レンズ 電動式バリフォーカル 保護等級 IP67、IK10 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 Pan: 0°~355°、Tilt: 0°~90° 視野角 水平99.1°~31.9°×垂直53.4°~18°×対角117.7°~36.6° 焦点距離(mm) 2.8~12m S/N比 最大55dB 互換性 ONVIF 保管温度(℃) -30~60 シャッタースピード 1/1秒~1/30,000秒 各種認証 CE:CE-LVD:IEC 62368-1/CE-EMC/EN 55032/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN50130-4 FCC: 47 CFR FCC Part15,Subpart B,ANSI C63.4:2014 最低被写体照度(Lux) 0.005@F1.6(カラー)、0.0005@F1.6(白黒) グリーン購入法 適合 走査方式 プログレッシブ イメージセンサー 1/2.8インチ CMOS ストレージ FTP;microSDカード(最大512GB対応); NAS
16チャンネル ペンタブリッド 5M-N/1080P 1U アナログレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 翌々日出荷
仕様 (圧縮方式)SmartH.265+;H.265;SmartH.264+;H.264 質量(kg) 1.8 消費電力(W) 15以下(HDD無し) 電源 AC100-240V、50±2%Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×289.4×55 対応 (顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)対応 HDD 2SATAポート、最大16TB 解像度 HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP 互換性 ONVIF OS 産業用グレードプロセッサー 保管温度(℃) -10~+55 ネットワークタイプ 1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45) プロトコル HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;P2P 各種認証 CE:CE、LVD:EN62368-1、CE-EMC:EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN55032、EN50130、EN55024、FCC:Part15SubpartB 動作湿度(%RH) 10~90 対応ブラウザ Chrome、IE9以降、Firefox HDMI規格 1Port USB 2(全面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
8チャンネル ペンタブリッド 4K /5MP ミニ 1U 1HDD デジタルビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) (1件のレビュー) 翌々日出荷
仕様 SMD対応 質量(kg) 0.9 電源(V) DC12、2A 消費電力(W) 10以下(HDD無し) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 333.0×89×315 対応 顔検出対応/顔認対応 HDD 1SATAポート、最大16TB 解像度 HDCVIカメラ:最大8MP、IPカメラ:最大8MP 互換性 ONVIF OS インダストリアルグレードプロセッサー 保管温度(℃) -10~55 ネットワークタイプ 1 (10/100/1000 Mbps Ethernetポート, RJ-45) プロトコル HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P 各種認証 CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B 圧縮方法 AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 グリーン購入法 適合 動作湿度(%RH) 10~90 対応ブラウザ Chrome、IE9以降、Firefox HDMI規格 1Port USB 2(前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
8チャンネル 4K対応 ミニ1U アナログレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 翌々日出荷 から 7日以内出荷
消費電力(W) 10以下(HDD無し) 電源 DC12V、2A 互換性 ONVIF 保管温度(℃) -10~+55 動作湿度(%RH) 10~90 HDMI規格 1Port USB 2USBポート(USB2.0×1、USB3.0×1)
4チャンネル ペンタブリッド 5M-N/1080P スマート1U アナログレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 翌々日出荷
仕様 (圧縮方式)AIコード;H.265+;H.265;H.264+;H.264 質量(kg) 0.49 消費電力(W) 4以下 電源 DC12V、1.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 204.6×210.9×45.6 対応 (顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)非対応 HDD 1SATAポート、最大16TB 解像度 HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP 互換性 ONVIF OS 産業用プロセッサ 保管温度(℃) -10~+55 ネットワークタイプ 1(10/100Mbpsイーサネットポート、RJ-45) プロトコル HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;P2P 各種認証 FCC:Part15SubpartB、CE:CE-LVD:EN60950-1/IEC60950-1、CE-EMC:EN61000-3-2;EN61000-3-3;EN55032;EN50130;EN55024 動作湿度(%RH) 10~90 対応ブラウザ Chrome、IE9以降、Firefox HDMI規格 1Port USB 2USBポート(USB2.0)
4チャンネル ペンタブリッド 4K /5MP ミニ 1U 1HDD アナログレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 翌々日出荷
仕様 POC対応、SMD対、 質量(kg) 1.1 電源(V) DC53、1.13A 消費電力(W) 7以下(HDD無し) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 325.0×257.1×55.0 対応 顔検出対応/顔認対応 HDD 1SATAポート、最大16TB 解像度 HDCVIカメラ:最大8MP、IPカメラ:最大8MP 互換性 ONVIF OS インダストリアルグレードプロセッサー 保管温度(℃) -10~55 ネットワークタイプ 1 (10/100 Mbps Ethernetポート, RJ-45) プロトコル HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP;DHCP; DNS; DDNS; P2P 各種認証 CE: CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B 圧縮方法 AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 グリーン購入法 適合 動作湿度(%RH) 10~90 対応ブラウザ Chrome、IE9以降、Firefox HDMI規格 1Port USB 2(前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
32チャンネル ペンタブリッド 5MP /1080P 1U 2HDD アナログレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 翌々日出荷
仕様 SMD対応 質量(kg) 1.9 電源(V) DC12、5A 消費電力(W) 16以下(HDD無し) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375.0×289.4×53.0 対応 顔検出対応/顔認対応 HDD 2SATAポート、最大16TB 解像度 HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP 互換性 ONVIF OS インダストリアルグレードプロセッサー 保管温度(℃) -10~55 ネットワークタイプ 1 (10/100/1000 Mbps Ethernetポート, RJ-45) プロトコル HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP;DHCP; DNS; DDNS; P2P 各種認証 CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B 圧縮方法 AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 グリーン購入法 適合 動作湿度(%RH) 10~90 対応ブラウザ Chrome、IE9以降、Firefox HDMI規格 1Port USB 2(前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
2メガピクセル 25倍ズーム PTZネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 翌々日出荷
質量(kg) 2.4 外形寸法(mm) 270.4×160 消費電力(W) 基本:9、最大20(IR+アラーム+PTZ ) 電源 DC12 V/PoE レンズ 電動バリフォーカル 制御 ズームプリオ/ マニュアル / スマート IR 保護等級 IP66/TVS 6000 V 耐雷 ; サージ保護:過電流 有効画素数 1920(H)×1080(V)、2MP 機能 【パン、チルト、範囲】パン:0°~360°、チルト:-15°~90°、オートフリップ: 180°、【逆光補正】BLC/WDR/HLC、【ノイズリダクション】2D NR/ 3D NR、【ホワイトバランス】オート、エリアホワイトバランス、【ゲインコントロール】オート、マニュアル インターフェース 【オーディオ入力】1チャンネル【音声入力】1チャンネル【アラーム入力】2チャンネル入力【アラーム出力】1チャンネル出力 視野角 水平58.5°×垂直33.2°×対角67.5° 焦点距離(mm) 4.8~120 互換性 ONVIF 動作温度(℃) -40~70 動作湿度(%) 95未満 保管温度(℃) -40~+70 使用場所 屋内外 シャッタースピード 1/1秒~1/30,000秒 各種認証 CE-EMC:EN55032;EN61000 3 3;EN61000 3 2; EN50130-4; EN 55035、CE-LVD: EN 62368-1、FCC:47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4、UL: UL62368-1 最低被写体照度(Lux) 0.005 @F1.6(カラー0.0005@F1.6(B/W)0(IRオン) 照射距離(m) 100 走査方式 プログレッシブ イメージセンサー 1/2.8 CMOS ストレージ FTP、SFTP、Micro SD カード(最大512GB 対応)、NAS
PoEギガビットマネージドスイッチ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
レイヤー2ネットワーク管理PoEスイッチIEEE802.3afおよびIEEE802.3at規格準拠Hi-PoE 60W対応冗長ネットワーク: STP/RSTP/MSTPIPv4/IPv6およびDHCPに対応SNMPベースのネットワーク管理構成:Web、Telnet、CLIコマンドQoS(IEEE802.1p/1Q)、CoS/ToSで決定をサポートIEEE802.1X、SNMP v1/v2c/v3、HTTPS、SSH/SSLにより ネットワークセキュリティを強化大容量データキャッシュ(4M)、リアルタイム伝送MACアドレスの自動学習およびエージング、 MACアドレステーブル8K強固なEMC対策設計
仕様 【RS232シリアルコンソール】RS232 x 1、RJ45コネクター(コンソールケーブル 付属)、115.2Kbps、8、N、1 容量 スイッチング:52Gbps 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×300×44 保護 耐雷:コモンモード2KV ディファレンシャルモード1KV プロトコル PoE:IEEE802.3af、IEEE802.3at、Hi-PoE 動作温度範囲(℃) -10~55 周囲湿度(%) 5~95 容量(MB) パケットバッファ:4
4倍ズーム スターライト IR搭載 ネットワークPTZカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷
材質 ー 質量(kg) 0.5 外形寸法(mm) 65.7×128.0 消費電力(W) 最大:13(illuminator on) 電源 DC 12V、2A±10%:PoE(802.3af) 制御 IRオン/オフ、マニュアル 対応 保管条件:- 保護等級 TVS 6000V耐雷性、IP66、IK08 機能 【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】2D NR、3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵 動作環境 -30℃~+60℃ 焦点距離(mm) 2.8~12 S/N比 55dB以上 互換性 ONVIF シャッタースピード 1秒~1/30000秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 最低被写体照度(Lux) 0.005@F1.8(Color、30 IRE)、0 IR on 照射距離(m) 20 走査方式 プログレッシブ イメージセンサー 電動式バリフォーカル ストレージ FTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
4チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド デジタルビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷
HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応
最大 6チャンネル IPカメラ入力
遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
仕様 【双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:第1チャンネル4K(1fps~7fps)、 6MP(1fps~10fps)、5MP(1fps~12fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、その他4K-N(1fps~7fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【ビットレート】32Kbps~6144Kbps(1チャンネルあたり)、【オーディオビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク 適合 スマートフォン:iPhone、iPad、Android 質量(kg) 1.2 外形寸法(mm) Mini 1U、32×255×55 消費電力(W) 10未満 出力 リレー:3 表示 【画面分割】 IP拡張モード無効時:1/4 IP拡張モード有効時:1/4/8 入力 カメラ:4チャンネル、BNC、アラーム:8 対応 サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど 機能 ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズーム インターフェース 画面表示:HDMI×1、VGA×1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(100M)、USB: 2ポート(USB 2.0×2)、RS485:1ポート、PTZ制御 解像度 録画:4K、6MP、5MP、4K-N、4MP、3MP、4M-N、1080P、 720P、960H、D1、CIF、HDMI:2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、画面表示/HDMI 2560×1440、 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 動作環境 -10℃~+55℃、10%~90% RH 保存環境 -20℃~+70℃、0%~90% RH 互換性 ONVIF 16.12、CGI準拠 OS 組み込みLinux プロセッサー 内蔵 入出力 オーディオ:入力4チャンネル、出力1チャンネル、RCA 各種認証 FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1 サンプルレート オーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり) カメラ仕様 【HDCVIカメラ】4K、6MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【IPカメラ入力】4+4チャンネル(各チャンネル最大8MP) 音声圧縮方式 AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM 供給電圧(V) DC12/2A 録画方式 マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止 総質量(kg) 1.9 ストレージ 内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB(ディスク1台あたり)
4チャンネル スマート1U 4ポートPoE ネットワークレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
仕様 (圧縮方式)Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG 質量(kg) 0.5 消費電力(W) 10以下(HDD無し) 電源 DC53V,1.22 A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 204.6×206.4×45.6 対応 (顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(PoE)対応 HDD 1SATAⅢポート、最大10TB 解像度 最大12MP 互換性 ONVIF 動作湿度(%) 10~93 OS 産業用組込みマイクロプロセッサ 保管温度(℃) -10~+55 ネットワークタイプ 10/100 Mbps,RJ-45×1 プロトコル HTTP;HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS;SMTP; UPnP; IP Filter; DDNS; Alarm Server; IP Search(Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.); P2P;Auto Registration 各種認証 FCC:47 CFR FCC Part15,SubpartB,Class A、CE-EMC:EN 55032:2015,Class A;ENIEC 61000-3-2:2019;EN 61000-3-3:2013+A1:2019;EN55024:2010+A1:2015;EN55035:2017;EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD:EN 62368 1:2014+A11:2017 対応ブラウザ Chrome、IE9以降、Firefox HDMI規格 1Port USB 2USBポート(USB2.0)
8チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド PoC内蔵 デジタルビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応
最大12チャンネル IPカメラ入力
遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
LiteシリーズPoCカメラ (8チャンネル)、ProシリーズPoCカメラ(4チャンネル)入力をサポート
仕様 【 双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【 録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:メインストリーム:4K(1fps~7fps)、6MP(1fps~10fps)、 5MP(1fps~12fps)、4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【 ビットレート】32Kbps~8192Kbps(1チャンネルあたり)、【録画間隔】1分~60分(初期値:60分)、事前録画:1秒~30秒、 事後録画:10秒~300秒、オーディオ【 ビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【画面表示】OSD表示情報:カメラタイトル、時刻、ビデオロス、カメラロック、 モーション検知、録画、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【映像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4/9、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク 適合 スマートフォン:iPhone、iPad、Android 質量(kg) 1.35(HDDを除く) 外形寸法(mm) Mini 1U、325×255×55 消費電力(W) 15未満(HDDを除く) 表示 【画面分割】IP拡張モード無効時:1/4/8/9 IP拡張モード有効時:1/4/8/9/16 対応 サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど 機能 ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 SNMP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズーム インターフェース 画面表示:HDMI × 1、 VGA × 1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(1000M)、USB:USB 2.0×1、USB 3.0×1、RS485:1ポート、PTZコントローラ 解像度 録画:4K、6MP、5MP、4MP、3MP、4M-N、1080P、720P、960H、 D1、CIF 、画面表示/HDMI 1920×1080、 1280×1024、 1280×720、VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 動作環境 -10℃~+55℃、10%~90% RH 保存環境 -20℃~+70℃、0%~90% RH 互換性 ONVIF 16.12、CGI準拠 最大出力電力(W) 72未満 OS Embedded LINUX プロセッサー Embedded 入出力 オーディオ:入力 × 1、出力 × 1、RCA 各種認証 FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1 サンプルレート オーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり) アナログ入力 カメラ:8チャンネル、BNC カメラ仕様 【HDCVIカメラ】4K、6MP、5MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】1080P@30fps、720P@30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【PoCカメラ入力】HDCVI PoCカメラ対応、【IPカメラ入力】8+4チャンネル(各チャンネル最大8MP) 音声圧縮方式 AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM 供給電圧(V) DC53 録画方式 マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止 総質量(kg) 2.37 ストレージ 内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB
1U 8ポートPoE ネットワークレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
仕様 (圧縮方式)Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG 質量(kg) 2.57 消費電力(W) 10以下(HDD無し) 電源 AC 100V-240 V, 47-63 Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×329.4×53 対応 (顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(PoE)対応 解像度 最大32MP 互換性 ONVIF 動作湿度(%) 10~93 OS 産業用プロセッサ 保管温度(℃) -10~+55 ネットワークタイプ 1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45) 対応ブラウザ Chrome、IE9以降、Firefox HDMI規格 1Port USB 2USBポート(USB2.0×1、USB3.0×1)