カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)
  • KOITO(小糸製作所)(5)
  • SAMTEC(5)
  • 椿本チエイン(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • エスコ(3)
  • M&H(3)
  • TAKEGAWA(武川)(3)
  • 奥岡製作所(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ワルター(2)
  • シグマ光機(2)
  • サンワサプライ(1)
  • 富士電機(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • カシムラ(1)
  • TDKラムダ(1)
  • ミヤコ自動車(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p15d-30」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド デジタルビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)4チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド デジタルビデオレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応 最大 6チャンネル IPカメラ入力 遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
仕様【双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:第1チャンネル4K(1fps~7fps)、 6MP(1fps~10fps)、5MP(1fps~12fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、その他4K-N(1fps~7fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【ビットレート】32Kbps~6144Kbps(1チャンネルあたり)、【オーディオビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android質量(kg)1.2外形寸法(mm)Mini 1U、32×255×55消費電力(W)10未満出力リレー:3表示【画面分割】 IP拡張モード無効時:1/4 IP拡張モード有効時:1/4/8入力カメラ:4チャンネル、BNC、アラーム:8対応サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズームインターフェース画面表示:HDMI×1、VGA×1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(100M)、USB: 2ポート(USB 2.0×2)、RS485:1ポート、PTZ制御解像度録画:4K、6MP、5MP、4K-N、4MP、3MP、4M-N、1080P、 720P、960H、D1、CIF、HDMI:2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、画面表示/HDMI 2560×1440、 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720動作環境-10℃~+55℃、10%~90% RH保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH互換性ONVIF 16.12、CGI準拠OS組み込みLinuxプロセッサー内蔵入出力オーディオ:入力4チャンネル、出力1チャンネル、RCA各種認証FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1サンプルレートオーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり)カメラ仕様【HDCVIカメラ】4K、6MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【IPカメラ入力】4+4チャンネル(各チャンネル最大8MP)音声圧縮方式AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM供給電圧(V)DC12/2A録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止総質量(kg)1.9ストレージ内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB(ディスク1台あたり)
8チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド PoC内蔵 デジタルビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)8チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド PoC内蔵 デジタルビデオレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応 最大12チャンネル IPカメラ入力 遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS) LiteシリーズPoCカメラ (8チャンネル)、ProシリーズPoCカメラ(4チャンネル)入力をサポート
仕様【 双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【 録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:メインストリーム:4K(1fps~7fps)、6MP(1fps~10fps)、 5MP(1fps~12fps)、4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【 ビットレート】32Kbps~8192Kbps(1チャンネルあたり)、【録画間隔】1分~60分(初期値:60分)、事前録画:1秒~30秒、 事後録画:10秒~300秒、オーディオ【 ビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【画面表示】OSD表示情報:カメラタイトル、時刻、ビデオロス、カメラロック、 モーション検知、録画、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【映像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4/9、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android質量(kg)1.35(HDDを除く)外形寸法(mm)Mini 1U、325×255×55消費電力(W)15未満(HDDを除く)表示【画面分割】IP拡張モード無効時:1/4/8/9 IP拡張モード有効時:1/4/8/9/16対応サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 SNMP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズームインターフェース画面表示:HDMI × 1、 VGA × 1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(1000M)、USB:USB 2.0×1、USB 3.0×1、RS485:1ポート、PTZコントローラ解像度録画:4K、6MP、5MP、4MP、3MP、4M-N、1080P、720P、960H、 D1、CIF 、画面表示/HDMI 1920×1080、 1280×1024、 1280×720、VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720動作環境-10℃~+55℃、10%~90% RH保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH互換性ONVIF 16.12、CGI準拠最大出力電力(W)72未満OSEmbedded LINUXプロセッサーEmbedded入出力オーディオ:入力 × 1、出力 × 1、RCA各種認証FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1サンプルレートオーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり)アナログ入力カメラ:8チャンネル、BNCカメラ仕様【HDCVIカメラ】4K、6MP、5MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】1080P@30fps、720P@30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【PoCカメラ入力】HDCVI PoCカメラ対応、【IPカメラ入力】8+4チャンネル(各チャンネル最大8MP)音声圧縮方式AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM供給電圧(V)DC53録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止総質量(kg)2.37ストレージ内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB
rp35 p15d-30特集