カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)
  • 古河電工(古河電気工業)(34)
  • 未来工業(1)
  • 日動電工(14)
  • エスコ(4)
  • New-Era(ニューエラー)(27)
  • 鶴見製作所(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 室本鉄工(1)
  • 外山電気(1)
  • セイユー(1)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfs16」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PoEスイッチングHUB Dahua(ダーファ・テクノロジー)PoEスイッチングHUBDahua(ダーファ・テクノロジー)
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷
仕様PoE:対応、マネージド:対応、レイヤー2寸法(mm)440×300×44電源(V)AC100~240消費電力(W)アイドリング時:10、全負荷:240動作温度(℃)-10~+55グリーン購入法適合使用湿度範囲(%RH)10~90以下
PoEギガビットマネージドスイッチ Dahua(ダーファ・テクノロジー)PoEギガビットマネージドスイッチDahua(ダーファ・テクノロジー)
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
レイヤー2ネットワーク管理PoEスイッチIEEE802.3afおよびIEEE802.3at規格準拠Hi-PoE 60W対応冗長ネットワーク: STP/RSTP/MSTPIPv4/IPv6およびDHCPに対応SNMPベースのネットワーク管理構成:Web、Telnet、CLIコマンドQoS(IEEE802.1p/1Q)、CoS/ToSで決定をサポートIEEE802.1X、SNMP v1/v2c/v3、HTTPS、SSH/SSLにより ネットワークセキュリティを強化大容量データキャッシュ(4M)、リアルタイム伝送MACアドレスの自動学習およびエージング、 MACアドレステーブル8K強固なEMC対策設計
仕様【RS232シリアルコンソール】RS232 x 1、RJ45コネクター(コンソールケーブル 付属)、115.2Kbps、8、N、1容量スイッチング:52Gbps電源(V)AC100~240(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×44保護耐雷:コモンモード2KV ディファレンシャルモード1KVプロトコルPoE:IEEE802.3af、IEEE802.3at、Hi-PoE動作温度範囲(℃)-10~55周囲湿度(%)5~95容量(MB)パケットバッファ:4
16ポート PoEスイッチ Dahua(ダーファ・テクノロジー)16ポート PoEスイッチDahua(ダーファ・テクノロジー)
67,980税込74,778
1台
7日以内出荷
レイヤ2 ネットワークマネージメント PoE スイッチ IEEE802.3af、 IEEE802.3at 規格に準拠 STP/RSTP に対応 IEEE802.3、 IEEE802.3u、 IEEE802.3ab/z、 IEEE802.3X の規格に準拠 IP アドレスとユーザーパスワードのワンキーリカバリーに対応
質量(kg)3.54容量スイッチング:24.8G電源(V)AC100~240ポート数16接続方式10/100/1000 Base-Tx 2、1000 Base-X x 2、10/100 Base-T(POE +1#) x 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×263×44.5転送レートパケット:8.33Mpps保護耐雷:コモンモード2KV ディファレンシャルモード1KVプロトコルPoE:IEEE802.3af、 IEEE802.3at供給電源PoE:各電源30W以下、総合250W以下動作温度範囲(℃)-10~55周囲湿度(%)10~90
関連キーワード
pf16特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pf16