スイッチングハブ (3) 伝送・中継器関連 防犯カメラ用 (2) ブランド: Dahua(ダーファ・テクノロジー)すべて解除
PoE エクステンダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷
外形寸法(mm) 79×52×23 消費電力(W) 3以下 温度範囲(℃) -30~65 本体質量(kg) 0.057 RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送距離 PFT1200と連携し、レベル 2 のPoE エクステンダーと、 3 台の IPカメラ 消費電力 8W 以下 とカスケード接続が可能(初めのエクステンダーは 1 台のIP カメラに接続、 2 台目のエクステンダーの OUT ポートとカメラポートに、 IP カメラを各 1台接続 伝送距離は 300m) 湿度範囲(%) 10~90
PoEスイッチングHUB Dahua(ダーファ・テクノロジー) 翌々日出荷
仕様 PoE:対応、マネージド:対応、レイヤー2 寸法(mm) 440×300×44 電源(V) AC100~240 消費電力(W) アイドリング時:10、全負荷:240 動作温度(℃) -10~+55 グリーン購入法 適合 使用湿度範囲(%RH) 10~90以下
4ポートPoE スイッチ(アンマネージド) Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷
仕様 ●マネージド:非対応●レイヤー:非対応 寸法(mm) 150×100×30 電源(V) DC53 消費電力(W) アイドリング時:2.5、全負荷:最大60 使用湿度範囲 5%~95%以下 定格出力電力(W) 合計60 以下 動作温度(℃) -30~+65 RoHS指令(10物質対応) 対応 PoE対応 4ポート対応
PoEギガビットマネージドスイッチ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
レイヤー2ネットワーク管理PoEスイッチIEEE802.3afおよびIEEE802.3at規格準拠Hi-PoE 60W対応冗長ネットワーク: STP/RSTP/MSTPIPv4/IPv6およびDHCPに対応SNMPベースのネットワーク管理構成:Web、Telnet、CLIコマンドQoS(IEEE802.1p/1Q)、CoS/ToSで決定をサポートIEEE802.1X、SNMP v1/v2c/v3、HTTPS、SSH/SSLにより ネットワークセキュリティを強化大容量データキャッシュ(4M)、リアルタイム伝送MACアドレスの自動学習およびエージング、 MACアドレステーブル8K強固なEMC対策設計
仕様 【RS232シリアルコンソール】RS232 x 1、RJ45コネクター(コンソールケーブル 付属)、115.2Kbps、8、N、1 容量 スイッチング:52Gbps 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×300×44 保護 耐雷:コモンモード2KV ディファレンシャルモード1KV プロトコル PoE:IEEE802.3af、IEEE802.3at、Hi-PoE 動作温度範囲(℃) -10~55 周囲湿度(%) 5~95 容量(MB) パケットバッファ:4
60W Hi-PoE ミッドスパン Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷
外形寸法(mm) 150×70×39 温度範囲(℃) -30~65 本体質量(kg) 0.39 RoHS指令(10物質対応) 対応 湿度範囲(%) 10~90 PoE対応 電源供給:PoE、PoE +、Hi PoE
16ポート PoEスイッチ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
レイヤ2 ネットワークマネージメント PoE スイッチ
IEEE802.3af、 IEEE802.3at 規格に準拠
STP/RSTP に対応
IEEE802.3、 IEEE802.3u、 IEEE802.3ab/z、 IEEE802.3X の規格に準拠
IP アドレスとユーザーパスワードのワンキーリカバリーに対応
質量(kg) 3.54 容量 スイッチング:24.8G 電源(V) AC100~240 ポート数 16 接続方式 10/100/1000 Base-Tx 2、1000 Base-X x 2、10/100 Base-T(POE +1#) x 16 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 442×263×44.5 転送レート パケット:8.33Mpps 保護 耐雷:コモンモード2KV ディファレンシャルモード1KV プロトコル PoE:IEEE802.3af、 IEEE802.3at 供給電源 PoE:各電源30W以下、総合250W以下 動作温度範囲(℃) -10~55 周囲湿度(%) 10~90
8ポートPoE付き 11ポート アンマネージド デスクトップ型スイッチ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷
仕様 ●マネージド:非対応●レイヤー:非対応 寸法(mm) 150×110×42 電源(V) DC47~57 消費電力(W) アイドリング時:5、全負荷:最大120 使用湿度範囲 5%~95%以下 定格出力電力(W) ポート1~2:90以下、ポート3~8:30以下、合計120以下 動作温度(℃) -30~+65 RoHS指令(10物質対応) 対応 PoE対応 8ポート対応
1U 8ポートPoE ネットワークレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
仕様 (圧縮方式)Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG 質量(kg) 2.57 消費電力(W) 10以下(HDD無し) 電源 AC 100V-240 V, 47-63 Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×329.4×53 対応 (顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(PoE)対応 解像度 最大32MP 互換性 ONVIF 動作湿度(%) 10~93 OS 産業用プロセッサ 保管温度(℃) -10~+55 ネットワークタイプ 1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45) 対応ブラウザ Chrome、IE9以降、Firefox HDMI規格 1Port USB 2USBポート(USB2.0×1、USB3.0×1)
16ポートPoE付き 20ポート マネージド ギガビット デスクトップ型スイッチ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷
仕様 ●マネージド:対応●レイヤー:レイヤー2 寸法(mm) 440×300×44 電源(V) AC100~240 消費電力(W) アイドリング時:20以下、全負荷:最大240 使用湿度範囲 5%~95%以下 定格出力電力(W) 合計240以下 動作温度(℃) -10~+55 RoHS指令(10物質対応) 対応 PoE対応 16ポート対応
4チャンネル スマート1U 4ポートPoE ネットワークレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
仕様 (圧縮方式)Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG 質量(kg) 0.5 消費電力(W) 10以下(HDD無し) 電源 DC53V,1.22 A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 204.6×206.4×45.6 対応 (顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(PoE)対応 HDD 1SATAⅢポート、最大10TB 解像度 最大12MP 互換性 ONVIF 動作湿度(%) 10~93 OS 産業用組込みマイクロプロセッサ 保管温度(℃) -10~+55 ネットワークタイプ 10/100 Mbps,RJ-45×1 プロトコル HTTP;HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS;SMTP; UPnP; IP Filter; DDNS; Alarm Server; IP Search(Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.); P2P;Auto Registration 各種認証 FCC:47 CFR FCC Part15,SubpartB,Class A、CE-EMC:EN 55032:2015,Class A;ENIEC 61000-3-2:2019;EN 61000-3-3:2013+A1:2019;EN55024:2010+A1:2015;EN55035:2017;EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD:EN 62368 1:2014+A11:2017 対応ブラウザ Chrome、IE9以降、Firefox HDMI規格 1Port USB 2USBポート(USB2.0)
ネットワークビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
対応 SMD・顔検出・顔認識 HDD 2SATAポート、最大20TB 解像度 最大12MP 互換性 ONVIF OS 組込みLinux RoHS指令(10物質対応) 対応 圧縮方法 Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264 対応ブラウザ Chrome、IE、Safari、Edge、Firefox HDMI規格 1Port USB 2 (前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
5メガピクセル ウィズマインド ネットワーク フィッシュアイカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
1/2.7″ 5 メガピクセル プログレッシブ CMOS、 低照度、 高解像度
H.265 & H.264 トリプルストリームエンコード
最大 30fps@5M(2592×1944)
WDR(120dB)、 3DNR、 HLC、 BLC対応
マルチネットワーク監視:WEB ビューア、 CMS(DSS / PSS)、 DMSS
マイク内蔵
1.4mm フィッシュアイレンズ
マイクロSDカード 256GB、 IP67、 PoE
防水防塵 / 耐衝撃性能 IP67 / IK10
DC12V / 1A、 PoE対応
ヒートマップ、 ピープルカウント対応
仕様 【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~55° 回転:0°~355°、【ヒートマップ】対応、【IVS】トリップワイヤー、侵入検知、【ピープルカウント】最大 4 つのエリアをサポート、レポート出力、【インテリジェントサーチ】インテリジェント検索、イベント抽出、【ビデオ圧縮方式】H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG(サブストリーム)、【スマートコーデック】H.265+/H.264+、【ストリーミング能力】3 、【ビットレート制御】CBR/VBR、【ビットレート】H.264:3Kbps~8192Kbps、H.265:3Kbps~8192Kbps、【Day/Night】カラー/白黒 、【BLC モード】BLC/HLC/WDR(120dB)、【シーン調整】対応、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、【ノイズリダクション】3D DNR、【動き検出】オフ/オン(4ゾーン)、【注目画像領域】対応(4ゾーン)、【プライバシーマスク】対応(4ゾーン)、【ビルトインマイク】対応、【アラームイベント】SD カード無し、SD カードフル、SD カードエラーネットワーク切断、IP アドレスコンフリク、不正アクセス、動体検知、改ざん検知、トリップワイヤー侵入検知、シーンチェンジ、音声検知、電圧検知、外部アラーム、【最大ユーザーアクセス数】20ユーザー(合計帯域:64Mbps まで)、【エッジストレージ機能】FTP、SFTP、MicroSD カード 256GB、【Web ビューワー】IE:IE8/IE9/IE11、Chrome、Firefox、【マネージメントソフトウェア】SmartPSS、DSS、DMSS 適合 スマートフォン:iOS、Android 材質 筐体:金属 質量(kg) 0.387 電源(V) DC12/1A、PoE ポート数 オーディオ:入力×1、出力×1(RCA ポート)、アラーム:入力×1(5mA/DC3V~5V)、出力×1(300mA/D12V) 消費電力(W) 5.1以下(DC12V)、6以下(PoE) レンズ 固定 制御 フォーカス:固定 有効画素数 2592(H)×1944(V) 寸法(Φ×mm) 外形:110×62 解像度 5M(2592×1944)、3M(2048×1536)UXGA(1600×1200)、1、3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、CIF(352×240) 動作環境 -30℃~+55℃、95%RH 以下 視野角 水平:180°、垂直:180° 防塵防水性能 IP67 焦点距離(mm) 1.4 S/N比 56dB以上 保存環境 -40℃~+60℃、95%RH 以下 耐衝撃性 IK10 互換性 ONVIF、(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、検知 観察 認識 識別 Milestone、Genetec、 P2P ホワイトバランス オート、ナチュラル、街灯、屋外、マニュアル、カスタム 撮影距離(m) 近接:0.2、検知:28、観察:11.2、認識:5.6、識別:2.8 F値 F2.0 シャッタースピード オート/マニュアル、1/3秒~1/100.000秒 マウント M12 ネットワークタイプ SDK と API:対応 プロトコル IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、PPPoE、802.1× 各種認証 CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:ElectromagneticCompatibilityDirective、2014/30/EU、FCC:47CFRFCCPart15、SubpartB、UL/CUL:UL60950-1CAN/CSAC222No.60950-1-07 フレームレート メインストリーム:2592×1944(1~30fps)、サブストリーム:704×480(1~30fps)、サードストリーム:1280×720(1~30fps) 走査方式 プログレッシブ 音声圧縮方式 PCM/G.711a/G.711Mu/G726/AAC イメージセンサー 1/2.7”5メガピクセルプログレッシブCMOS 総質量(kg) 0.502 イーサネット対応 RJ-45(10/100Base-T) 容量(MB) RAM:512、ROM:128
2メガピクセル 32倍ズーム スターライト IR PTZ AIカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
1 / 2.8 "STARVISTMCMOS
強力な32倍光学ズーム
スターライトテクノロジー
最大 50 / 60fps @ 1080P
ディープラーニングベースの自動追跡と境界保護
PoE +をサポート
最大150mのIR距離
SMD PLUS
IP66
適合 スマートフォン:OS/Android 材質 ケーシング:金属 質量(kg) 3.9 制御 イルミネーターのオン/オフ:ズームプリオ/マニュアル/SmartIR 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【パン/チルト/回転範囲】パン:0°-360°: 傾き:-15°- + 90°、【手動制御速度】パン:0.1°/ s-300°/ s: 傾き:0.1°/ s-200°/ s、【プリセット速度】パン:400°/ s: 傾き:300°/ s、【プリセット】300、【旅行】8(ツアーごとに最大32のプリセット)、【スキャン】5、【電源オフメモリ】サポート、【アイドルモーション】プリセット/ツアー/パターン/スキャン、【イベントトリガー】モーション検出、ビデオの改ざん、シーンの変更、ネットワークの切断、IPアドレスの競合、不正アクセス、およびストレージの異常、【IVS】放棄されたオブジェクト/欠落しているオブジェクト、【スマートキャプチャ】人間、自動車、および自動車以外の画像のキャプチャをサポートします。、【境界保護】トリップワイヤーと侵入。ターゲットタイプ(人間と車両)によるアラームトリガーをサポートします。動物、葉のざわめき、明るい光などによって引き起こされる誤警報のフィルタリングをサポートします。、【SMD PLUS】サポート、【自動追跡】サポート、【顔検出】サポート、【ビデオ圧縮】H.265 / H.265 + / H.264 + / H.264 / MJPEG(サブストリーム)、【ストリーミング機能】3ストリーム、【ビットレート制御】可変ビットレート/固定ビットレート、【ビットレート】H.265 / H.264:3 kbps~20、480 kbps、【昼/夜】自動(ICR)/カラー/白黒、【BLC】サポート、【WDR】120 dB、【HLC】サポート、【ゲイン制御】自動/手動、【ノイズ減少】2D / 3D、【モーション検知】サポート、【関心領域(RoI)】サポート、【電子画像安定化(EIS)】サポート、【曇り止め】サポート、【デジタルズーム】16倍、【フリップ】0°/ 180°、【プライバシーマスキング】最大24エリア 寸法(Φ×mm) 186×309(7.32"×12.17") コントロール フォーカス:自動/半自動/手動、アイリス:自動/手動 ズーム(光学/デジタル) 32x 最大解像度 1920(H)×1080(V) 解像度 1080p(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720p(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/ CIF(352×288/352×240) 動作環境 -40℃+ 70℃(-40°F~ + 158°F)、≦95%RH 視野角 H:68.3°~2.2°:V:38.9°~1.3°:D:68.3°~1.4° 防塵防水性能 IP66 焦点距離(mm) 4.9~156、近接:0.1~1.5(0.33フィート~4.92フィート) 保存環境 -30℃~+60℃/90% RH以下 ホワイトバランス 自動、屋内、屋外、追跡、手動、ナトリウムランプ、ナチュラルライト、街路灯 撮影距離(m) 探知:2092 m(6863フィート)、観察:836 m(2742フィート)、認識:418m(1371フィート)、識別:209m(685フィート) パターン 5 絞り F1.35~F4.4 保護 VS6000V雷保護:サージ保護 シャッタースピード 1/3秒~1/30000秒 プロトコル DH-SD、Pelco-P / D(自動認識)、IPv4: IPv6: HTTP: HTTPS: 802.1x: Qos: FTP: SMTP: UPnP: SNMPv1 / v2c / v3(MIB-2): DNS: DDNS: NTP: RTSP: RTP: TCP: UDP: IGMP: ICMP: DHCP: PPPoE: ARP: RTCP: RTMP 各種認証 CE:EN55032 / EN55024 / EN50130-4、FCC:Part15 subpartB、ANSI C63.4-2014 最低被写体照度(Lux) 色:0.005@F1.3、B/W:0.000@F1.3、0(IRライトオン) 照射距離(m) 150(492.13フィート) フレームレート メインストリーム:1080p/1.3M/720p(1ー25/30fps)、サブストリーム1:D1/CIF(1ー25/30fps)、サブストリーム2:720p(1ー25/30fps) 走査方式 プログレッシブ 対応ブラウザ IE7以降のバージョン、クローム42およびそれ以前のバージョンのFirefox 52およびそれ以前のバージョンのSafari ピクセル 2MP 音声圧縮方式 G.711A: G.711Mu: G.726: AAC: G.722.1: G.723: G.729: PCM: MPEG2-Layer2 イメージセンサー 1/2.8"STARVISTMCMOS 容量(GB) ROM:4 、RAM:1 総質量(kg) 7.01 ストレージ FTP:マイクロSDカード(256G):P2P イーサネット対応 RJ-45(10/100Base-T)
2メガピクセル フルHD IR-LED搭載 WDR スマート ネットワーク バレット型カメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
1/2.8″2 メガピクセル プログレッシブ スキャン Exmor R CMOS
H.265/H.264/MJPEG デュアルコーデック対応
スマートトリプルストリームに対応
30fps@1080(1920x1080)
Ultra 3D DNR
スマート検出
インテリジェント機能
2.7 ~ 12mm バリフォーカルモータライズドレンズ
IR LED 最大照射距離:50m
Micro SD メモリ、 IP67、 PoE
適合 スマートフォン:iPhone、iPad、Android、WindowsPhone 形状 防水・暗視型 質量(kg) 1.4 外形寸法(mm) 272.9×94.9×94.9 消費電力(W) 11.5未満(IRonでモータライズ動作) 出力 ビデオ:1ポート レンズ モーターライズ/オートアイリス(DC) 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【ビデオ圧縮方式】H265/H264/MUPEG、【ビットレート】H.264:40Kbps~10Mbps、【Day/Night】 オート(電子式) / カラー / 白黒、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(140dB)、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、【ノイズリダクション】3D、【プライバシーマスク】4エリア、【最大ユーザーアクセス数】20ユーザー インターフェース 【オーディオ】1入力、1出力、【アラーム】2入力:DC5V/5mA、1出力:DC12V/300mA コントロール フォーカス:オート 解像度 1080p(1920×1080)/ 720p(1280×720)/ D1(704×480)/ CIF(352×480) 動作環境 -30℃~+60℃/95% RH以下 視野角 水平:99°~34° 防塵防水性能 IP67 焦点距離(mm) 2.7~12 モーターライズ S/N比 50dB以上 互換性 ONVIF、PSIA、CGI 口径 最大:F1.4 シャッタースピード オート/マニュアル、1/3秒~1/100000秒 マウント ボードイン プロトコル IPv4/IPv6、 HTTP、 HTTPS、 SSL、 TCP/IP、 UDP、 UPnP、 ICMP、 IGMP、 SNMP、 RTSP、 RTP、 SMTP、 NTP、 DHCP、 DNS、 PPPOE、 DDNS、 FTP、 IP Filter、 QoS、 Bonjour 最低被写体照度(Lux) カラー:0.05/F1.4、IRon:0/F1.4 照射距離(m) 最大50 フレームレート メインストリーム:1080P(1~30fpm)、サブストリーム:D1/CIF(1~30fpm)、サードストリーム:1080P/720P/D1(1~30fps) アラーム 1入力/1出力(W) 走査方式 プログレッシブ 音声圧縮方式 オーディオ:G.711a/G.711u/AAC 供給電圧(V) DC12、Poe(802.3af) イメージセンサー 1/2.8”2Mピクセル、ExmorRCMOS 容量(GB) メモッリースロット:マイクロSD 最大128 イーサネット対応 RJ-45(10/100Base-T)
2MP 4倍 スターライト WizSense ネットワーク PTZカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 翌々日出荷
材質 金属 形状 ドーム 質量(kg) 0.5 使用温度範囲(℃) -30~+60 外形寸法(mm) 89×122 電源(V) 12 DC、PoE 消費電力(W) 最大6.1W レンズ 電動式バリフォーカル 保護等級 IP67、IK10 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 Pan: 0°~355°、Tilt: 0°~90° 視野角 水平99.1°~31.9°×垂直53.4°~18°×対角117.7°~36.6° 焦点距離(mm) 2.8~12m S/N比 最大55dB 互換性 ONVIF 保管温度(℃) -30~60 シャッタースピード 1/1秒~1/30,000秒 各種認証 CE:CE-LVD:IEC 62368-1/CE-EMC/EN 55032/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN50130-4 FCC: 47 CFR FCC Part15,Subpart B,ANSI C63.4:2014 最低被写体照度(Lux) 0.005@F1.6(カラー)、0.0005@F1.6(白黒) グリーン購入法 適合 走査方式 プログレッシブ イメージセンサー 1/2.8インチ CMOS ストレージ FTP;microSDカード(最大512GB対応); NAS
2メガピクセル バレット型 マイク内蔵 固定焦点 デュアルライト搭載 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 翌々日出荷
材質 金属 形状 バレット型 質量(kg) 0.48 外形寸法(mm) 166.2×70×70 消費電力(W) 基本:1.6(DC12 V): 1.9 (PoE)最大(DR+H.265+暖色点灯+インテリジェンス ): 3.8 (DC12 V): 4.4 (PoE) 電源 DC12 V/PoE レンズ 固定焦点 制御 IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級 IP67 有効画素数 1920(H)×1080(V)、2MP 機能 【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、IVS、SMD plus、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアル 視野角 水平107°×垂直56°×対角127° 焦点距離(mm) 2.8 S/N比 56dB以上 互換性 ONVIF 動作温度(℃) -40~60 動作湿度(%) 95未満 保管温度(℃) -40~+60 使用場所 屋内外 シャッタースピード 1/3秒~1/100,000秒 各種認証 CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: ElectromagneticCompatibility Directive2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15,Subpart B 最低被写体照度(Lux) 0.002 @F1.6(カラー、30 IRE)0.0002@F1.6(B/W、30 IRE)0(IRオン) 照射距離(m) 30(IR)、30(暖色ライト) 走査方式 プログレッシブ イメージセンサー 1/2.8 CMOS ストレージ FTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、
2メガピクセル ドーム型 マイク内蔵 バリフォーカルレンズ ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 翌々日出荷
材質 金属 形状 ドーム型 質量(kg) 0.52 外形寸法(mm) 93.4×122 消費電力(W) 基本:1.8(DC12 V): 2.6 (PoE)最大(DR +IR オン H.265+ インテリジェンス ): 6.3 (DC12 V): 7.2 (PoE) 電源 DC12 V/PoE レンズ 電動バリフォーカル 制御 IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級 IP67、IK10 有効画素数 1920(H)×1080(V)、2MP 機能 【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~67°、回転: 0°~355°、IVS、SMD plus、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアル インターフェース 【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC 視野角 水平108°×垂直56°×対角131° 焦点距離(mm) 2.7~13.5 S/N比 56dB以上 互換性 ONVIF 動作温度(℃) -30~60 動作湿度(%) 95未満 保管温度(℃) -30~+60 使用場所 屋内外 シャッタースピード 1/3秒~1/100,000秒 各種認証 CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC:Electromagnetic CompatibilityDirective2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B 最低被写体照度(Lux) 0.002 @F1.5(カラー、30 IRE)0.0002@F1.5(B/W、30 IRE)0(IRオン) 照射距離(m) 40 走査方式 プログレッシブ イメージセンサー 1/2.8 CMOS ストレージ FTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)
4MP スマートデュアルライト アクティブ抑止 固定焦点 バレット型 WizSense ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 翌々日出荷
材質 金属、プラスチック 形状 バレット 質量(kg) 1 使用温度範囲(℃) -40~+60 外形寸法(mm) 288.4×94.4×84.7 電源(V) 12 DC、PoE レンズ 固定焦点 制御 IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級 IP67 有効画素数 2688(H)×1520(V) 機能 Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~90°、Rotation: 0°~360° 焦点距離(mm) 2.8m S/N比 最大56dB 互換性 ONVIF 保管温度(℃) -40~60 シャッタースピード 1/3秒~1/100,000秒 グリーン購入法 適合 走査方式 プログレッシブ イメージセンサー 1/2.7インチ CMOS ストレージ FTP;SFTP; microSDカード(最大256GB対応); NAS
2メガピクセル 25倍ズーム PTZネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 翌々日出荷
質量(kg) 2.4 外形寸法(mm) 270.4×160 消費電力(W) 基本:9、最大20(IR+アラーム+PTZ ) 電源 DC12 V/PoE レンズ 電動バリフォーカル 制御 ズームプリオ/ マニュアル / スマート IR 保護等級 IP66/TVS 6000 V 耐雷 ; サージ保護:過電流 有効画素数 1920(H)×1080(V)、2MP 機能 【パン、チルト、範囲】パン:0°~360°、チルト:-15°~90°、オートフリップ: 180°、【逆光補正】BLC/WDR/HLC、【ノイズリダクション】2D NR/ 3D NR、【ホワイトバランス】オート、エリアホワイトバランス、【ゲインコントロール】オート、マニュアル インターフェース 【オーディオ入力】1チャンネル【音声入力】1チャンネル【アラーム入力】2チャンネル入力【アラーム出力】1チャンネル出力 視野角 水平58.5°×垂直33.2°×対角67.5° 焦点距離(mm) 4.8~120 互換性 ONVIF 動作温度(℃) -40~70 動作湿度(%) 95未満 保管温度(℃) -40~+70 使用場所 屋内外 シャッタースピード 1/1秒~1/30,000秒 各種認証 CE-EMC:EN55032;EN61000 3 3;EN61000 3 2; EN50130-4; EN 55035、CE-LVD: EN 62368-1、FCC:47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4、UL: UL62368-1 最低被写体照度(Lux) 0.005 @F1.6(カラー0.0005@F1.6(B/W)0(IRオン) 照射距離(m) 100 走査方式 プログレッシブ イメージセンサー 1/2.8 CMOS ストレージ FTP、SFTP、Micro SD カード(最大512GB 対応)、NAS
固定焦点 バレット型 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷
材質 プラスチック製ドームカバー+金属 形状 バレット型 質量(kg) 0.48 電源(V) DC12、PoE レンズ 固定焦点 制御 IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級 IP67 機能 【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR 相対湿度 95%未満 焦点距離(mm) 2.8 S/N比 56dB以上 互換性 ONVIF ホワイトバランス オート 保管温度(℃) -40~+60 使用場所 屋外、屋内 シャッタースピード 1/3秒~1/100000秒 各種認証 CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B 照射距離(m) 30(IR) 動作温度範囲(℃) -40~+60 走査方式 プログレッシブ ゲインコントロール オート、マニュアル ストレージ FTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
5MP メーター監視用ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 欠品中
材質 金属 質量(kg) 0.166 外形寸法(mm) 66×65×31.6 消費電力(W) 最大:5.8(PoE) 電源 DC 12V(±30%):PoE、(802.3af) 制御 IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応 保管条件: -40℃~+60℃ 保護等級 IP67 有効画素数 2560(H)×1920(V) 機能 【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート 動作環境 -40℃~+60℃ 視野角 水平:79.6°×垂直:63.8°×対角:93,4° 焦点距離(mm) 3.6 S/N比 56dB以上 互換性 ONVIF シャッタースピード 1/3秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 - 最低被写体照度(Lux) 0.02@F1.0、0 IR on 照射距離(m) 0.5 走査方式 プログレッシブ イメージセンサー 固定焦点 ストレージ FTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
4MP IR バレット型 WizMind ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷 から 7日以内出荷
質量(kg) 1.65 外形寸法(mm) 345.6×134.2×135.1 保護等級 IP67、IK10 互換性 ONVIF 最低被写体照度(Lux) 0.0005@F1.0(カラー、30IRE)、0.0002@F1.0(白黒、30IRE)、0(illuminator on) 照射距離(m) 60 走査方式 プログレッシブ
2MP 25倍ズーム ネットワークPTZカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷
材質 ー 質量(kg) 2.5 外形寸法(mm) 170.4×171.1 消費電力(W) 最大:20(illuminator on+fan on+PTZ) 電源 DC 12V、2A±10% (included):PoE(802.3af) 制御 IRオン/オフ、マニュアル 対応 保管条件:- 保護等級 TVS 6000V耐雷性、IP66 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】2D NR、3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル 動作環境 -40℃~+65℃ 視野角 水平:58.5°~2.8°×垂直:33.2°~1.5°×対角:67.5°~3.2° 焦点距離(mm) 4.8~120 S/N比 55dB以上 互換性 ONVIF シャッタースピード 1秒~1/30000秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE: EN55032/EN55024/EN50130-4、FCC:Part15、subpartB、ANSI C63.4-2014、UL:UL62368-1 最低被写体照度(Lux) 0.005@F1.6(Color)、0 IR on 照射距離(m) 100 走査方式 プログレッシブ イメージセンサー 電動式バリフォーカル ストレージ FTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
4倍ズーム スターライト IR搭載 ネットワークPTZカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷
材質 ー 質量(kg) 0.5 外形寸法(mm) 65.7×128.0 消費電力(W) 最大:13(illuminator on) 電源 DC 12V、2A±10%:PoE(802.3af) 制御 IRオン/オフ、マニュアル 対応 保管条件:- 保護等級 TVS 6000V耐雷性、IP66、IK08 機能 【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】2D NR、3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵 動作環境 -30℃~+60℃ 焦点距離(mm) 2.8~12 S/N比 55dB以上 互換性 ONVIF シャッタースピード 1秒~1/30000秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 最低被写体照度(Lux) 0.005@F1.8(Color、30 IRE)、0 IR on 照射距離(m) 20 走査方式 プログレッシブ イメージセンサー 電動式バリフォーカル ストレージ FTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
4MP 車番認証カメラ(ナンバープレート認証) Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷
材質 アルミ合金+プラスチック 質量(kg) 2.3 外形寸法(mm) 395.0×120.8×127.8 消費電力(W) 最大:17 電源 DC 12V、2A&POE(802.3at)、Type2、Class4(44V~57V)、0.455A~0.351A、最大20W 制御 IRオン/オフ、マニュアル 対応 保管条件: -30℃~+65℃ 保護等級 IP67、IK10 有効画素数 2688(H)×1520(V) 機能 【逆光補正】BLC/HLC/WDR(140dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵 速度 (最大検出)80km/h 動作環境 -40℃~+70℃ 視野角 水平:92°~46.1°×垂直:49°~26°×対角:109°~52.8° 焦点距離(mm) 2.7~12 S/N比 56dB以上 互換性 ONVIF シャッタースピード 1/25秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE-EMC、CE-LVD、CE-RED、FCC 最低被写体照度(Lux) 0.001@F1.4(Color、30 IRE)、0 IR on 照射距離(m) 10(ANPR)、30(ビデオ監視) 走査方式 プログレッシブ イメージセンサー 電動式バリフォーカル ストレージ Bult-in TFカード対応、Kingston対応:16GB、32GB、128GB、256GB、Dahuaカード:16GB、32GB、128GB、256GB、SanDisk:16GB、32GB、128GB、256GB
赤青フラッシュライト バレット型 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 5日以内出荷 から 7日以内出荷
材質 金属+プラスチック 形状 BOX型 質量(kg) 1 外形寸法(mm) 288.4×94.4×84.7 電源(V) DC12/PoE レンズ 固定焦点 制御 IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級 IP67 インターフェース 【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC 焦点距離(mm) 2.8 S/N比 56dB以上 互換性 ONVIF 保管温度(℃) -40~+60 使用場所 屋内、屋外 シャッタースピード 1/3秒~1/100000秒 動作温度範囲(℃) -40~+60 走査方式 プログレッシブ ストレージ FTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、NAS 相対湿度(%RH) 95未満
バリフォーカルレンズ バレット型 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
材質 プラスチック製ドームカバー+金属 形状 バレット型 質量(kg) 0.73 外形寸法(mm) 238.5×90.7×90.7 電源(V) DC12、PoE レンズ バリフォーカルレンズ 制御 IRオン/オフ:オート/マニュアル 機能 【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR 相対湿度 95%未満 焦点距離(mm) 2.7~13.5 S/N比 56dB以上 互換性 ONVIF ホワイトバランス オート 保管温度(℃) -40~+60 使用場所 屋外、屋内 シャッタースピード 1/3秒~1/100000秒 各種認証 CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B 照射距離(m) 60(IR) 動作温度範囲(℃) -30~+60 走査方式 プログレッシブ ゲインコントロール オート、マニュアル ストレージ FTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
4MP スマートデュアルライト 電動バリフォーカルレンズ バレット型ネットワーク カメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
材質 金属+プラスチック 質量(kg) 1.05 外形寸法(mm) 288.4×94.4×84.7 消費電力(W) 最大:9.2(PoE) 電源 DC 12V/PoE (802.3af) 制御 IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応 保管条件: -40℃~+60℃ 保護等級 IP67 有効画素数 2688(H)×1520(V) 機能 【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、デュアルマイク内蔵、スピーカー 動作環境 -30℃~+60℃ 視野角 水平:103°~33°×垂直:54°~18°×対角:124°~38° 焦点距離(mm) 2.7~13.5 S/N比 56dB以上 互換性 ONVIF シャッタースピード 1/3秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC: Electromagnetc Compatbility Directve 、2014/30/EU 最低被写体照度(Lux) 0.003@F1.0(Color、30 IRE)、0 IR on 照射距離(m) 50(IR)、40(war light) 走査方式 プログレッシブ イメージセンサー 電動式バリフォーカル ストレージ FTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
5MP IR搭載 電動バリフォーカルレンズ ドーム型ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
材質 金属 形状 ドーム型 電源 DC 12V/PoE (802.3af) 制御 IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応 保管条件: -40℃~+60℃ 保護等級 IP67、IK10 有効画素数 2960(H)×1668(V) 動作環境 -30℃~+60℃ 焦点距離(mm) 2.7~13.5 S/N比 56dB以上 互換性 ONVIF シャッタースピード 1/3秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 40 走査方式 プログレッシブ イメージセンサー 電動式バリフォーカル ストレージ FTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
2メガピクセル ウェッジドーム型 マイク内蔵 固定焦点 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
材質 金属 形状 ウェッジドーム型 質量(kg) 0.423 外形寸法(mm) 64.8×111 消費電力(W) 基本:3.8(DC12 V): 4.6 (PoE)最大(DR+IRオン+インテリジェンス ): 5.9 (DC12 V): 7.2 (PoE) 電源 DC12 V/PoE レンズ 固定焦点 制御 IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級 IP67、IK10 有効画素数 1920(H)×1080(V)、2MP 機能 【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:20°~70°、回転: 0°~355°、IVS、SMD 4.0、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアル インターフェース 【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC 視野角 水平137°×垂直56°×対角127° 焦点距離(mm) 2.8 S/N比 56dB以上 互換性 ONVIF 動作温度(℃) -40~60 動作湿度(%) 95未満 保管温度(℃) -40~+60 使用場所 屋内外 シャッタースピード 1/3秒~1/100,000秒 各種認証 CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: ElectromagneticCompatibility Directive2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15,Subpart B、UL/CUL:UL62368-1 &CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14 最低被写体照度(Lux) 0.002 @F1.4(カラー、30 IRE)0.0002@F1.4(B/W、30 IRE)0(IRオン) 照射距離(m) 30 走査方式 プログレッシブ イメージセンサー 1/2.8 CMOS ストレージ FTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、NAS
5MP IR搭載 固定焦点 バレット型ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
材質 金属 質量(kg) 0.48 外形寸法(mm) 166.2×70×70 消費電力(W) 最大:5.0(PoE) 電源 DC 12V/PoE (802.3af) 制御 IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応 保管条件: -40℃~+60℃ 保護等級 IP67 有効画素数 2960(H)×1668(V) 機能 【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵 動作環境 -40℃~+60℃ 視野角 水平:111°×垂直:58°×対角:132° 焦点距離(mm) 2.8 S/N比 56dB以上 互換性 ONVIF シャッタースピード 1/3秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 最低被写体照度(Lux) 0.007@F1.6(Color、30 IRE)、0 IR on 照射距離(m) 30 走査方式 プログレッシブ イメージセンサー 固定焦点 ストレージ FTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
IR搭載 電動バリフォーカルレンズ バレット型ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
材質 金属 質量(kg) 0.74 外形寸法(mm) 238.5×90.7×90.7 電源 DC 12V/PoE (802.3af) 制御 IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応 保管条件: -40℃~+60℃ 保護等級 IP67 機能 【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵 動作環境 -30℃~+60℃ 視野角 水平:113°~31°×垂直:58°~18°×対角:138°~36° 焦点距離(mm) 2.7~13.5 S/N比 56dB以上 互換性 ONVIF シャッタースピード 1/3秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 60 走査方式 プログレッシブ イメージセンサー 電動式バリフォーカル ストレージ FTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
IR搭載 360度全方位レンズ ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
制御 IRオン/オフ、オート:マニュアル S/N比 - 互換性 ONVIF シャッタースピード 1/3秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 10 走査方式 プログレッシブ イメージセンサー 固定焦点
4メガピクセル 固定焦点 マイク内蔵 広角バレット型 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
材質 プラスチック製ドームカバー+金属 形状 バレット型 質量(kg) 0.82 外形寸法(mm) 249.3×90.7×90.4 電源(V) DC12、PoE 消費電力(W) 6.5 レンズ 固定焦点 制御 IRオン/オフ:オート 保護等級 IP67 有効画素数 2880(H)×1620(V) 機能 【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR 相対湿度 95%未満 視野角 水平~180°×垂直~78°×対角~180°(LDC is disabled) 焦点距離(mm) 2.1 S/N比 56dB以上 互換性 ONVIF ホワイトバランス オート 保管温度(℃) -40~+60 使用場所 屋外、屋内 シャッタースピード 1/3秒~1/100000秒 各種認証 CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL62368-1 CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14 最低被写体照度(Lux) 0.01/F2.0(Color、30IRE) 照射距離(m) 20(IR) 動作温度範囲(℃) -40~+60 走査方式 プログレッシブ イメージセンサー 1/2.7 CMOS ゲインコントロール オート、マニュアル ストレージ FTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)
4メガピクセル バリフォーカルレンズ 双方向通話 フルカラー 暖色LED搭載 バレット型 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
材質 プラスチック製ドームカバー+金属 形状 バレット型 質量(kg) 1 外形寸法(mm) 288.4×94.4×84.7 電源(V) DC12、PoE、ePoE 消費電力(W) 9.3 レンズ バリフォーカルレンズ 制御 IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級 IP67 有効画素数 2688(H)×1520(V) 機能 【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:20°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR 相対湿度 95%未満 視野角 水平48~115°×垂直27~59°×対角55~142° 焦点距離(mm) 2.7~12 S/N比 56dB以上 互換性 ONVIF ホワイトバランス オート 保管温度(℃) -40~+60 使用場所 屋外、屋内 シャッタースピード 1/3秒~1/100000秒 各種認証 CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 最低被写体照度(Lux) 0.0005/F1.0 照射距離(m) 70(IR) 動作温度範囲(℃) -30~+60 走査方式 プログレッシブ イメージセンサー 1/1.8 CMOS ゲインコントロール オート、マニュアル ストレージ FTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
8MP IR搭載 電動バリフォーカルレンズ ドーム型ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
材質 金属 形状 ドーム型 質量(kg) 0.5 外形寸法(mm) 93.4×122 消費電力(W) 最大:7.2 電源 DC 12V/PoE (802.3af) 制御 IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応 保管条件: -40℃~+60℃ 保護等級 IP67、IK10 有効画素数 3840(H)×2160(V) 機能 【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~75°、回転: 0°~355°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵 動作環境 -30℃~+60℃ 視野角 水平:113°~31°×垂直:58°~18°×対角:138°~36° 焦点距離(mm) 2.7~13.5 S/N比 56dB以上 互換性 ONVIF シャッタースピード 1/3秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 最低被写体照度(Lux) 0.008@F1.5(Color、30 IRE)、0 IR on 照射距離(m) 40 走査方式 プログレッシブ イメージセンサー 電動式バリフォーカル ストレージ FTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
IR搭載 固定焦点 ドーム型ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
材質 金属 形状 ドーム型 制御 IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応 保管条件: -40℃~+60℃ 保護等級 IP67、IK10 焦点距離(mm) 2.8 S/N比 56dB以上 互換性 ONVIF シャッタースピード 1/3秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 30 走査方式 プログレッシブ イメージセンサー 固定焦点 ストレージ FTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS