カテゴリ
- 測定用品(10)
絞り込み
ブランド
- OWON(オウオン)
- IDEC(和泉電気)(14)
- KITZ(キッツ)(9)
- LASCAR(21)
- Merck(メルクミリポア)(20)
- OSG(オーエスジー)(44)
- SecuSTATION(67)
- SMC(83)
- TDK(9)
- VISHAY(11)
- アイリスオーヤマ(24)
- イスカル(25)
- シュナイダーエレクトリック(41)
- ニッサン(18)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(54)
- ホンダ(63)
- マパール(47)
- 京セラ(37)
- 雅(314)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「SCD」の検索結果
特価
関連キーワード

プログラマブル直流電源 SPEシリーズ
OWON(オウオン)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷1チャンネル 最大出力: 150W, 200W, 300W 出力分解能: 10mV / 1mA シーケンス出力: 10ステップ 2.8インチLCD インターフェース: USBデバイス SCPIコマンドをサポート モバイル・デバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート 小型軽量、約1.5kg用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様1チャンネル最大出力: 150W, 200W, 300W出力分解能: 10mV / 1mAシーケンス出力: 10ステップ2.8インチLCDインターフェース: USBデバイスSCPIコマンドをサポートモバイルデバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート(Uモデルは急速充電をサポート)質量(kg)約1.5チャンネル数1ch分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226冷却方式温度制御空冷ファン応答時間過渡(50%-100% 定格負荷):≦1.0msインターフェースUSBデバイスディスプレイ2.8インチ LCD電源電圧変動電圧:≦30mV、電流:≦20mA動作温度(℃)0-40温度係数(ppm/℃)出力(0℃-40℃)・リードバック:電圧100、電流200ロードレギュレーション電圧:≦30mV、電流:≦20mA
ベンチトップオシロスコープ
OWON(オウオン)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷【初心者向けの定番超入門書同梱】 2チャンネル サンプルレート:1GS / s 超薄型ボディ 7インチ高解像度LCD SCPI、およびLabVIEWをサポート用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様インターフェース: USBホスト、USBデバイス、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約1.1分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×152×70インターフェースUSBホスト, USBデバイスディスプレイ7インチLCDサンプルレート1GSa/sメモリ長さ10K
任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG3000シリーズ (80MHz~250MHz、1.25Gサンプル/秒、14bit、2CH)
OWON(オウオン)¥86,980~税込¥95,678~1個4日以内出荷【高性能2CH・1.25GSa/sサンプリング】XDG3000シリーズは最大250MHzの出力周波数(モデルによる)と14ビット分解能を備えた2CH任意波形ファンクション・ジェネレータ。1.25GSa/sの高速サンプリングで高精度波形を再現し、最大1Mポイントの任意波形長に対応。研究・開発・製造テストに最適。 【広帯域&低位相ノイズ設計】位相ノイズ-110dBc/Hz(10kHzオフセット)・スプリアス-70dBcを実現。DC~250MHzの広帯域正弦波出力に加え、矩形・パルス・高調波・任意波形に対応。ジッタ300ps以下で安定性に優れた信号品質を提供。 【多彩な変調・解析機能】AM/FM/PM/PWM/FSK/PSK/ASK/BPSK/OSKなどの多種変調を標準搭載。スイープ、バースト、ハーモニック生成機能を装備し、通信・制御信号評価や電子部品試験に最適。周波数分解能1μHzで微細な波形制御が可能。 【操作性と通信機能】8インチ800×600タッチスクリーンLCDで直感操作可能。USBホスト/デバイス/LAN対応、SCPIコマンドでPC制御をサポート。用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています仕様6種の基本波形と150種のビルトイン波形、変調機能:AM, FM, PM, PWM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK、スイープ機能、バースト機能、周波数カウンタ、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約2.5チャンネル数2ch分解能14ビット、1 μHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90インターフェースUSB ホスト, USB デバイス, LANディスプレイ8インチLCDサンプルレート1.25GSa/sメモリ長さ任意波形長:1M
OWON SDS1000シリーズ デジタル・オシロスコープ 100MHz、4CH SDS1104
OWON(オウオン)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷4チャンネル サンプルレート:1GS / s 超薄型ボディ 7インチ高解像度LCD SCPI、およびLabVIEWをサポート用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様インターフェース: USBホスト、USBデバイス、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約1.1分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×152×70インターフェースUSBホスト, USBデバイスディスプレイ7インチLCDサンプルレート1GSa/sメモリ長さ20K
ベンチトップオシロスコープ
OWON(オウオン)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷2チャンネル サンプルレート:100MS / s 超薄型ボディ 7インチ高解像度LCD SCPI、およびLabVIEWをサポート用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)約1.1分解能垂直分解能:8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×152×70ディスプレイ7インチLCDサンプルレート100MSa/sメモリ長さ10K
1チャンネルDC電源 SPシリーズ (150W~300W、30V~80V/5A~20A、1CH)
OWON(オウオン)¥18,980~税込¥20,878~1台5日以内出荷から33日以内出荷持ち運びに便利な小さなボディ 150W / 最大出力 300W 高分解能: 10mV/1mA 低リップルと低ノイズ 過電圧/過電流保護 インテリジェントな温度制御ファン冷却 3.7 インチ TFT LCD ディスプレイ RS232デジタル通信をサポート SCPI をサポート用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最大出力:150W,200W,300Wシーケンス出力:10ステップインターフェース:USBデバイスSCPIコマンドをサポートモバイルデバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート質量(kg)約3.0チャンネル数1分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×194×295インターフェースRS232ディスプレイ3.7インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応
双方向プログラマブル直流電源 OWH6522シリーズ(チャンネル数:1、出力電圧:0~60V、出力電流:-120A~120A、最大出力電力:-1.8kW~1.8kW)
OWON(オウオン)¥369,800税込¥406,7801台31日以内出荷2U サイズで標準19インチ・ラックに実装可能。3000W のワイドレンジ出力(60V/120A)、確度 最高 0.05%。設定・リードバック分解能 10mV/1mA。CV/CC 優先モードを選択でき、さまざまな負荷特性に対応。最大100ステップの LIST シーケンス・プログラミングと PC 制御に対応。P-V 曲線シミュレーションを内蔵し、太陽電池パネルの I-V 特性を正確に模擬。フルデジタル制御、OVP・OCP・OPP 保護機能を搭載。USB CDC、RS485、Ethernet インターフェースを標準装備、SCPI 対応。3.9インチ TFT カラー・ディスプレイで、変化する波形と試験パラメータをリアルタイムに表示用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析チャンネル数1分解能10mV/1mA定格出力電圧0 - 60Vリップルノイズ(mVp-p)≦80RoHS指令(10物質対応)対応定格出力電流-120A ~120A測定分解能10mV/10mA最大出力電力-1.8kW~1.8kW
大電力プログラマブル直流電源 OWH6500シリーズ(チャンネル数:1、出力電圧:0~1,200V、出力電流:0~20A~0~30A、最大出力電力:12kW~18kW)
OWON(オウオン)¥1,098,000~税込¥1,207,800~1台31日以内出荷6U の標準ラックマウント設計、19インチ・ラックに完全対応。高電圧・大電力用途向けに設計(18kW/1200V/30A、三相入力)、0.05% の高精度制御で長期安定性に優れ、温度ドリフトも低い。設定・リードバック分解能 10mV / 1mA。CV/CC 優先モードを選択でき、さまざまな負荷特性に柔軟に対応。最大100ステップの LIST シーケンス・プログラミングと PC によるリモート制御に対応。P-V 曲線シミュレーションを内蔵し、太陽電池パネルの I-V 特性を正確に模擬。フルデジタル制御、OVP・OCP・OPP 保護機能を搭載。USB CDC、RS485、Ethernet インターフェースを標準装備、SCPI 対応。3.9インチ TFT カラー・ディスプレイで、変化する波形と試験パラメータをリアルタイムに表示用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析チャンネル数1分解能10mV/1mARoHS指令(10物質対応)対応測定分解能10mV/1mA
任意波形/ファンクションジェネレータ DGE1000シリーズ(垂直分解能:14ビット、周波数分解能:1μHz または有効数字7桁、通信インターフェース:USBデバイス、波形長:2~8Kポイント)
OWON(オウオン)¥22,980~税込¥25,278~1台33日以内出荷【最大60MHz・高精度ファンクションジェネレーター】30MHz/60MHz(モデル別)の出力周波数に対応した1チャンネル任意波形発生器。最高300MSa/sのサンプルレート、14ビット垂直分解能、1μHz周波数分解能を備え、電子回路の研究開発、信号評価、品質検査など幅広い用途で高精度な信号生成を実現します。【基本5波形&150種類の任意波形を内蔵】5種類の基本波形と150種類の任意波形を内蔵し、多彩な信号出力に対応。8Kポイントの任意波形長により、さまざまな試験信号を生成可能。電子回路の動作確認、センサー信号の模擬、教育・実験、製品開発など多様な測定環境で活躍します。【AM・FM・PMなど豊富な変調機能】AM、FM、PM、FSKの各種変調に加え、スイープ、バースト出力にも対応。多様な信号条件を再現でき、通信回路、電子部品、アンプ、フィルターなどの特性評価や動作検証を効率化。研究開発から製造ラインの検査まで幅広く活用できます。【見やすいカラーLCD&SCPI制御対応】3.6インチLCD(480×260ピクセル)を搭載し、波形や設定条件を見やすく表示。SCPIコマンドによるリモート制御に対応し、自動試験システムへの組み込みや繰り返し測定にも便利。操作性と拡張性を兼ね備えた1チャンネル信号発生器です。【サポートと取扱説明書】本体3年、付属品1年のメーカー保証付きで、安心してご導入・ご使用いただけます。ユーザーマニュアル等はOWON公式(owon.co.jp)および総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)からPDFでダウンロード可能です。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析チャンネル数1分解能14ビット波形正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、任意波形(DCを除く)、波形長2~8Kポイント周波数設定分解能1μHz または有効数字7桁RoHS指令(10物質対応)対応変調方式AM、FM、PM、FSK、スイープ、バースト通信インターフェースUSBデバイス
プログラマブル直流電源 SPシリーズ(チャンネル:1、定格出力電圧:0 - 80V、定格出力電流:0 - 20A、最大出力電力:600W)
OWON(オウオン)¥48,980税込¥53,8781台33日以内出荷80V / 20A / 700W 定電力出力。リモートセンシング機能。10mV / 1mA の高分解能。低リップル・低ノイズ。OVP / OCP 保護。自動化用途向けの電源投入時自動出力。波形表示付き 3.7インチ LCD。RS232 または LAN、SCPI 対応。PC によるリモート制御とプログラマブル出力用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析チャンネル数1分解能10mV / 1mA定格出力電圧0 - 80VRoHS指令(10物質対応)対応定格出力電流0 - 20A測定分解能電圧: 10mV、電流: 10mAリップルノイズ≦50mVp-p、≦20mVrms、≦20mA最大出力電力600W
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら