プログラマブル直流電源 SPシリーズ(チャンネル:1、定格出力電圧:0 - 80V、定格出力電流:0 - 20A、最大出力電力:600W)

プログラマブル直流電源 SPシリーズ(チャンネル:1、定格出力電圧:0 - 80V、定格出力電流:0 - 20A、最大出力電力:600W) - OWON(オウオン)プログラマブル直流電源 SPシリーズ(チャンネル:1、定格出力電圧:0 - 80V、定格出力電流:0 - 20A、最大出力電力:600W) - OWON(オウオン)プログラマブル直流電源 SPシリーズ(チャンネル:1、定格出力電圧:0 - 80V、定格出力電流:0 - 20A、最大出力電力:600W) - OWON(オウオン)プログラマブル直流電源 SPシリーズ(チャンネル:1、定格出力電圧:0 - 80V、定格出力電流:0 - 20A、最大出力電力:600W) - OWON(オウオン)プログラマブル直流電源 SPシリーズ(チャンネル:1、定格出力電圧:0 - 80V、定格出力電流:0 - 20A、最大出力電力:600W) - OWON(オウオン)プログラマブル直流電源 SPシリーズ(チャンネル:1、定格出力電圧:0 - 80V、定格出力電流:0 - 20A、最大出力電力:600W) - OWON(オウオン)プログラマブル直流電源 SPシリーズ(チャンネル:1、定格出力電圧:0 - 80V、定格出力電流:0 - 20A、最大出力電力:600W) - OWON(オウオン)プログラマブル直流電源 SPシリーズ(チャンネル:1、定格出力電圧:0 - 80V、定格出力電流:0 - 20A、最大出力電力:600W) - OWON(オウオン)

80V / 20A / 700W 定電力出力
リモートセンシング機能
10mV / 1mA の高分解能
低リップル・低ノイズ
OVP / OCP 保護
自動化用途向けの電源投入時自動出力
波形表示付き 3.7インチ LCD
RS232 または LAN、SCPI 対応
PC によるリモート制御とプログラマブル出力

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
内容量
1台
注意
※日本語取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類82点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07346496SP8206
¥49,000
¥48,980
¥53,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする