カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • OWON(オウオン)
  • BIGM(丸山製作所)(110)
  • ホーシン(HOSHIN)(2)
  • サンエス(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ネグロス電工(1)
  • NOK(1)
  • ホンダ(1)
  • AC-PERFORMANCELINE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ag1010」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンクション・ジェネレータ AGシリーズ (5MHz~60MHz、1/2CH) OWON(オウオン)ファンクション・ジェネレータ AGシリーズ (5MHz~60MHz、1/2CH)OWON(オウオン)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
●1chモデル 【幅広い波形生成に対応】最大5MHz/10MHz出力(モデルで異なる)、125Mサンプル/秒、14ビット分解能を実現。正弦波・矩形波・パルス・ランプ波・ノイズに加え、45種類のビルトイン波形を搭載し、さらに任意波形を自由に定義可能。研究開発や教育、実験の幅広いシーンで多彩な信号生成が可能になります。 【高精度かつ柔軟な設定】周波数分解能1μHz、任意波形長8kポイントをサポートし、細やかな信号制御が可能。小さな周波数変化も正確に設定できるため、電子回路の評価や検証に最適。安定した波形出力により、再現性の高いテスト環境を構築できます。 【便利な変調・スイープ機能】AM、FM、PM、FSK変調に加え、スイープ機能やバースト機能を搭載(AG051F、AG1011F)。外部入力にも対応し、複雑な信号生成や応用試験が可能。通信回路の評価や信号処理の学習にも活用でき、試験効率を大幅に向上させます。 【操作性と拡張性】USBインターフェースと4インチカラーLCD(480×320ピクセル)で波形や設定をわかりやすく表示。オシロスコープと組み合わせることで、信号発生から波形解析までスムーズに行えます。 ●2chモデル 【2チャンネル出力で柔軟な試験】2チャンネル出力に対応し、波形や設定のコピーやチャンネル間の同期(周波数・振幅・位相のカップリング)が可能。複数の信号源を必要とする試験でも1台で効率的に対応でき、研究開発や教育、製造現場での実験をよりシンプルに行えます。 【幅広い周波数と高分解能】最大60MHzまでの出力、サンプルレート125MS/s~300MS/s(モデルで異なる)、14ビット分解能を搭載。周波数分解能は1μHzと高精度で、細かな信号制御が可能です。正確な任意波形生成により、電子回路の評価や高度なシミュレーションにも安心して活用できます。 【多彩な波形と変調機能】正弦波・矩形波など基本波形5種に加え、45種類のビルトイン波形を内蔵。さらにAM、FM、PM、FSK、PWMなど多様な変調機能、スイープ・バースト機能、200MHz対応の周波数カウンタを搭載。(AG1012, AG1022対象外)通信・制御システムの信号解析に幅広く対応します。 【操作性と拡張性】USBインターフェースと4インチカラーLCD(480×320ピクセル)で波形や設定をわかりやすく表示。オシロスコープと組み合わせることで、信号発生から波形解析までスムーズに行えます。
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています質量(kg)約3.0分解能14ビット、1 μHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295ディスプレイ4インチLCD
電気測定カテゴリ