カテゴリ
- 農業機械(10)
- 建材・エクステリア(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
「ag1010a」の検索結果

つっぱり名人1010A型
ホーシン(HOSHIN)¥77,980~税込¥85,778~1本5日以内出荷四面の支保工材の設置が一度にできる。四面一体土留なので、広い作業スペースが確保できます。 地上より掘削箇所に設置可能。設置撤去の際にワイヤー吊りが可能です。伸縮は、専用の作業棒や電動ドライバー等を使用して簡単に行えます。 4隅を連結ピンで止めるだけ。4隅を連結して吊り下ろしはもちろん、現場の環境によっては分割して設置・撤去ができ、大幅に時間短縮ができます。用途マンホール設置工事 基礎ブロック埋設工事 水道ガス配管工事 集水桝工事 無電柱化工事 道路標識基礎工事仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)材質腹起し:A6N01-T5軸力(kN)78.4(許容)断面2次モーメント156.8cm4断面積(cm2)16.3断面係数(cm3)36.4
オイルシール VC VC20356
NOK¥289税込¥3181個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)35部品番号AG1010-A0軸径d(Φmm)20幅b(mm)6
カラー 30.7X42.7X38
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷規格30.7X42.7X38部品名称カラー 30.7X42.7X38図解NoMS1505 クランクケース,キュウスイベン部品_No.52、MK30-3 本体部品_No.23、SD90-6 本体部品_No.23、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.21、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.21、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.52、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.23、MS1503 -A 本体部品_No.23、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.54、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.21、MS903 -A 本体部品_No.23、SSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.26
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷規格マルヤマグリーン部品名称ハリマーク図解NoMJI-1010 ハリマーク部品_No.1、MX-502 ハリマーク部品_No.1、GB1001AG ハリマーク部品_No.1A、GB1001BG ハリマーク部品_No.1A、GX-1500J ハリマーク部品_No.2A、GB1001AD ハリマーク部品_No.1A
レールA
BIGM(丸山製作所)¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷部品名称レールA図解NoGB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.51、SSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.60、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.52、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.52、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.58、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.57、MS1505 クランクケース,キュウスイベン部品_No.56、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.51、VSM-1020 動力噴霧機(本体)部品_No.57、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.51、MK30-3 本体部品_No.57、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.52、MS903 -A 本体部品_No.57、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.51、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.51、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.51、SD90-6 本体部品_No.57、MS1503 -A 本体部品_No.57、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.56
ネームプレート
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷規格MS903部品名称ネームプレート図解NoGB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.60、MS903 -A 本体部品_No.63、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.59、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.2、SSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.66、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.59、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.63、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.60、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.59、MK30-3 本体部品_No.63、SD90-6 本体部品_No.63、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.60
6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(5個)8日以内出荷規格M101シユ部品名称6カクナツト図解NoGB1001AG エンジン取付部品_No.22、GB1010ASR 動力伝達部品_No.26、GB1001BG エンジン取付部品_No.22、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.52、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.58、MHL351A 油圧関係部品_No.78、GB1010BSR 動力伝達部品_No.26、MHL351A 足回り関係部品_No.22、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.28、MHL351A 操作関係部品_No.34、MHL351A 足回り関係部品_No.18、GB1010ALN 動力伝達部品_No.26、MHL351A 油圧関係部品_No.97
メスチーズ
BIGM(丸山製作所)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷規格ARAG1302060部品名称メスチーズ図解NoBSM-630SLT-C2 ストレーナボックス部品_No.8、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.47、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.47、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.47、SSA-α510 M-A 吸水ストレーナ部品_No.8、SSA-F1010 ストレーナボックス部品_No.16、MJI300 1996ネン 薬液配管部品_No.26、BSM-630SLT-C2-1 ストレーナボックス部品_No.8、MJI300 1995ネン 薬液配管部品_No.26、SSA-α510DX 吸水ストレーナ部品_No.8、SSA-α510 吸水ストレーナ部品_No.8、SSA-α510DX M-A 吸水ストレーナ部品_No.8、MJI-1000 ストレーナ部品_No.8、BSM-630SLT-BC2 ストレーナボックス部品_No.8
ニツプル 11/4
BIGM(丸山製作所)¥909税込¥1,0001個8日以内出荷部品名称ニツプル 11/4図解NoGB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.50、SD90-6 付属品部品_No.28、CGD-610NR 給水ストレーナ部品_No.12、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.56、MS1503 -A 付属品,希望付属品部品_No.24、GB1010ALN 動力噴霧機-4(MS1503)部品_No.50、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.50、MK30-3 付属品部品_No.28、GB1001BG 動力噴霧機(2)部品_No.56、MS903 -A 付属品部品_No.28、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.49、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.56、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.49、SSA-L1000 動力噴霧機(2)部品_No.46、GB1010ALN 動力噴霧機-2(MS903)部品_No.49
レールB
BIGM(丸山製作所)¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷部品名称レールB図解NoMS903 -A 本体部品_No.58、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.52、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.53、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.52、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.52、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.52、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.52、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.53、MK30-3 本体部品_No.58、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.52、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.58、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.57、MS1505 クランクケース,キュウスイベン部品_No.57、VSM-1020 動力噴霧機(本体)部品_No.58、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.59、SSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.61、MS1503 -A 本体部品_No.58、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.53、SD90-6 本体部品_No.58
ピストンパッキンサシコミグ
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471個8日以内出荷部品名称ピストンパツキンサシコミグ図解NoGB1001BG 動力噴霧機(2)部品_No.61、GB1010ALN 動力噴霧機-4(MS1503)部品_No.55、MK30-3 付属品部品_No.27、GB1010ALN 動力噴霧機-2(MS903)部品_No.54、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.61、MS903 -A 付属品部品_No.27、SSA-L1000 動力噴霧機(2)部品_No.51、SD90-6 付属品部品_No.27、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.55、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.54、CSD-600NR 付属品 希望付属品部品_No.28、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.55、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.54、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.61、MS905 フゾクヒン部品_No.20
シリンダボルト
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷規格M12X135B=19部品名称シリンダボルト図解NoCSD-600NR 動力噴霧機部品_No.39、CGA-6 動力噴霧機部品_No.39、SD90-6 本体部品_No.44、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.44、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.39、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.40、SSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.47、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.39、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.39、MS903 -A 本体部品_No.44、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.39、MK30-3 本体部品_No.44、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.38、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.38、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.38