カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • OWON
  • モノタロウ(1)
  • Newland(7)
  • 京セラ(10)
  • ALF(1)
  • unitech(35)
  • ユニテク(2)
  • aiwa(アイワ)(8)
  • AIR-U(1)
  • FCNT(6)
  • ALPINE(13)
  • ナリカ(132)
  • メディアカバーマーケット(128)
  • エレコム(93)
  • StarTech.com(83)
  • サンワサプライ(79)
  • MOTTERU(55)
  • BUFFALO(バッファロー)(50)
  • ナカバヤシ(47)
  • CIO(44)
  • DHA Corporation(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「android」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドヘルド・デジタル・マルチメーター 33、35、41シリーズ ((3 1/2桁~4 1/2桁、4,000~22,000カウント) OWONハンドヘルド・デジタル・マルチメーター 33、35、41シリーズ ((3 1/2桁~4 1/2桁、4,000~22,000カウント)OWON
4,998税込5,498
1台ほか
4日以内出荷から33日以内出荷
【高精度デジタルマルチメーター】最大4,000~22,000の分解能で、DC/AC電圧、電流、抵抗、容量、周波数、温度などを高精度に測定可能。真のRMS測定対応モデルで、歪んだ波形も正確に解析します。 【Bluetoothワイヤレス通信対応※一部モデル非対応】Bluetooth機能を搭載し、スマートフォンやPCアプリと連携してリアルタイム測定を実現。複数台同時監視により、安全で効率的な遠隔測定が可能です。 【データロギングとオフライン記録※一部モデル非対応】データロガー機能により、最大168時間(7日間)の連続記録が可能。オフライン記録にも対応し、後からアプリでデータ分析が行えます。 【使いやすさと堅牢設計】大型バックライトLCDで視認性抜群。オートレンジ、データホールド、相対値測定などの便利機能を搭載。軽量ボディと保護設計で、現場測定やメンテナンスにも最適です。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×185×30ディスプレイ69mmx52mmメモリ長さ10000
ハンドヘルド・マルチメーター OWシリーズ (3 1/2桁~4 1/2桁、6,000~20,000カウント/True RMS) OWONハンドヘルド・マルチメーター OWシリーズ (3 1/2桁~4 1/2桁、6,000~20,000カウント/True RMS)OWON
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
【高精度デジタルマルチメーター】6,000~20,000カウントの高分解能で、電圧・電流・抵抗・容量・温度を正確に測定。真のRMS測定に対応し、正弦波以外の波形でも正確な測定結果を実現。研究・製造・保守など幅広い用途に最適です。 【Bluetooth通信&データロギング対応】Bluetooth 4.0によるワイヤレス通信で、スマートフォンやPC上の専用アプリに測定データをリアルタイム転送。データロギング・オフライン記録にも対応し、現場作業の効率化に貢献します。※Bluetooth通信はOW16B、OW18B、OW18E、OW65B、OW67B、OW69Bのみ対応 【安全性と使いやすさを両立】非接触電圧検出(NCV)機能で感電リスクを軽減。バックライト付きLCDとLEDライトで暗所でも快適に作業可能。オートレンジやデータホールドなど、現場向けの便利機能を多数搭載。 【堅牢で携帯性に優れた設計】耐久性の高いボディと軽量設計で、持ち運びに便利。片手操作もしやすく、現場・屋外・設備メンテナンスなど多様なシーンで信頼性の高い測定を提供します。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
オシロスコープ マルチメーター ファンクションジェネレーター FDS1102 (100MHz、2CH) OWONオシロスコープ マルチメーター ファンクションジェネレーター FDS1102 (100MHz、2CH)OWON
269,800税込296,780
1台
32日以内出荷
【4 in 1多機能オシロスコープ】オシロスコープ、ファンクションジェネレータ、直流電源、デジタルマルチメータを1台に統合。信号観測・発生・測定を1台で完結し、研究開発・教育・修理用途に最適な多機能計測システムです。 【高性能計測&周波数応答解析(FRA)対応】100MHz帯域、1GSa/sサンプリング対応。FFT・FRA機能を搭載し、フィルタ特性やアンプ周波数応答の解析を高精度で実現。多彩なトリガタイプで複雑な信号も確実に捉えます。 【直感操作×Androidシステム】Android OSを採用し、アプリ操作や外部接続がスムーズ。マウス・キーボード・HDMIモニタ対応で操作性を大幅に向上。教育・実験環境にも最適です。 【豊富なインターフェースと拡張性】USBホスト×4、USBデバイス、LAN、HDMIを装備。カメラ・マイク・スピーカー・ヘッドフォンにも対応し、音声解析や教育利用など応用範囲が広がります。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様オシロスコープファンクション・ジェネレータ直流電源DMM 4種の機能を1台に統合様々なトリガ・タイプ:エッジ、スロープ、パルス幅、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ビデオ、ロジック、シリアル・バス などFRA(周波数応答解析)機能アンドロイドを採用、新しい体験と可能性外部HDMIディスプレイ、マウス、キーボードをサポート、編集操作を容易にしますカメラ、マイクロフォン、スピーカー、ヘッドフォンをサポート、教育方法が拡がります10.4 インチ 高画質タッチ・スクリーン質量(kg)約4.25チャンネル数2分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×221×115インターフェースHDMI, USBホストx 4, USBデバイスx 1, トリガ出力(P/F), LAN, イヤホン・ポート周波数帯域(MHz)100ディスプレイ10.4インチLCDRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1GS/sメモリ長さ10M
デジタル・オシロスコープ ADS3000シリーズ (100MHz~500MHz、2/4CH) OWONデジタル・オシロスコープ ADS3000シリーズ (100MHz~500MHz、2/4CH)OWON
119,800税込131,780
1台
33日以内出荷
【優れた性能】最大100Mポイントのレコード長と毎秒50万波形更新、低ノイズで高精度な波形取得を実現。500μV/div~10V/divの垂直軸と500ps/div~1000s/divの水平軸で広範な信号をカバーし、1MポイントFFT解析で正確な周波数分析が可能です。 【Androidベースの拡張性】直感的な操作を可能にするAndroid OS採用。マイク・スピーカー内蔵でマウス・キーボードの接続も可能。表示・編集・エクスポートも簡単なファイルマネージャー搭載。Wi-Fi/Bluetooth対応によりFTP接続やプリンター出力、ホットスポット共有などもサポートします。 【多彩な機能】オシロスコープ、FFT、周波数カウンタ、電圧計、プロトコル解析(オプション)、50MHz波形発生器(オプション)など多機能を1台に集約。RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LINなどに対応。オプション波形発生器は波形クローンやボード線図機能も搭載し、高度FFT解析や便利なカーソル・統計・自動測定も可能です。 【ユーザーインターフェースとデザイン】省スペース設計(奥行約10cm)の薄型筐体に10.1インチ高解像度マルチタッチ液晶を搭載。スムーズなジェスチャ操作とカスタムショートカットで操作性向上。AC電源に加えUSB Type-C(12V/4A)給電対応で可搬性にも優れています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最大レコード長100Mポイント、最高500,000波形/秒の波形更新レートでクリアな信号取り込み垂直軸スケール 500uV/div-10 V/div、水平軸スケール 500 ps/div-1000s/div1MポイントFFT解析で正確に周波数成分を抽出オシロスコープ、2チャンネル 50MHz波形発生器(オプション)、周波数カウンタ、電圧計、FFT、プロトコル解析機能を統合多彩なトリガ・タイプ:エッジ、ビデオ、パルス幅、スロープ、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ロジック、RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN質量(kg)約3.2分解能14ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×111.5×209インターフェースHDMI, USBデバイス x1, USBホスト x3, トリガ出力(P/F), Type-C(給電用)*, LAN*外部モバイル・バッテリーは 12V/4A 出力に適合のことサンプルレート(回/s)2.5Gディスプレイ10.1インチ LCD波形【更新レート】500000 wfrms/sRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ100M
AC/DCクランプメーター オシロスコープ CMシリーズ (600A/1000A) OWONAC/DCクランプメーター オシロスコープ CMシリーズ (600A/1000A)OWON
15,980税込17,578
1台
33日以内出荷
【1台3役:クランプメーター+オシロスコープ+レコーダー】 CMSシリーズは電流測定・波形観測・記録管理に対応した多機能モデル。現場でのトラブル解析や設備保守に最適です。 【高精度測定】最大1000A/600Aまで対応(モデルで異なる)、真の実効値測定、 電圧・電流・抵抗・静電容量・周波数など、幅広い電気測定がこれ一台で可能です。 【オシロスコープ機能搭載で波形観測が可能】 5MSa/sのサンプリングレート、1MHz帯域(電圧)/1kHz(電流)で波形の可視化や周期・周波数測定に対応します。 【スマートフォンアプリ「i-meter」に対応】 Bluetooth経由でAndroid/iOSアプリに接続し、測定データの保存・解析・CSV出力が可能。作業効率を大幅に向上させます。
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定仕様AC/DCクランプメーター+レコーダー+オシロスコープ、突入電流測定、NCV機能チャンネル数1ch周波数帯域(MHz)1ディスプレイ2.8インチLCD最大カウント数20000RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート5.0MSa/S使用帯域【オシロスコープ】1kHz