カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • OWON
  • FCT - A MOLEX COMPANY(12)
  • DXアンテナ(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 富士電機(1)
  • ナベヤ(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • OSRAM Opto Semiconductors(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fm-5k」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE2000 シリーズ (35MHz~70MHz、125MSa~300MSa、8kポイント、2CH) OWON任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE2000 シリーズ (35MHz~70MHz、125MSa~300MSa、8kポイント、2CH)OWON
29,980税込32,978
1台
33日以内出荷
【高精度14ビット出力・300MSa/sサンプリング】DGE2000シリーズは最大70MHz出力、300MSa/sの高速サンプリングに対応(モデルによる)。14ビットの垂直分解能により、滑らかで忠実な波形再現を実現します。1mVレベルの微細信号から高周波成分を含む信号まで、精度の高い出力が可能。電子部品特性試験、アナログ回路評価、センサ信号シミュレーションなどの精密な実験環境に最適な1台です。 【多彩な波形生成と変調機能】5種の基本波形(正弦波、方形波、パルス、ランプ、ノイズ)に加え、150種類の内蔵波形とユーザー定義の任意波形(最大8Kポイント)をサポート。AM/FM/PM/FSK/スイープ/バースト変調機能を搭載し、信号処理・通信実験・EMC試験など多様な用途に対応します。周波数分解能は1μHz、安定度±30ppm(0~40℃)で、長時間測定でも周波数ドリフトを最小限に抑えます。 【USBリモート制御・SCPIコマンド対応】USBデバイスポート経由でPC制御に対応し、SCPIコマンドを使った自動テストも可能。波形の生成・転送・測定を自動化できるため、研究開発や生産ラインでの反復テストの効率化に貢献します。付属PCソフトウェアを使用すれば、波形編集や波形アップロードも簡単に行えます。 【コンパクト設計と直感的UI】本体サイズ200×68.5×74.5mm・重量わずか0.5kgの軽量ボディに、3.6インチTFTカラー液晶(480×272)を搭載。波形プレビューや変調設定をわかりやすく表示し、実験台や現場での扱いやすさを追求。USB給電式で携帯性にも優れ、教育機関から研究開発・サービスエンジニアの現場まで幅広く活躍します。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様5種の基本波形、150種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形AM、FM、PM、FSK、スイープ、バーストSCPIコマンドをサポート、USBデバイス・ポート経由でリモート・コントロール可能3.6インチTFTカラー液晶ディスプレイ使いやすい小型で薄型のボディ質量(kg)約0.5チャンネル数2分解能14ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×68.5×74.5インターフェースUSBデバイスディスプレイ3.6インチ TFT LCDRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート300MSa/sメモリ長さ8000
fm-10特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fm-10