カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- OWON(オウオン)
- BROADCOM(1)
- THERMOS(サーモス)(1)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- イマダ(1)
- エース神戸(2)
- ナビス(アズワン)(1)
- ニッコーエクステリア(2)
- 三ツ星貿易(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 杉崎計器(2)
- 象印マホービン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ow-60」の検索結果

汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz)
OWON(オウオン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から33日以内出荷OW3070~OW3300 【帯域幅】DC-6MHz DC-70MHz~300MHz 【減衰比】1:10 【入力抵抗】1MΩ:10MΩ 【入力容量】1X:85pF-115pF 10X:14.5pF-17.5pF 【補償範囲】5pF~30pF 【動作電圧】1X:<300VDC + AC Vp-p 10X:<600VDC + AC Vp-p P2060 1:10 300VDC + AC Vp-p 10:1 60MHz P6500 【減衰率】10倍 【入力抵抗】10MΩ 【入力容量】10X:10pF~13pF 【補正範囲】9pF~25pF 【システム帯域幅】10X:DC-500Mhz 【入力電圧】10X:用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応