OWON(オウオン)33日以内出荷
【高精度な周波数解析性能】9kHz~7.5GHzの広帯域をカバーし、最小1Hzの分解能帯域幅(RBW)により高精度な信号分析を実現。微弱信号の検出が可能で、研究開発や製造ラインでの高精度測定に最適です。
【低ノイズ・高安定性設計】表示平均ノイズレベル(DANL)は-160dBm、位相ノイズは-106dBc/Hz@1GHzと優れた低ノイズ性能。安定した信号評価が可能で、EMC試験や高周波機器の検証に対応します。
【EMIプリコンプライアンス対応】EMIフィルタと準尖頭値検波器を標準搭載し、EMC試験前の事前評価に最適。ノイズ源の特定や製品の電磁特性評価を効率化し、開発工程の短縮に貢献します。
【優れた操作性と豊富なインターフェース】10.4インチマルチタッチスクリーンを採用し直感的な操作が可能。USB、LAN、HDMIなど多彩なインターフェースでPC連携やデータ共有も容易に行えます。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様表示平均ノイズレベル(DANL):-160dBm、位相ノイズ: -106dBc/Hz@1GHz,10kHzオフセット、全振幅確度:<0.7dB質量(kg)約5.0分解能1Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×221×115インターフェースUSBホスト, USBデバイス, LAN, HDMI, イヤホン・ポートディスプレイ10.4インチ TFT LCDノイズレベル7-160dBmRoHS指令(10物質対応)対応振幅確度<0.7dB最小分解能1Hz